柄が長いので咽頭付近の汚れが無理なく取れます。
安全なケアができるやわらかい柄です。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)
全長(mm)205
ヘッド径(Φmm)約30
毛のかたさやわらかめ
喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。
安全なケアができるやわらかい柄です。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)205
使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)約30
毛のかたさやわらかめ
Φ25mmヘッドのソフトな感触の球面ブラシで、汚れを絡め取ります。
粘膜が敏感な方や出血傾向が強い方のケアに適しています。
柄がしなるのでストレッチ効果があり、廃用性萎縮の予防にも最適です。
セット内容ピンク×6、イエロー×6
材質(ブラシ)ポリプロピレン、(柄)ポリエチレン
全長(mm)200
松吉医科器械コード23-2612-00
1式(12本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
喉の力が弱っていて、唾液や痰が気管に入る心配のある方に適しています。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/ポリエチレン、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)約25
毛のかたさやわらかめ
口内の粘膜や残った食べかす・痰の清掃に使用します。
指掛け用輪付き(柄の端)。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン
ヘッド径(Φmm)約30
アズワン品番7-2708-01
毛のかたさやわらかめ
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
綿毛のようなソフトな感触なので、過敏な口腔粘膜の清掃も安心して行えます。全周が毛の球面ブラシなので、食物残渣や痰、舌苔などの汚れを絡め取ることができます。
全周が毛の球面ブラシ。頬や唇の内側、上あご、舌などのお口の粘膜や、口腔内に残った食物残渣や痰などの汚れを絡め取ることができます。清掃機能だけでなくマッサージ効果も期待でき、介護予防につながります。
柄が長いので口の奥の汚れや痰が無理なく取れます。
しっかりとした柄でよりテンションを掛けられます。
用途食物残渣が残っている方、痰などの汚れがある方
材質(毛)ナイロン、(柄)ポリエチレン
全長(mm)205
色ブルー、ピンク
サイズ普通
毛丈(mm)10
キャップ無
1箱(12本)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
吸引器に接続し、口内に溜まった唾液やタンなどを吸引できます。
吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。
球状ブラシは清掃しやすく、口に入ったときの感触もソフトです。
仕様ブルー・ピンク×各6本
材質ブラシ:ナイロン、柄:ポリエチレン、チューブ:ポリ塩化ビニール
全長(mm)約205
使用チューブ14Fr
1箱(12本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ご自分用や介助用でも使いやすい全周ブラシ。
口腔ケアブラシや舌ブラシとしても使用できます。
材質(ブラシ)ナイロン、(柄)PET
全長(mm)169
毛太さ:0.09~0.13mm
耐熱温度(℃)60
柄が長いのでお口の奥の汚れが無理なく取れます。安全なケアができるやわらかい柄です。毛がやわらかく、口腔内がデリケートな方や出血しやすい方に適しています。
タイプミニ
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)
全長(mm)約200
ヘッド径(Φmm)約25
対象ス口が大きく開けられない方や咬反射の強い方、粘膜がデリケートな方
吸引器に接続し吸引と口腔清掃が片手で同時にできます。
誤嚥のリスクが高い方のケアに最適です。
湾曲部にフィットするように柄に角度をつけています。
全長(mm)190
先端寸法(mm)17×15、(清掃面)25
小さいΦ20mmヘッドの綿毛のようなソフトな感触の球状ブラシです。
口内の乾燥がひどく、敏感で出血しやすくなっている粘膜の清掃に最適です。
材質(ブラシ)ポリプロピレン、(柄)ポリスチレン
全長(mm)198
松吉医科器械コード23-6503-00
1式(12本)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
口腔粘膜ケア用スポンジブラシと湿潤ジェルのスターターセットです。
セット内容ビバくるりん×10本、ビバ・ジェルエットプチ40g×1コ
松吉医科器械コード23-6504-00
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍
付属品吸引ホース、ACアダプタ
質量(kg)2.7
到達圧力(kPa)80
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215
ホース長さ(m)(吸引)2
容器容量(L)約0.5
流量(L/min)(排気)18
消費電力(VA)90
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
10000本以上(従来歯ブラシの約10倍)の超極細毛で、歯・歯茎・頬・舌のケアができます。手首を返す必要のない360度の歯ブラシです。
材質毛/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)167
耐熱温度(℃)80
吸引器に接続し、片手で清掃と吸引が同時にできます。
吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。
頭部が小さく、わずかな隙間から口にブラシを入れることができます。
仕様チューブ:14Fr
セット内容レッド×6、グリーン×6
材質(ブラシ)ナイロン、(柄)ポリプロピレン、(チューブ)ポリ塩化ビニール
全長(mm)200
松吉医科器械コード24-2131-00
1式(12本)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
1個
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
関連キーワード