20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用 適合ドリル:#30用 トラスコ品番490-3277 材質スチール 質量(g)16 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
1セット(10個)
1,698 税込1,868
欠品中

鍛造スチール製で高い耐久性を実現しました。
用途航空機用 種類グリッププライヤ 全長(mm)85 材質スチール 仕様NSN#5120-01-368-3971 質量(g)270 適合板厚(inch)シートメタル:0~1 トラスコ品番490-3188
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用 適合ドリル:#40用 トラスコ品番490-3218 材質スチール 亜鉛 質量(g)16 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用 適合ドリル:#10用 トラスコ品番490-3391 材質スチール 真ちゅう 質量(g)17 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
1セット(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷

航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用 適合ドリル:#21用 トラスコ品番490-3331 材質スチール 質量(g)17 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
1セット(10個)
1,698 税込1,868
欠品中

1本
2,498 税込2,748
欠品中

鋳造製のジョウにスチールのスプリングを組み合わせ、60ポンドの締め付け圧を実現しています。 別売のシートホルダープライヤーATI508シリーズと一緒に使います。
用途航空産業向け 材質工具鋼
1個
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着座センサー交換時の必需品!
セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

用途航空機用 材質スチール 亜鉛 適合ドリル:#40用 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
1セット(10個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途航空機用 適合ドリル:1/4インチ用 トラスコ品番490-3463 材質スチール 質量(g)23 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
1セット(10個)
4,598 税込5,058
欠品中

用途航空機用 適合ドリル:#21用 材質スチール 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途航空機用 適合ドリル:#30用 材質スチール 適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
1セット(10個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途航空機用 適合ドリル:#30用 材質スチール 質量(g)53 適合板厚(inch)シートメタル:0~1
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
7,560 税込8,316
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
欠品中

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm) ケース寸法(mm)122×140×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。
用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用 刃数3 先端角(°)100 材質M2ハイス鋼 切刃形状3枚刃 シャンク径1/4-28 直径(inch)7/16
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。
ケース寸法(mm)310×180×60 質量(kg/セット)4.6 適合車種中型・大型トラック・バス
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷