吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。
用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!。通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。
トラスコ品番475-7718
質量(kg)3.8
容量(t)3
開口寸法(mm)88
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き
交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁
絶縁抵抗は1MΩ以上
用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様ラッチ付
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。チェーンスリングには、使用荷重・製造番号を明記した管理タグ付き。JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。フックはNETIS登録アイテム。
用途敷鉄板の運搬施工作業や安全フックとして直吊り作業に
質量(kg)7.3
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
使用荷重(t)3
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
フック全長(mm)280
有効長(m)1.39
チェーン寸法(mm)全長:720
1セット
¥56,800
税込¥62,480
翌日出荷
絶縁耐力1000V 溶接作業で発生した迷走電流をシャットアウト!。絶縁体内蔵により、溶接物を吊りながらのポジショニング溶接が安全に行えます。クレーンワイヤーの素線切れ、モーター焼損を防止!
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。
取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。
開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)3
フックSLH3A
寸法L(mm)169
寸法L1(mm)78
寸法L2(mm)38
寸法H(mm)383
寸法H1(mm)280
寸法H2(mm)145
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)33
寸法T2(mm)18
マスターリンクM8W16
寸法d(mm)16
寸法t(mm)140
寸法w(mm)80
寸法s(mm)13
仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。
取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。
開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)3
フックSLH3A
寸法L(mm)169
寸法L1(mm)78
寸法L2(mm)38
寸法H(mm)383
寸法H1(mm)280
寸法H2(mm)145
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)33
寸法T2(mm)18
マスターリンクKBW20
寸法d(mm)19
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
仕様(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付
本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。フックは、Vフック(1.25tx4個)を使用し、セーフティラッチを独自計上にデザインする事で、ロープの立ちによるはずれを防止します。(大洋製器工業製)。リングは、大型マスターリンクで大口径マスターリンクは開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。(KITO製)
適合(Vフック)VHK-1.25、(マスターリンク)HMG1008
使用荷重(t)3
ロープ径(Φmm)12
リング寸法(mm)p×a:225×112
フック寸法C(mm)33
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3(60°)
呼び25
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3
60°吊り(t)3
フック(t)1
早戻しが簡単!作業効率も一段とアップ!無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけでフリーになり、チェーンを引っ張るだけで左右の長さ調節ができます。2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場を快適にサポートして、心強い味方です。国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格製品です。日本国内で耐久試験を実施!メーカーでの製品試験はもちろん、日本国内でも実施!。破断荷重試験においてJISB8819に定められた数値を大きくクリアいたしました。JISは未取得。チェーンブロック・ガッチャ・レバーブロック。
質量(kg)11
揚程(m)1.5
使用荷重(t)約3.0
定格荷重(t)2
手動力(N)280
フック間最小距離(mm)380
掛数チェーン:1本
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
関連キーワード