チェーンレバーホイスト

チェーンレバーホイスト OMT チェーンレバーホイスト OMT チェーンレバーホイスト OMT チェーンレバーホイスト OMT チェーンレバーホイスト OMT チェーンレバーホイスト OMT チェーンレバーホイスト OMT チェーンレバーホイスト OMT
(1件のレビュー)

早戻しが簡単!作業効率も一段とアップ!無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけでフリーになり、チェーンを引っ張るだけで左右の長さ調節ができます。
2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場を快適にサポートして、心強い味方です。
国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格製品です。
日本国内で耐久試験を実施!メーカーでの製品試験はもちろん、日本国内でも実施!
破断荷重試験においてJISB8819に定められた数値を大きくクリアいたしました。
JISは未取得
チェーンブロック・ガッチャ・レバーブロック。

質量(kg)11 揚程(m)1.5 使用荷重(t)約3.0 定格荷重(t)2 手動力(N)280 フック間最小距離(mm)380 掛数チェーン:1本 内容量1台
注意
※ご使用の前に付属の取り扱い説明書を熟読し、機器の知識・安全の情報そして注意事項について習熟してから正しくご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53222184 NA35006-1
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途:
重量物の吊り上げ、横引きなど
その他業種

他のレバーホイストも一緒だが、同じ能力のチェーンブロックより軽量で、しかもフリーにする事が出来るので段取りも、撤収も早い。
当たり前だが、重量物を吊っている状態ではフリーにはならない、これも他の製品と一緒。
この製品だけの特色は見当たらないし、価格的に不安では有ったが、普通乗用車程度の重さであろう物(実際の重量は不明)も難なく吊り上げられた。
何度か使ったが、トラブルも無いし不満点も見当たらない。
逆に、この製品より高価な物が多い事が不思議になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする