トラッククレーン用に専用設計した難自転ワイヤロープ。高強度素線を使用し8ミリ径で47kNを達成、より安全にご使用いただけます。より抜き済み。専用梱包で交換もスムーズ。
用途ユニック、タダノ、カトー等のトラッククレーン用
天井クレーン用ホイストの交換ワイヤロープ。
メーカー純正品と同等の国産品です。
両端ソケット止め。
ロープ仕様6×Fi(29)FC
撚りを抜いてある為、交換時間が短縮されます。
交換時に砂利や埃が付きません。(噛み込み防止)
在庫管理が容易で緊急のお客様にも対応できます。
現場や駐車場など交換場所を選びません。
交換後の最終調整が簡単です。
用途クレーン用交換ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用
仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
使用荷重(kg)300
破断荷重(kN)17.7
ワイヤー径(a)(Φmm)6
アイ寸法(mm)150
規格コードO/O
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格JIS G3525 規格適合品
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
使用荷重(t)1.12
使用荷重(kg)1120
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
ワイヤー径(a)(Φmm)12
アイ寸法(mm)200
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ4本吊り
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ両アイ
JIS規格JIS G 3525
材質PVCステッカー
質量(g)4
寸法(縦×横)(mm)80×120
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。
用途当該情報の明示に。
仕様表印刷
トラスコ品番217-3818
厚さ(mm)1
材質/仕上硬質塩化ビニール
質量(g)378
穴径(Φmm)4×4ケ所
縦(mm)450
横(mm)600
取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
表示内容玉掛ワイヤーロープの安全荷重表
アズワン品番64-2325-88
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
1個
¥3,673
税込¥4,040
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120NL(Ⅱ)主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。リチウム系。
仕様NLGI-1~2
形状ペースト
色白
使用温度範囲(℃)-20~120
内容量(kg)5
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)320
1缶(1缶)
¥34,100
税込¥37,510
翌々日出荷
表示内容移動式クレーン機能付き油圧ショベルの正しい使い方
寸法(mm)200×150
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120NL 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120NL主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N (Ⅱ)主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120NL(Ⅱ)補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ66m
長さ(m)66
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N(Ⅱ) 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ66m
長さ(m)66
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
取付方式穴6
材質エコユニボード(穴6)
質量(g)490
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×600×1.2
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)80×170
質量(g)40
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。
仕様NLGI-1~2
形状スプレー
色白
使用温度範囲(℃)-20~120
内容量(mL)400
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(1本)
¥5,260
税込¥5,786
翌々日出荷
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
袋の口を閉じて下に向けるとブーケのように見えるOPP袋です。 ワイヤータイとタグがセットなので、悩まず簡単にギフトラッピングが完成します。
仕様両面異デザイン、タグ(W65×H20mm)・ワイヤータイ付
材質OPP[透明]
厚さ(mm)0.04
入数(枚)50
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)アームスライド:300
全長(mm)1190
摘要車体質量はバランスウエイト60含む
全幅(mm)575
全高(mm)1600
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40
車体質量(kg)約150
ロードセンター(mm)アーム:900
オーバーハング量(mm)400
上昇回数(回)58
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
脱着作業や持ち運びを簡素化し、複数のクレーンに必要な現場で使用する事ができる無線のクレーンカメラ
仕様【工事設計認証番号】201 WW 08215145(カメラ&受信機無線技術)
その他【付属ケーブル】アクセサリー電源供給ケーブル※自動車や重機のアクセサリー電源を「電源ユニットA」へ供給する為のケーブルです。ブレードヒューズとアースに配線します
セット内容カメラユニット・カメラトップカバー(キャップボルト×2付)・モニタユニット・背面金具(ネジ×6付)・電源ケーブル(シガーソケット用) 3m・バッテリー×2・充電器・アンテナ×2・カメラステー(キャップボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー×2付)・落下防止ワイヤー・取扱説明書
材質【筐体】スチール(5Y7/1塗装)
質量(kg)約3
方式【撮像】NTSC
入力電圧(V)【カメラ部】5、【モニター部】電源ユニットAから出力されるDC5(専用レセプタクル搭載)
有効画素数30万画素(VGA)
消費電流(mA)【カメラ部】最大500、【モニター部】最大2000
ズーム2倍デジタルズーム(一定範囲のパン・チルト可)
解像度【映像出力】640×480ピクセル(VGA)
固定方法【カメラ部】筐体のクランプ金具を利用してステーで固定(ステーが使えない場合はお客様側にて構築お願いします)、【モニター部】筐体背面の金具を利用しての取り付け(取り付け手段はお客様側にて構築お願いします)
コネクタネジ締め付けによる防水型コネクタ(2P)
耐環境性保護等級IP54相当を想定、塵挨の侵入の制限・任意の方向からの散水に対する保護
フレームレート【出力】通常時:最大10フレーム/秒、デジタルズーム時:最大30フレーム/秒
通信距離(m)最大200(見通し)
音声出力有り(モノラルジャック搭載)
周波数帯域(GHz)2.4(2400MHz~2483.5MHz)
モニターサイズ6.5インチTFTカラーLCD(LEDバックライト内蔵)
サービス分類レンタル
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。
トラスコ品番286-9170
セット内容貼付済標識:326-07A×1/327-06A×1/326-06A×1/U字金具:357-55×4
材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄
厚さ(mm)25
質量(kg)9
取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)
縦(mm)900
横(mm)1800
表示内容クレーン災害をなくそう
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ