カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • カー用品(2)
  • 自動車補修部品(1)

「クレ550」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(540件のレビュー)
299税込329
1本(70mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
スーパー5-56 呉工業(クレ)スーパー5-56呉工業(クレ)(63件のレビュー)
489税込538
1本(70mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ)クレ5-56 2WAY呉工業(クレ)(24件のレビュー)
899税込989
1本(400mL)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿機械類、金型などの日常保守仕様スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)390使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シリコンスプレー 呉工業(クレ)シリコンスプレー呉工業(クレ)(93件のレビュー)
398税込438
1本(420mL)ほか
当日出荷
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。容量(mL)420質量(g)350成分シリコーンオイル使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
クレ 5-56 無香性 330mL 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性 330mL呉工業(クレ)(9件のレビュー)
699税込769
1本(330mL)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。
用途あらゆる金属製品のメンテナンス。淡黄色種別ブルー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ 5-56 無香性 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性呉工業(クレ)(41件のレビュー)
639税込703
1本(320mL)ほか
当日出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ防錆潤滑剤 強力潤滑モノタロウ(274件のレビュー)
489税込538
1本(420mL)
当日出荷
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
クレフィットエアロ 550 #95 PIAAクレフィットエアロ 550 #95PIAA
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
商品タイプスタンダード
5-56DX 呉工業(クレ)5-56DX呉工業(クレ)(59件のレビュー)
569税込626
1本(70mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クレ6-66 呉工業(クレ)クレ6-66呉工業(クレ)(97件のレビュー)
649税込714
1本(315mL)ほか
当日出荷
あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 モノタロウ防錆潤滑剤モノタロウ(423件のレビュー)
199税込219
1本(70mL)ほか
当日出荷
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ2-26 呉工業(クレ)クレ2-26呉工業(クレ)(24件のレビュー)
899税込989
1本(430mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。
用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤膜厚(μm)1.8~1.9表面張力(mN/mlbyn/cml)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)シリコンルブスプレー呉工業(クレ)(199件のレビュー)
419税込461
1本(420mL)ほか
当日出荷
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。無色使用温度範囲(℃)-20~200成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
クレ3-36 呉工業(クレ)クレ3-36呉工業(クレ)(31件のレビュー)
899税込989
1本(430mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シリコンスプレー モノタロウシリコンスプレーモノタロウ(1805件のレビュー)
209税込230
1本(420mL)ほか
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
シリコングリースメイト 呉工業(クレ)シリコングリースメイト呉工業(クレ)(76件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180mL)ほか
当日出荷
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。グリス種類シリコーングリース使用温度範囲(℃)-50℃~250℃主成分シリコーングリス危険物の類別非危険物
グリースメイト 呉工業(クレ)グリースメイト呉工業(クレ)(35件のレビュー)
599税込659
1本(180mL)ほか
当日出荷
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
ディ・アイサージェット550 Holtsディ・アイサージェット550Holts
499税込549
1個
当日出荷
強力解氷、大量噴射のジェット噴射で氷・霜を瞬時に溶かします特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。大量噴射パターン採用
用途自動車の各ガラス表面についた雪や氷の解氷剤。寒さによるウインドガラスの凍結を溶かし、手早く安全な視界を確保します。スプレー式で大量に噴射できるジェット噴射なので吹き付けるだけで簡単に氷や霜を溶かします。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用できます。トラスコ品番582-0539材質アルコール類容量(mL)550
鍵穴のクスリ Ⅱ 建築の友鍵穴のクスリ Ⅱ建築の友(60件のレビュー)
739税込813
1本(17mL)ほか
当日出荷
シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
使用量0.5~1秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)0.5~1
クレフィットエアロ 500 #94 PIAAクレフィットエアロ 500 #94PIAA
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷