カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)

「クレ551」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(540件のレビュー)
299税込329
1本(70mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
チェーンクリーナー 呉工業(クレ)チェーンクリーナー呉工業(クレ)(78件のレビュー)
939税込1,033
1本(480mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。 スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。 防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。 1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。 オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパー5-56 呉工業(クレ)スーパー5-56呉工業(クレ)(63件のレビュー)
489税込538
1本(70mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ)クレ5-56 2WAY呉工業(クレ)(24件のレビュー)
899税込989
1本(400mL)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿機械類、金型などの日常保守仕様スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)390使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ6-66 呉工業(クレ)クレ6-66呉工業(クレ)(97件のレビュー)
649税込714
1本(315mL)ほか
当日出荷
あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 モノタロウ防錆潤滑剤モノタロウ(423件のレビュー)
199税込219
1本(70mL)ほか
当日出荷
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ 5-56 無香性 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性呉工業(クレ)(41件のレビュー)
639税込703
1本(320mL)ほか
当日出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ 5-56 無香性 330mL 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性 330mL呉工業(クレ)(9件のレビュー)
699税込769
1本(330mL)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。
用途あらゆる金属製品のメンテナンス。淡黄色種別ブルー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ防錆潤滑剤 強力潤滑モノタロウ(274件のレビュー)
489税込538
1本(420mL)
当日出荷
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
クレ3-36 呉工業(クレ)クレ3-36呉工業(クレ)(31件のレビュー)
899税込989
1本(430mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シリコンスプレー 呉工業(クレ)シリコンスプレー呉工業(クレ)(93件のレビュー)
398税込438
1本(420mL)ほか
当日出荷
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。容量(mL)420質量(g)350成分シリコーンオイル使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
5-56DX 呉工業(クレ)5-56DX呉工業(クレ)(59件のレビュー)
569税込626
1本(70mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クレ2-26 呉工業(クレ)クレ2-26呉工業(クレ)(24件のレビュー)
899税込989
1本(430mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。
用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤膜厚(μm)1.8~1.9表面張力(mN/mlbyn/cml)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパーシリコンスプレー 呉工業(クレ)スーパーシリコンスプレー呉工業(クレ)(4件のレビュー)
899税込989
1本(420mL)
当日出荷
耐久・耐水・滑走性能が飛躍的に向上。金属/プラスチック/ゴム/木/紙等様々に使用出来ます。
用途滑走/離型剤成分シリコンレジン/シリコンオイル幅(mm)75高さ(mm)205奥行(mm)66危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
5-56ペンタイプ 呉工業(クレ)5-56ペンタイプ呉工業(クレ)(7件のレビュー)
469税込516
1本(8mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。 ゴムやプラスチックにも使用できます。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジなどの潤滑・防サビ・清浄に。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
長期防錆スプレー 呉工業(クレ)長期防錆スプレー呉工業(クレ)(50件のレビュー)
849税込934
1本(400mL)ほか
当日出荷
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本質量(g)390指触乾燥時間(時間)約1~2乾燥時間(時間)約24主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
速乾潤滑スプレー 呉工業(クレ)速乾潤滑スプレー呉工業(クレ)(19件のレビュー)
599税込659
1本(220mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
プログリースDX 呉工業(クレ)プログリースDX呉工業(クレ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(430mL)ほか
当日出荷
増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合黄褐色液性バター状使用温度範囲(℃)-20~200成分複合グリース、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(3.785L)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スーパーチェーンルブ 呉工業(クレ)スーパーチェーンルブ呉工業(クレ)(187件のレビュー)
699税込769
1本(180mL)ほか
当日出荷
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護質量(g)189使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称Oリング関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB)図解NoMS653DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS753DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.61、MS753DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS651DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS651DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.58、MGC-700 ミッションケース(側面)部品_No.130、MS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.58、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.56、MGC1000 ミッション,後輪(側面)部品_No.100、MS653DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.56、SSA-F501 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.8、MAZ50 車輪関係部品_No.3、MS551DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS653DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.58、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.56、MS551DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35、MS653DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.35