340件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一番安価なブラシです。馬毛使用。 毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)15 全高(mm)79 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×64×15
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰の強い豚毛を使用していますので、クロスの空気抜きがスムーズに行えます。 木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。 ビニルクロスや、クセの強いクロスに最適です。 木製ハンドルにクリア塗装を施しています。
毛材豚毛 毛丈(mm)約15
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。 毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
毛丈(mm)20 毛材本馬毛
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤヨイ化学一行ブラシ
軽くて扱い易く、また経済的なユニット型ブラシです。 豚毛を使用しておりますので、薄型ながら充分な腰があり、クロスの空気抜きもスムーズにはかどります。 ユニット部の特殊形状により、耐久性が高くなっています。
毛幅(mm)約274(9寸) 毛材豚毛 毛丈(mm)約15 板厚(mm)約13
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本馬毛を使用した撫ブラシです。 ウス型で軽量に仕上げてあります。
毛丈(mm)15 材質本馬毛
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄は茶色塗装です。
用途クロス張りの空気抜きに。 形状撫でブラシ 毛材豚毛 毛先幅(mm)270 毛丈(mm)13 トラスコ品番295-1517 高さ(mm)72 質量(g)115 材質(柄部)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

超ワイドサイズで、天井のクロス貼り時のエア抜き等が効率よく行えます。
形状撫でブラシ 毛材馬毛 毛先幅(mm)約595 毛丈(mm)約15 サイズ穴アキ20寸 ハンドル厚さ(mm)約15
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

豚毛を使用した腰の強い一行ブラシです。 薄型のため軽く手が疲れにくいブラシです。
毛丈(mm)15 材質豚毛
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ丈夫で花粉やホコリをしっかりと落としてくれる豚毛ブラシ。ソファー・ベッド・テーブルクロスなどのブラッシングにも。天然木を使用した握りやすい柄。
材質毛/100%豚毛、本体/天然木 寸法(mm)250×52×47 質量(g)89 アズワン品番65-0404-83
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高級馬毛を使用した撫でブラシです。大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
形状撫でブラシ 毛材馬毛 毛丈(mm)約15 板厚(mm)(ハンドル)約15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まめいたすきまクロス
エコ商品
ブラシやスポンジが入らない便座の隙間掃除に。
使用場所トイレ 材質ABS樹脂、アクリル不織布 寸法(mm)95×12×230 質量(g)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7本)
219 税込241
当日出荷

クロスワイヤーにより力が入れやすく頑固な汚れにも対応!
用途洗車用ブラシ 寸法(mm)280×Φ70
1個
699 税込769
5日以内出荷

二行ブラシ9寸を長さ12寸にしてあります。長い為、天井などのクロス貼り施工などの時、一気に密着させなければならないような時にお使い下さい。力が入りやすいように高さも高くなっています。大きさにたがわず、大変軽量にできています。 毛穴と毛穴の間隔が非常に密になっています。
毛丈(mm)20 全高(mm)95 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)360×75×12
1個
特価
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豚毛を二行に植毛し腰が大変強く、エアー抜けに優れています。 柄は高級木柄を使用し、手になじみやすくなっています。
毛丈(mm)15 材質豚毛
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ幅が広いため保持力が向上しています。 木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。 ブラックは腰の強い豚毛を使用しており、ビニルクロスやクセの強いクロスに最適です。
材質(毛)豚毛 毛先幅(mm)約325 毛丈(mm)約15 板厚(mm)約12 タイプ穴開き・11寸
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。
用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。 材質軸:真鍮 2018年トラスコ掲載ページ5 1410
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)PC2行ブラシ 11寸
柄摩耗しにくい本馬毛を使用しています。 柄にはPCを使用した2行タイプのウス型撫ブラシです。
寸法(mm)330(11寸) 毛丈(mm)15 タイプ穴開き
1個
1,340 税込1,474
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]クリーニングクロスブラシ
キーボードなどデスク回りの掃除に最適
セット内容本体×1 材質PP繊維 寸法(mm)250
1本
246 税込271
当日出荷

植込みがクロスしており、削る方向に関係なくサビや汚れを削り落とせます。しっかり握れるので少しのちからで作業が可能。ハンマー付なので細かな微調整やクギの打ち込みなどに使えます。
材質ステンレス 寸法(mm)30×95×275 質量(g)235 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

一番安価なブラシです。馬毛使用。 毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)15 全高(mm)79 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×64×15
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイやパソコンのお掃除に最適。指紋もホコリも掃除できる、2WAYタイプのクリーニングブラシ&クロスです。帯電防止繊維入りのブラシがほこりと同時に機器表面の静電気も除去し、ほこりをつきにくくします。クロス側に除電性能はありません。角度がついた45度設計のクロスでスマホやタブレット画面を消しゴム感覚で拭き上げることができます。サイドボタンをスライドさせてブラシとクロスを使い分けることが可能です。サイドボタンを中央にスライドすることでブラシとクロスを本体に完全収納することができます。コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。ブラシ部分は洗って繰り返し使用可能です。汚れがひどい場合はぬるま湯で手洗いをしてください。
その他除電タイプ 材質柄:ABS、毛材:帯電防止繊維・ポリエステル、クロス:ナイロン・ポリエステル ブラック 質量(g)19 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×約105×約17(ブラシ・クロス収納時)
1個
1,398 税込1,538
欠品中

耐久力のあるグラスファイバーハンドルです
材質グラスファイバー 寸法(mm)1600 質量(g)500 接続ねじ3/4"Acme 入数8本
1セット(8本)
27,000 税込29,700
翌日出荷

ディスプレイやパソコンのお掃除に最適。指紋もホコリも掃除できる、2WAYタイプのクリーニングブラシ&クロスです。機器本体を傷つけにくい柔らかい毛と、スマホやタブレット画面を消しゴム感覚で拭き上げることができる、角度がついた45度設計のクロスが付いています。サイドボタンをスライドさせてブラシとクロスを使い分けることが可能です。サイドボタンを中央にスライドすることでブラシとクロスを本体に完全収納することができます。コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。本体部分には、デスク周りを明るく彩るパステルカラーを採用しています。ブラシ部分は洗って繰り返し使用可能です。汚れがひどい場合はぬるま湯で手洗いをしてください。
材質柄:ABS、毛材:ポリエステル・PP・ナイロン、クロス:ナイロン・ポリエステル 質量(g)19 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×約105×約17(ブラシ・クロス収納時)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維で出来たファイバーグラスのブラシで、こするだけでピンセットに付いた錆を落とす事ができます。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
質量(g)(ガン)250 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20] 取付ネジ径(塗料)G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸建てなどの広い玄関にオススメ。立ったまま簡単水切り!水が使える玄関にも、使えない玄関にも対応! 伸縮柄タイプなので、収納時は縮めてコンパクトになります。スキージー付きで、お掃除後に濡れた床面を水切りすることができます。 ウエットシートやクロスを取り付ければ、水を使わず手軽にお掃除することができます。 水だけで汚れをブラッシング&スクレーパーで水切り!玄関タイルブラシ。年末大掃除にも。清掃用具。玄関掃除
用途玄関タイル 材質ナイロン、ポリエステル、ポリエチレンフォーム 長さ(mm)715~1120 タイプ伸縮 シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)約200×80×715~1120H 材質(柄部)アルミニウム合金、ABS樹脂、ポリプロピレン 材質(ヘッド)ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 商品タイプ本体
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

腰の強い豚毛を使用していますので、クロスの空気抜きがスムーズに行えます。 木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。 ビニルクロスや、クセの強いクロスに最適です。 木製ハンドルにクリア塗装を施しています。
形状撫でブラシ 毛材豚毛 毛丈(mm)約15 ハンドル厚さ(mm)約13
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

腰の強い豚毛を使用していますので、クロスの空気抜きがスムーズに行えます。 木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。 ビニルクロスや、クセの強いクロスに最適です。 木製ハンドルにクリア塗装を施しています。
形状撫でブラシ 毛材豚毛 毛丈(mm)約15 ハンドル厚さ(mm)約22
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC クロスフィルター
ABAC温風低圧塗装機 SG-91用ブロアー部 吸引フィルター。
用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品 材質不織布 外径(Φmm)120
1枚
149 税込164
当日出荷


セイワ製「高所作業用ポール(スカイポール)」、「カーボングラスファイバーポール」に接続し、角度を付けることが出来ます。 ハンドルやポールの先につけるツールに角度を付けたい場合に使用します。 先の短いブラシジョイントは、負荷のかかる作業に適しています。
用途高所作業用ポール(スカイポール)、カーボングラスファイバーポール用補助パーツ 長さ(mm)180 質量(g)70 材質(本体)ナイロン樹脂
1個
3,500 税込3,850
欠品中

PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別通常カップ付 質量(g)(ガン)250、(カップ)135 カップ容量(mL)150 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 材質(カップ部)SUS 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20] 取付ネジ径(塗料)G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシ
エコ商品
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml 消費電力(W)1500(100V)、2500(200V) 本体寸法(mm)170×240×410 本体質量(kg)8.5 出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V) 防水仕様IP23 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.26MB) 入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz) 出力レンジ0-30V AC/DC
1台
899,800 税込989,780
3日以内出荷

●手のひらにすっぽり収まる小さなボディのため、繊細なタッチが要求される作業にピッタリ! ●ガンヘッドを大きくすることで、ヘッド内部に圧縮エアーを溜めてから噴出するため、吹き付けパターンが安定します。 ●握りやすいグリップと安定感のある重量バランスにより、扱いやすく疲れにくいことを実感できます。 ●全モデル低空気圧、少空気使用量での高微粒化を実現。塗着効率も向上しました。 ●小型ながら実用的なパターン幅を実現!
取付ねじG1/4 塗料供給方式重力式
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴミ取りブラシ。ダスターに付いたゴミやホコリをかき取ります。
用途ダスタークロス用ゴミ取ブラシ 材質本体:ABS樹脂、ブラシ:EPDM 質量(g)約32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×169
1個
419 税込461
当日出荷

グリップ幅が広いため保持力が向上しています。 木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。 ブラックは腰の強い豚毛を使用しており、ビニルクロスやクセの強いクロスに最適です。
材質(毛)豚毛 毛先幅(mm)約275 毛丈(mm)約15 板厚(mm)約12 タイプ穴開き・9寸
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

1個
2,745 税込3,020
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC クロスフィルター
ABAC温風低圧塗装機 SG-2000、SG-2001用ブロアー部 吸引フィルター。
用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品 材質不織布 外径(Φmm)110
1枚
149 税込164
翌日出荷