塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。
手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部
和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)
浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井
使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。
主成分水性アクリルエマルション樹脂
主な用途屋内カベ
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
生地に特殊精製のワニスを浸透させてあり、ゴミ、ホコリ、ドライミストやダスト等を付着させます。
付着能力を左右する特殊ワニスは、温度が上昇すると柔らかくなり付着力が増し
温度が低くなると固くなり付着力が下がるために、低温時は少し暖めて使用するとより効果的です。
生地が厚く、付着力の強いタッククロスです。
用途塗装面ホコリ取り用
色ホワイト
材質綿
寸法(mm)457×914
メッシュ24×20
粘着力強
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
生地に特殊精製のワニスを浸透させてあり、ゴミ、ホコリ、ドライミストやダスト等を付着させます。
付着能力を左右する特殊ワニスは、温度が上昇すると柔らかくなり付着力が増し
温度が低くなると固くなり付着力が下がるために、低温時は少し暖めて使用するとより効果的です。
生地が薄く、付着力の弱いタッククロスです。
用途塗装面ホコリ取り用
色ブルー
材質綿
寸法(mm)457×914
メッシュ20×16
粘着力弱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
優れた吸水性と速乾性!!
極細繊維のミクロの隙間にも毛細血管現象を利用して水分をグングン吸収。
また、繊維と繊維の隙間に水分を吸い上げているだけなのでスピーディに乾燥します。
優れた作業性!!
手になじみやすい適度なサイズとボリューム感、ワンランク上の優れた作業性を実現。
用途ガラス磨き、削りかすの拭き取り、塗装前の細かい汚れ落とし、水分の拭き取り
材質ポリエステル100%
寸法(mm)300×400
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。
ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。
有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。
色白
使用場所屋内用
種別低VOC塗料
規格JIS K 5663 1種
エコマーク認定認定
主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント
主な用途木、鉄、内壁
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
表情の豊かなパターンで、マンネリ化した壁紙や、クロスにない壁面のデザインが表現できます。
種類ローラー
刷毛に代わるコーナー・細部用の塗装用具。飛散が少なくフラットな仕上がり。マイクロファイバーで塗料含みが良い!
用途塗装用
タイプ中毛
材質(毛)PE繊維主体
主な用途細部塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
低収縮タイプの中間パテ
粗塗り及び仕上げ用
収縮率が低いため、引っ張りによる鋼板のソリや塗膜ハクリが起きにくい
鋼板だけでなく、アルミ板等にも密着力が優れています
圧付けができ、研磨製にも優れているため、ヒズミが楽に抜けます
塗膜のキメが細かく、薄付け用ポリパテとしても使用できます
AutoパテKZ(エロー)を硬化剤としてご使用下さい
用途自動車板金塗装用
使用方法(前処理/脱脂・清掃)Autoワックスクリーナーマイルドをご使用下さい
種別ポリエステルパテ
配合主剤:硬化剤=100:2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
適応下地Auto SPSプライマー・研磨した軟鋼板・アルミ板・亜鉛メッキ鋼板・研磨したグラスファイバー強化樹脂・完全に硬化し、研磨した塗装面
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂系塗料主剤
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】。1.汚染除去性。Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性。塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび。建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。4.耐洗浄性。塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性。水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果。ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得。NM-8585:不燃材料。QM-9816:準不燃材料。RM-9364:難燃材料。8.塩ビクロス面対応。塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション。日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量4kgのラインナップになります。
用途【適用下地】。コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】。内部・準外部壁面。【適用下塗り材】。水性カチオンシーラー
適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー
荷姿4kg丸缶
仕上つや消し
機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤水道水
乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(1.92MB)
取扱説明書(0.03MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2
塗り面積(2回塗り)(m2/L)14~16
塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】。1.汚染除去性。Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性。塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび。建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性。塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性。水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果。ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得。NM-8585:不燃材料。QM-9816:準不燃材料。RM-9364:難燃材料。8.塩ビクロス面対応。塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション。日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kgのラインナップになります。
用途【適用下地】。コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】。内部・準外部壁面。【適用下塗り材】。水性カチオンシーラー
適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー
荷姿16kg石油缶
仕上つや消し
機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤水道水
乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(1.92MB)
取扱説明書(0.03MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2
塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66
塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】。1.汚染除去性。Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性。塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび。建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性。塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性。水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果。ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得。NM-8585:不燃材料。QM-9816:準不燃材料。RM-9364:難燃材料。8.塩ビクロス面対応。塩ビクロス面に直接塗装できます。※塗色は「ベーシックカラー ホワイト」になります。
用途【適用下地】。コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】。内部・準外部壁面。【適用下塗り材】。水性カチオンシーラー
適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー
色白
荷姿16kg石油缶
仕上つや消し
機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤水道水
乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(1.92MB)
取扱説明書(0.03MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2
塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66
塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
1缶(16kg)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】。1.汚染除去性。Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性。塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび、抗菌性(オプション追加)。建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能を付与しました。4.耐洗浄性。塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性。水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果。ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得。NM-8585:不燃材料。QM-9816:準不燃材料。RM-9364:難燃材料。8.塩ビクロス面対応。塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション。日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kg 抗菌タイプのラインナップになります。
用途【適用下地】。コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】。病院、診療所、食堂、学校、幼稚園等の内部・準外部壁面。【適用下塗り材】。水性カチオンシーラー
適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー
荷姿16kg石油缶
仕上つや消し
機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、抗菌、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤水道水
乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※製品カタログ(1.92MB)
取扱説明書(0.03MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2
塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66
塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
関連キーワード