1,184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



クボタケミックス(クボタシーアイ)DV継手 大曲両Y
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°大曲がり両Y 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6739
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

協和産業(マット)クロスマット
PVC(塩ビ)縞板柄のマットです。ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール シルバー 厚さ(mm)1.4 幅(mm)910 長さ(m)20 質量(kg)35
1本(20m)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TSチーズ モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーカー塩ビ製品と比べ、軽量で強度があり光透過性があります。従来品(PE防炎シート・クロス)と比べ柔らかくしなやかです。摩擦抵抗を大きくしたことで、床養生等で滑りにくくなりました。消防法に定める防炎物品として合格しています。焼却を行った場合、ダイオキシン類は発生しません。塩ビ製品と比較して、比重が小さいので廃棄物の減量にも貢献いたします。
用途建設工事用のシート(低層向け)・建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生資材のカバー、野積みカバー・その他種々養生用として 形状ロールタイプ 特性防炎、採光 規格1.81m×50m
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状クロス ねじの種類PTネジ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊工法により、非塩ビタイプながらクロスと同等の美観を演出します。 非塩ビタイプなので環境に優しく安心してお使い頂けます。
用途内装壁面材 厚さ(mm)3.8 寸法(mm)606×2430 種別こばまき加工 グリーン購入法適合
1ケース(8枚)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。
用途2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。 材質PVC 形状チーズ グレー
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 ホワイト 特性防炎 仕上り寸法(m)1.87×50 シート厚さ(mm)0.30 仕様防炎性(消防法)合格 形状ロールタイプ タイプ継ぎ目無し 規格1.87m×50m 材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング 伸度(%)縦16×横18 質量(g/m2)330 引裂強度(N)縦90×横100 引張強度(N/3cm)縦440×横450
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6072 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)193 呼び径(mm)【塩ビ管】125×100 寸法L1(mm)117 寸法L2(mm)190 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)128 寸法Z2(mm)52 寸法Z3(mm)140
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に 主な用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に 成分変性EVA系エマルジョン形 危険物の類別非危険物 適合用途速乾 主なワークパーツ
1本(60g)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引き テープ厚さ(mm)2.4 主な用途表示・安全用 特性高耐久性
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に 切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42 材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C アズワン品番65-1210-78
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径20
1個
579 税込637
当日出荷

短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に 取付塩ビシール 材質ステッカー
1枚
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

屋外中期用 溶剤インクジェット対応マットメディア。リーズナブルに使える隠蔽性のあるグレー糊付タイプです。 糊残りの少ない再剥離タイプです。床広告メディアとしても適しています。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 材質PVC 粘着性 幅×全長(mm×m)1370×50 RoHS指令(10物質対応)対応 基材厚さ(μm)100 粘着タイプグレー再剥離
1本(50m)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

屋外中期用 溶剤インクジェット対応グロスメディア。リーズナブルに使える隠蔽性のあるグレー糊付タイプです。 糊残りの少ない再剥離タイプです。床広告メディアとしても適しています。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 材質PVC 粘着性 幅×全長(mm×m)1100×50 RoHS指令(10物質対応)対応 基材厚さ(μm)100 粘着タイプグレー再剥離
1本(50m)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収容するのに便利です。 飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。
材質表紙クロス:ポリエステル/パッド:両面ウレタンパッド/見返紙:特殊紙/コーナー:塩化ビニール タイプタテ型 背幅(mm)15 グリーン購入法適合
1冊
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

良質の塩ビターポリンに鋼線をスパイラル状に加工しているため、耐久性に優れています。5mを1mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途一般住宅の排気用ダクトに。一般工場等の排気用ダクトに。 長さ(m)5 材質塩ビターポリン、硬鋼線、ガラスクロスを芯に表裏面に塩化ビニル層を配したターポリン原反を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しております。 使用温度範囲(℃)0~60
1本
11,900 税込13,090
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋外中期用 溶剤インクジェット対応乳半メディア。光沢の乳半塩ビの透明永久糊付タイプです。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 材質PVC 粘着性 幅×全長(mm×m)1370×30 基材厚さ(μm)80 粘着タイプ透明永久糊
1本(30m)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

屋外中期用 溶剤インクジェット対応マットメディア。リーズナブルに使える隠蔽性のあるグレー糊付タイプです。 糊残りの少ない再剥離タイプです。床広告メディアとしても適しています。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 厚さ(μm)100 粘着性あり 素材PVC ロール幅(mm)1100 ロール長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 基材厚さ(μm)100 粘着タイプグレー再剥離
1本(50m)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

屋外中期用 溶剤インクジェット対応グロスメディア。リーズナブルに使える隠蔽性のあるグレー糊付タイプです。 糊残りの少ない再剥離タイプです。床広告メディアとしても適しています。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 材質PVC 粘着性 幅×全長(mm×m)1370×50 RoHS指令(10物質対応)対応 基材厚さ(μm)100 粘着タイプグレー再剥離
1本(50m)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

インターナショナルペイントIP軟質塩ビコートSi
水系1液アクリル・シリコン樹脂塗料。塩ビ鋼板など塩ビ素地専用。独自の耐可塑剤性技術(ベタツキ解消)。優れた密着性、耐候性、耐水性。プライマーレス仕様。豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)。F☆☆☆☆ 低VOC。5分艶への調整可能
用途外部の塩ビ素地(塩ビ鋼板)。内部の塩ビ素地(ビニールクロスなど) イエロー艶消し 主成分アクリル・シリコン樹脂 主な用途屋内外の塩ビ素地 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性密着性、耐候性、耐水性 つや艶消し
1缶(3.5kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

グリーンクロスカラー塩ビシート白
つや消し白色、強粘着のシールです。
用途黒板用シートの切文字 取付け方法シールタイプ 仕様白艶消し塩ビシート、裏面:糊付き、強粘着タイプ 幅(mm)500 長さ(m)30 アズワン品番64-6569-14
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

クトクマーケティングアスワンV 非塩ビシリーズ
エコ商品
クロス調化粧板アスワンシリーズの新提案。特殊工法により、非塩ビタイプながらクロスと同等の美観を演出します。非塩ビタイプなので環境に優しく安心してお使い頂けます。
関連資料(0.23MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
1箱(8枚)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンボルテープビニールラベル. 白地に黒及び黄地に黒 粘着ビニールクロスラベル ストリップのビニールに番号又はアルファベットの刻印 カットの必要あり
仕様文字種類 = 文字文字の高さ = 15.9mm材質 = ビニール布接着剤付き = ありテキストカラー = 黒パック入り数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

シンボルテープビニールラベル. 白地に黒及び黄地に黒 粘着ビニールクロスラベル ストリップのビニールに番号又はアルファベットの刻印 カットの必要あり
仕様文字種類 = 文字文字の高さ = 4mm材質 = ビニール布接着剤付き = ありテキストカラー = 黒パック入り数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

シンボルテープビニールラベル. 白地に黒及び黄地に黒 粘着ビニールクロスラベル ストリップのビニールに番号又はアルファベットの刻印 カットの必要あり
仕様文字種類 = 数字, 記号文字の高さ = 4mm材質 = ビニール布接着剤付き = ありテキストカラー = 黒パック入り数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

グリーンクロス節水標識塩ビ ヨコ
節水標識は水の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途節水への意識向上や呼びかけに。 厚さ(mm)1 取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売) 縦(mm)450 横(mm)300 表示内容節水にご協力ください
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーンクロス節電標識塩ビ タテ
節電標識は電力の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途節電への意識向上や呼びかけに。 厚さ(mm)1 取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売) 縦(mm)450 横(mm)300 表示内容節電にご協力ください
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途塩ビ、プラスチック、ポリカーボネート、エポキシなどの樹脂系の材料、金属サイディング、カラートタンなどの薄鉄板(1.0mm以下)。(グラスファイバー含有の樹脂などは切断できません) トラスコ品番195-3245 適合機種マキタ充電式チップソーカッタ CS553DRG/CS551DRG/CS551DRT 刃数56枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 刃厚(mm)1.2 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷

屋外短期用 溶剤インクジェット対応グロスメディア。施工性に優れたエアフリー糊付タイプです。 糊残りの少ない再剥離タイプ。床広告メディアとしても適しています。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 厚さ(μm)90 粘着性あり 素材PVC ロール幅(mm)1370 ロール長さ(m)50 基材厚さ(μm)90 粘着タイプエアフリーグレー再剥離
1本(50m)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

シンボルテープビニールラベル. 白地に黒及び黄地に黒 粘着ビニールクロスラベル ストリップのビニールに番号又はアルファベットの刻印 カットの必要あり
仕様文字種類 = 文字文字の高さ = 9.5mm材質 = ビニール布接着剤付き = ありテキストカラー = 黒パック入り数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

グリーンクロス節電標識塩ビ ヨコ
節電標識は電力の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途節電への意識向上や呼びかけに。 厚さ(mm)1 取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売) 縦(mm)450 横(mm)300 表示内容節電にご協力ください
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)