壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm)55
厚さ(mm)7
クロスジョイントカット用定規です。
螢光グリーンアクリルを使用しています。
スライドしやすいように、指穴をあけてあります。
寸法(mm)5厚×70巾×370
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
新型ラウンド断面形状により、クロスジョイント切断時の安定性が向上しています。
両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってあるので、カッターの刃のスベリが良くなっています。
丸穴が2ヶ所開いていますので、切断時のスライドや位置合わせが容易です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)7×50×300
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
クロスのジョイント切断等に扱い易いサイズです。
丸穴が2ケ所開いていますので、切断時の定規のスライドや位置合わせが容易です。
長さ(mm)300
幅(mm)70
厚さ(mm)5
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
付属品刃折板
透明で重量感のあるアクリル製なので、ジョイント部分が良く見えるだけでなく、押さえが良く効き、柄合わせに最適です。カッターの刃が垂直に入りやすく、床材のカッティングに最適な形状。角度がついているので、出だしと終わりのカットがしやすい。滑り止めシール付
用途CF等、床材カッティング用定規
側溝の深さ・幅・側壁厚さを同時に正確に記録測定できる多目的ロッドです。目盛をほとんどかくさず鮮明な記録写真が撮れます。薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド
テープ幅(mm)60
材質(本体)アルミ
外形寸法(mm)縦1100×横72×奥25
本体質量(g)800
テープ厚さ(mm)6
材質(金具)樹脂、ポリカーボネート
クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)0.6
クロスや絨毯・床材・フィルム等のカットする作業の際に、平面の足が安定させるので、しっかり押さえが効いて固定できます。
取手にゴムが付いているため、握りやすく疲れません。
材質(本体)ステンレス、(スポンジ)ネオプレンスポンジ
高さ(mm)110
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
縦方向・横方向をそれぞれ湾曲させているため、ジョイント部に軽く押し当てるだけで壁紙接着でき、ずれることなくジョイントカットが出来ます。
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Aタイプ
セット内容養生袋フクロウ(10枚入)・ツールバック B(ブラック)・ステンパテベラ(5/7寸)・本職スクレーパー・ウレタンワイドローラー・ウス型撫ブラシ(11寸穴無)・ステン地ベラHD(120/240mm)・竹べらセット・PCパテ板(295×295mm)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダー・サンダーサック・スムーサー・PC直定規(1000mmグリーン)・PC隅決定規(70×345グリーン)・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ペナント鋏・ロック25(5.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・ダスター刷毛337・Mr.ツールバック(MB4)×各1
1セット
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
長さ(mm)1000
幅(mm)50
厚さ(mm)7
寸法(mm)1000×50×7
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
新型ラウンド断面形状により、クロスジョイント切断時の安定性が向上しています。
両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってあるので、カッターの刃のスベリが良くなっています。
丸穴が2ヶ所開いていますので、切断時のスライドや位置合わせが容易です。
直タイプは、両端が直角になっているので、ジョイント切り始めの垂直合わせが容易です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)7×50×300
1本
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。クロスカット用のカット定規として使用できます。手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。
用途塗装内装作業。
材質SUS430
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。狭い場所でのクロスカット用のカット定規として使用できます。
手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。狭いところにはN型タイプが現在では主流になっています。
用途塗装内装作業。
材質SUS430
先端が45度に面取りされているのでクロスの断面が表に出ることなく、綺麗に仕上げることができます。
軽くて持ちやすい形状なので、移動の動作が安定します。
また、クロスとの接地面が広いので”ブレ”が少なくジョイントカットが簡単にできます。
材質ステンレス
幅(mm)48
高さ(mm)300
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様100×110cm、クロス金具SN-K×1
トラスコ品番807-2565
セット内容クロス金具
材質アルミ
幅(mm)60
厚さ(mm)6
質量(g)920
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
狭い場所のクロスのジョイント切断に最適なミニサイズです。
両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってありますので、カッター刃のスベリが良くなっています。
新型ラウンド断面形状によりクロスジョイント切断時の安定性が抜群です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)7×50×150
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
キズ・摩耗・腐食に強いアルマイト処理。読み取りやすい2色目盛り。6mmのカッター壁で使用時の安全性アップ。裏面滑り止めスポンジ付。
用途クロス、型紙等のカットの補助。
仕様2色目盛・6mmカッター壁
材質アルミ
クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。
用途
未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。
カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。
塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。
サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。
ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
仕様本体セット
付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース
材質ステンレス
規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6
測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180
アズワン品番4-4769-01
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。
外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。
内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。
中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。
回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。
高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。
回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。
回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。
サークル上のクロスラインは円の中心になります。
中心位置は拡大レンズになっています。
表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。
外側サークルが360°の分度器になっています。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。
用途破れたりキズついたクロスに
成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水
材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
新型ラウンド断面形状により、クロスジョイント切断時の安定性が向上しています。
両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってあるので、カッターの刃のスベリが良くなっています。
丸穴が2ヶ所開いていますので、切断時のスライドや位置合わせが容易です。
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm7×50×300
ジョイント切りの際に生じる、クロスが乾き縮みが出たときの隅間の解消を目的としたジョイント定規です。ジョイント切りの際に定規がズレ動きにくくなっています。カベ紙等の不要部のカットに。
材質柄:木材、刃:ステンレス
刃幅(mm)31
刃厚(mm)1.5
刃元(mm)1.5
刃先厚(mm)0.5
出来上がりサイズ:フレーム外寸 直径:約14.5cm(吊り金具含まず)。セット内容:刺繍糸、刺繍針、刺繍布(図案プリント済み)、プチフレーム、作り方説明書。用意する物:はさみ、アイロン、えんぴつ、タオル、定規、あて布、縫い糸。難易度:初心者向け
仕様用意するもの:はさみ、アイロン、えんぴつ、タオル、定規、あて布、縫い糸
セット内容刺繍糸、刺繍針、刺繍布(図案プリント済み)、プチフレーム、作り方説明書
直径(Φcm)出来上がり:14.5
ヒートカット作業のカッティング専用定規として、安定したカッティングが出来ます。
材質ステンレス(厚さ 1.5mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)35×1040
アズワン品番60-3272-61
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
出来上がりサイズ:フレーム外寸 直径:約14.5cm(吊り金具含まず。セット内容:刺繍糸、刺繍針、刺繍布(図案プリント済み)、プチフレーム、作り方説明書。用意する物:はさみ、アイロン、えんぴつ、タオル、定規、あて布、縫い糸。難易度:初心者向け
仕様用意するもの:はさみ、アイロン、えんぴつ、タオル、定規、あて布、縫い糸
セット内容刺繍糸、刺繍針、刺繍布(図案プリント済み)、プチフレーム、作り方説明書
種類バード
直径(Φcm)出来上がり:14.5
1袋
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
狭い場所のクロスのジョイント切断に最適なミニサイズです。
両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってありますので、カッター刃のスベリが良くなっています。
新型ラウンド断面形状によりクロスジョイント切断時の安定性が抜群です。
直タイプは、両端が直角になっているので、ジョイント切り初めの垂直合わせが容易です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)7×50×150
1本
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
ノート A罫 セミB5
モノタロウ
¥69
税込¥76
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
仕様JIS規格品
紙質上質紙
製本無線とじ
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ
セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
枚数30
罫A罫
罫幅(mm)7
製本無線とじ
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
クロスのジョイント切断等に扱い易いサイズです。
丸穴が2ケ所開いていますので、切断時の定規のスライドや位置合わせが容易です。
長さ(mm)500
幅(mm)70
厚さ(mm)5
1本
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
枚数30
縦(mm)252
横(mm)179
行数35
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
罫B罫
罫幅(mm)6
製本無線とじ
色(表紙)5色パック
1パック(5冊)
¥499
税込¥549
当日出荷
羽折り板付き木製ジョイント定規。断面ラウンド形状でクロスをしっかり押さえられる
1本
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
縦(mm)252
横(mm)179
行数35
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
罫幅(mm)6
製本無線とじ
クロス施工に必要な商品を選定したおすすめセットです。
セット内容ミスターツールバッグMB410、マルチカラーサポーター付ベルト、カンガルーワイド(10枚入)、素顔がキレイ二代目(12個入)CoRe一番(5枚入)、ハンドサンダーホワイトグリップホワイト、ジャストサイズペーパー#80(50枚入)、釘パッチンパテラックシルバー120mm(4寸相当)、パテラックシルバー180mm(6寸相当)、パテラックシルバー240mm(8寸相当)ステン付パテ盛板L、カキマゼベラLS、スムーサー200mm、ステン角ベラ小、ツノベラ二刀流ブルー、NEWPC柄糊刷毛5寸マルチカラーバッグ、ユニットブラシクリア一行穴アキ9寸、ダスター刷毛、クロスローラーニューライト35Φ×40mmクロスローラーウレタン35Φ×60mm、スポンジ袋大、オルファカッター特専ロング2本、オルファ替刃BBL50K(50枚入×10)YAYOIスーパークロスカット、木製定規ぴたまる300mm、ヤヨイコメット300、植込ブラシ二行穴アキ9寸
1セット
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ