205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)クロスジョイント 黒
型式-クロスジョイント。13Φmm以下のロッドを、縦、横に確実に固定できます。
TGK品番437-54-81-01
1個
2,673 税込2,940
10日以内出荷

シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 適合パイプ径(Φmm)13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

デコレ・スマート・アーチの支柱交差の連結に。
材質ポリエチレン、ナイロン ブラック アズワン品番64-9104-66
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷

1個
755 税込831
翌日出荷

シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質アルミダイカスト 寸法(mm)Φ36×38 適合パイプ径(Φmm)13
1個
769 税込846
欠品中


ニュージョイントGW(継手)/(クロス形) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状クロス形 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
620 税込682
翌日出荷

1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力を伝達するドライブシャフトは、限られたスペースの中に設置されるため同一軸上に配置されることはあまりありません。 しかし、ユニバーサルジョイントを使用することにより、限られたスペース内においても駆動軸と従動軸をフレキシブルに連結することができ、スムーズなトルク伝達が可能になります。 ユニバーサルジョイントは、十字型の軸とグリースが充填された4個の転がり軸受(ベアリング)で構成されており、低摩擦で高いトルク伝達効率が確保できます。 軸の役割となるスパイダーと外輪の役割となるベアリングケースは、熱間鍛造又は冷間鍛造で成形後、複雑な形状にも対応可能な切削加工を行い、最適な浸炭焼入れによって高い強度と耐磨耗性を確保し、最後に精密な研磨加工で仕上げております。 また、オイルシールやダストカバーは軸受内部への異物侵入防止の役割を担っており、様々な使用環境に応じて高温仕様や寒冷地仕様などに最適な形状や材質を選定しております。
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クロスジョイント(21087)
タルガトップ用のスペアパーツです。パイプをクロスさせて取付する際に使用します。
材質ナイロン 適合パイプ径(Φmm)32
1個
929 税込1,022
8日以内出荷

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所 CADデータあり
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 質量(g)40
1個
1,370 税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ13パイプをクロス方向に固定するための金具です。
仕様材質:アルミダイキャスト 適合パイプ:Φ13 アズワン品番65-2795-70
1個
829 税込912
当日出荷

用途配管乗り越え部をカバーするJD-13, 20,13N,20N用ジョイントです。 種類継手 寸法H(mm)68 寸法A(mm)210 寸法D(mm)68 寸法B(mm)180 寸法C(mm)98
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1箱(20個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

通常のダイキャスト製品と比べ比重が小さく軽量です。
適合Φ13mm用 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

材質鉄(カチオン塗装) 寸法(mm)40×35×33 ブラック 質量(g)435 アズワン品番64-7978-44 入数4個
1パック(4個)
2,370 税込2,607
翌日出荷

1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途下地保護・下敷用 長さ(m)100 テープ幅(mm)35 テープ厚さ(mm)0.049 厚さ×幅W(mm)0.049×35
1巻
1,098 税込1,208
3日以内出荷

クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途下地保護・下敷用 長さ(m)100 テープ幅(mm)35 テープ厚さ(mm)0.049 厚さ×幅W(mm)0.049×35
1巻
1,498 税込1,648
翌々日出荷

樹脂製の為、カビや腐食の心配がなく、丈夫で長持ち。 ラティスを連結させてケージ、サークルなども作れます。
ホワイト 材質ポリカ
1個ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の為、カビや腐食の心配がなく、丈夫で長持ち。 ラティスを連結させてケージ、サークルなども作れます。
ブラウン 材質ポリカ
1個ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンロープカッターがグラスファイバージョイントポールへ接続可能になりました!
用途グラスファイバージョイントポール接続用パーツ 材質SUS304 質量(g)150 関連資料(0.02MB)
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

段付きボルト(AK7808)を中間に接続し長尺にてご使用可能なセットです。(ジョイントポールは単品でもご使用可能です) マリンロープカッターと接続可能です。
材質FRP
1セット
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。
材質スチール 材質/仕上スチール表面処理:黒メッキ仕上げ 表面処理黒メッキ仕上げ 梱包数1個 表面抵抗値(Ω)105
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。 寸法(mm)Φ15×37 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 付属品締付用ステンレスボルト M4 寸法F(mm)13 寸法E(mm)13 Φd110 ΦD115 勝手 寸法P(mm)11 Φd210 締付ねじ2-M4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に 材質SUS303 最大使用圧力(MPa)5 適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン 最高使用流量(L/min)60 使用周囲温度(℃)-30~100
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
適合クロスオーバー(RMX-20M) 寸法H(mm)48
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
材質プラスチック
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,280 税込9,108
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

1個
740 税込814
翌日出荷