21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスディスクサンダー モノタロウ 動画あり
強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。 専用パッド1枚同梱しております。
用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。 外径(mm)(本体)100、(専用パット)93 内径(Φmm)(本体)16、(専用パッド)15 材質ナイロン 研磨材の構造不織布 最大回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタコンディスク 3M(スリーエム) 動画あり
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス等
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚 材質アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚 材質アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 付属品84004(荒目)、84005(中目)、84006(細目)、84007(専用パット)各1枚、穴径16mm→15mmアダプター1枚 トラスコ品番410-3815 材質アルミナ砥材 質量(g)86 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材) 基材ファイバー 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド 適合工具ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1セット(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ディスクホルダー 3M(スリーエム) 動画あり
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 その他メタコンディスク・ガンばりディスクと一緒にお使いになる場合はホルダーの最高使用回転数内でご使用ください。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクペーパー モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 種別4形 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)71 接着剤フェノール
1袋(10枚)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。 8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。 強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。 適合マキタ・日立・リョービ兼用 ロックナット8つ穴 材質(パッド)樹脂 使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
1セット
729 税込802
当日出荷

砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に! 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンフレックスΦ100ファイバージスク
ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 材質CC材 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 穴径(mm)16 入数2
1枚
269 税込296
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


BSコンクリートサンダー イチグチ 動画あり
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度24 砥材シリコンカーバイド 研磨材の構造サンドペーパー 羽根枚数62 適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

理研コランダムファイバーディスク
強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15.9 砥粒C 寸法(mm)100×15.9 最高使用周速度(m/min)4300
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。 外径(mm)100 穴径(Φmm)16 厚さ(mm)4 砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)3780
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。広範囲の研削に最適なクロスタイプ仕様。型枠のバリ除去など寿命を重視する作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。 外径(mm)100 穴径(mm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)5.5 仕様乾式研削用クロスタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適応ディスクグラインダー
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷