ATBやクロスバイクに最適!さらに折りたたみ車、コンパクト車にも取り付け可能。ワンタッチで外せる新設計フリーアタッチメント採用(ハンドル外径:Φ22.2~25.4mm)
材質樹脂
色ブラック
容量(L)約12
耐荷重(kg)2
アズワン品番64-9591-82
適合ハンドル外径Φ22.2~25.4mm
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ATBのスタイルを崩さない!ライトも装着できる!。 サス有りサス無し両対応。 容量たっぷり13L。耐荷重3Kg。 簡単脱着で使い勝って自由自在。 ハンドル径22mmと25mmに対応。 ライトの装着も可能。(※ライトは付属しません)。・目安サイズ/幅350×高190×奥行270mm(※取り付け部除く)。・適応車種/ATB・クロスバイク(但し、特殊形状のフレームには取付けできません。)
色ブラック
1台
¥3,288
税込¥3,617
4日以内出荷
ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のカゴ付きクロスバイクです。
通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤ、前カゴ、樹脂フェンダー、LEDオートライトを採用。
安心安全で環境にやさしいBAA自転車です。
寸法(mm)1810
質量(kg)18.3
材質(本体)STEEL
タイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤ
ライト種類LEDオートライト
適応身長(cm)155以上
変速段数6speed
スポーツ車向けワイヤーバスケット「ATB-W」の幅広タイプ
コンパクトなATB-Wに比べ左右に75mmワイドな設計で、A4サイズ対応のカバンがすっぽり積載可能(※横幅350mmまでのカバンに限ります。)
コストパフォーマンスに優れたスチールワイヤーPEコーティング仕様
材質スチール
付属品取付金具
寸法(mm)400×230(上口)、355×170(下底)、130~185(高さ)
質量(g)865
表面処理PEコーティング(バスケット)
スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。
材質鉄、樹脂コート
寸法(mm)330×210×185
CTBに最適なデザインのバスケットです。
バスケット上部に引っ掛け穴があり、別売りのゴムバンドを引っ掛けることで荷物を固定することができます。
ボールなどの丸いものがすっぽり入るような形状になっています。
材質樹脂
付属品取付金具
色ブラック
高さ(mm)145~165
質量(g)460(取付金具含む)
下部寸法(mm)210×190
上部寸法(mm)260×265
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サビに強いステンレス製バスケット
積載力のあるワイド仕様
材質SUS304ステンレス
付属品取付金具
寸法(mm)396×248(上口)、353×180(下底)、123~185(高さ)
色ステンレス
質量(g)840
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。
オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可)
ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。
キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット
寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170
付属品専用L型金具
材質スチール
質量(g)600
小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。
ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。
バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。
用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け
材質樹脂
適合取り付け可能径Φ25~32mmまで
色ブラック
質量(g)300
最大積載量(kg)5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ライトの装着も可能。(※ライトは付属しません)。簡単脱着で使い勝って自由自在。ATBのスタイルを崩さない!ライトも装着できる
底部寸法(幅×奥行)(mm)290×220(内寸)
色ブラック
適合ハンドル径(Φmm)31.8
容量(L)約13
耐荷重(kg)3
幅(mm)目安:350
高さ(mm)190
奥行(mm)270(※取り付け部除く)
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
荷物の落下防止する底メッシュ仕様。落ちないくん、底メッシュ構造。ジュニアスポーツ、クロスバイク用底メッシュバスケット。
材質本体:鉄(PUコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ)
幅(mm)約350(最大値)
色ブラック
高さ(mm)約200(最大値)
質量(g)1260
奥行(mm)約280(最大値)
底部寸法(幅×奥行)(mm)290×230
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
着脱できるスポーツ車用。
用途着脱できるスポーツ車用樹脂製帰カゴ
仕様ブラケット付
付属品取付金具(ブラケット)
色ブラック
高さ(mm)約前180、後170
最大積載量(kg)約2
上部寸法(mm)約W325×D235
底部寸法(幅×奥行)(mm)約W290×D175
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大きなバッグに対応した大型バスケットです。
材質スチール
付属品取付ねじ(材質:スチール)
色黒
高さ(mm)前255、後200
質量(g)約1407
耐荷重(kg)約5
表面処理粉体塗装
下部寸法(mm)420×240
上部寸法(mm)460×300
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
ジュニアスポーツ・クロスバイク用フロントバスケットです。底部がメッシュ仕様で物が落ちない。
質量(g)約1100
内容量(L)約7.2
最大積載量(kg)3.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)330×200×240
1個
¥3,588
税込¥3,947
4日以内出荷
クロスバイクやCTB、マウンテンバイクなど、いろんな車種に取り付けできる前カゴです
材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ)
幅(mm)約370(最大値)
色ブラック
高さ(mm)約190(最大値)
奥行(mm)約280(最大値)
底部寸法(幅×奥行)(mm)330×230
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
折りたたみ自転車やコンパクトな自転車向けのカゴです。カゴ中央のフックを外すとパッと開き、ちょっとしたモノを入れるカゴにトランスフォーム(変身)。取付簡単、使いやすさ抜群のユニバーサルデザイン。カゴの折りたたみがラクチン。
付属品取付金具
【折りたたみシティクロス 27インチ DE-601のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・ハンドルグリップの内側の回転する部分を操作してギアを変速するグリップシフトを採用しました。レバーなどの突起物がないので、ハンドル周りがスッキリしています。
・長距離走行にも最適な27インチタイヤを採用しました。
・フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
・電池式のLEDライトが付属。走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・前後共にVブレーキを採用。アーチ部分が長い事で、多くのブレーキング力を生むことができる事が特徴です。
用途折りたたみ自転車 自転車 クロスバイク 27インチ 折畳自転車 折り畳み自転車 折畳シティクロス シマノ 6段変速 フロントキャリア LEDライト 街乗り ママチャリ
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック LEDライト フロントキャリア 前後ドロヨケ チェーンガード 他
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ
本体質量(kg)16.5
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ27インチ
本体高さ(mm)990~1030
適応身長(cm)155~
本体長さ(mm)1770
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)800~920
本体幅(mm)580
変速段数6
ワンタッチで取り付け、取り外しが出来る折りたたみ自転車用バスケット!。荷物の飛散防止・ひったくり防止用ストレッチコード付
材質バスケット・ブラケット=鉄(PEコーティング) ストレッチコード=コード(ポリエチレン被覆) フック=鉄(亜鉛めっき)
幅(mm)330
色ブラック
高さ(mm)205
質量(g)1300
奥行(mm)270
最大積載荷重(kg)5
対応径(Φmm)22.2(ハンドル)
底部寸法(幅×奥行)(mm)290×230
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ニデック製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム搭載!。PELTECH初のUSBポート(1A出力)付き手元スイッチを採用。スマートフォンやライトへの充電が可能に。27.5×1.75サイズの幅広タイヤによる安定した走行。アップダウンに対応した操作性の良いシマノ製外装6段変速装備。クロスバイクには珍しい両立スタンドで駐輪時も安定。前カゴ、キャリアを装備しより通勤通学やお買い物にも便利に ※専用充電器付
用途通勤通学、アウトドア、お仕事など
全長(mm)約1810
サイズ27.5型
全幅(mm)約560
バッテリーリチウムイオン
充電時間約4.5~5時間
バッテリー容量(Ah)12
ライト種類前照灯:LEDライト
適応身長(cm)155以上
特性盗難防止装置:後輪リング錠
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
変速段数6
総質量(kg)約25
小径車に最適な折り畳み式のフロントカゴです。
カゴを折り畳むことで190mmの奥行きが45mmとコンパクトに収納できます。
カゴを開くときはワンタッチで自動オープンします。
付属の専用ブラケットで自転車から簡単に取り外しが可能です。
材質スチール
付属品専用ブラケット
寸法(mm)上口:320×190(折り畳み時:45)、下底:320×190(折り畳み時:45)、高さ:200
色シルバー
加工シルバー塗装
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ロードバイクやクロスバイクでのツーリングに最適なサイズのパニアバッグ。
材質オーストリッチ製
適合品番リアキャリアNCR1569S
適合車種ハリヤ
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア
シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能
JIS規格クラス18準拠品
リフレクター(別売)取り付け可能
色ブラック
最大積載量(kg)18まで
積載可能寸法(mm)幅130×奥行335
クラス18
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
フロントキャリアと前カゴのセット。カゴはワンタッチで着脱出来ます。キャリアはVブレーキ台座を利用して取付け。
用途キャリアとバスケットのセット。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×約210×約200
材質スチール(バスケットはビニールコーティング)
色ブラック
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
関連キーワード