1,580件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/耐摩耗性ベアリング入り 種別ベアリング入 材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高分子量ポリエチレン製のローラー採用で軽く、耐摩耗性、耐薬品性にも優れています。耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン/耐摩耗性ベアリング入り 材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウスボックスクロス職人 ローラー
クロス用ボンドで接着した後の密着の仕上げに使用します。
材質木材、ナイロン樹脂など 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
当日出荷

ローラー 樹脂製 モノタロウ 動画あり
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着 材質(ローラー部)POM樹脂 仕様ベアリングなし 全長(mm)195 ローラー径(Φmm)35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。 コストパフォーマンスに優れています。
用途クロスのジョイント押さえに。 仕様ベアリングなし 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなし ローラー径(Φmm)35
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじみやすい木製グリップローラー部にはプラスチックベアリングが入っており金具はステンレスを使用していますので錆びません。
ローラー幅(mm)40 ローラ径(Φmm)35
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入り ローラー径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。 ローラーサイズ(mm)Φ40×40 幅(mm)50 全長(mm)180 質量(g)480 仕上クロームメッキ
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
15日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合) ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水 セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー 危険物の類別非危険物
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

ローラー部に高品位ウレタンを使用しています。クロス表面をいためずにジョイントできます。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。
全長(mm)203 ローラー幅(mm)75 ローラ径(Φmm)35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。 紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)、耐摩耗性ベアリング入り サイズΦ35×60mm 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
幅B(mm)5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプセパレータ付 JIS等級0 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラー部が非常に軟らかいので、紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙に最適です。 耐磨耗ベアリングの採用により、回転性、耐磨耗性、耐腐食性をアップしています。
材質(ローラー部)ソフトウレタン(HS60)、耐摩耗性ベアリング入り 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


超高分子量ポリエチレン製のローラー採用で軽く、耐摩耗性、耐薬品性にも優れ、また糊やコーキング剤が付着しても拭き取りしやすくなっています。 耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。 ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、耐摩耗性ベアリング入り サイズΦ35×60mm 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。 ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。 高級感にあふれるブラック色のジュラコン(R)を使用しています。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、耐摩耗性ベアリング入り 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 軌道輪形状円筒ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)410 寸法H(mm)60 テーブル寸法(mm)N×P:2×100、W3:85、W4:30 寸法W(mm)145 寸法t1(mm)21 寸法t2(mm)22 寸法t3(mm)16 ストローク長(mm)最大:350 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
233,700 税込257,070
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)310 寸法H(mm)60 テーブル寸法(mm)N×P:1×100、W3:85、W4:30 寸法W(mm)145 寸法t1(mm)21 寸法t2(mm)22 寸法t3(mm)16 ストローク長(mm)最大:180 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
179,550 税込197,505
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)360 寸法H(mm)45 テーブル寸法(mm)N×P:5×50、W3:50、W4:25 寸法W(mm)100 寸法t1(mm)16 寸法t2(mm)15 寸法t3(mm)13 ストローク長(mm)最大:235 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
183,350 税込201,685
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)110 寸法H(mm)45 テーブル寸法(mm)W3:50、W4:25 寸法W(mm)100 寸法t1(mm)16 寸法t2(mm)15 寸法t3(mm)13 ストローク長(mm)最大:60 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
78,185 税込86,004
69日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)210 寸法H(mm)60 テーブル寸法(mm)W3:85、W4:30 寸法W(mm)145 寸法t1(mm)21 寸法t2(mm)22 寸法t3(mm)16 ストローク長(mm)最大:130 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
128,250 税込141,075
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)510 寸法H(mm)60 テーブル寸法(mm)N×P:3×100、W3:85、W4:30 寸法W(mm)145 寸法t1(mm)21 寸法t2(mm)22 寸法t3(mm)16 ストローク長(mm)最大:450 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
286,900 税込315,590
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)410 寸法H(mm)45 テーブル寸法(mm)N×P:6×50、W3:50、W4:25 寸法W(mm)100 寸法t1(mm)16 寸法t2(mm)15 寸法t3(mm)13 ストローク長(mm)最大:265 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
204,250 税込224,675
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)260 寸法H(mm)45 テーブル寸法(mm)N×P:3×50、W3:50、W4:25 寸法W(mm)100 寸法t1(mm)16 寸法t2(mm)15 寸法t3(mm)13 ストローク長(mm)最大:165 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
141,550 税込155,705
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)810 寸法H(mm)60 テーブル寸法(mm)N×P:6×100、W3:85、W4:30 寸法W(mm)145 寸法t1(mm)21 寸法t2(mm)22 寸法t3(mm)16 ストローク長(mm)最大:750 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
452,200 税込497,420
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)710 寸法H(mm)60 テーブル寸法(mm)N×P:5×100、W3:85、W4:30 寸法W(mm)145 寸法t1(mm)21 寸法t2(mm)22 寸法t3(mm)16 ストローク長(mm)最大:650 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
396,150 税込435,765
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)610 寸法H(mm)60 テーブル寸法(mm)N×P:4×100、W3:85、W4:30 寸法W(mm)145 寸法t1(mm)21 寸法t2(mm)22 寸法t3(mm)16 ストローク長(mm)最大:550 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
343,900 税込378,290
69日以内出荷