特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。
丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。
グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型
色ブラック/イエロー
トラスコ品番360-7658
質量(g)24
適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン。 先端スリムカッター。 使い込んでも先端が開かずブレードをしっかり保持するA型初の総焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン
規格A型
色ブラック
トラスコ品番761-7801
ホルダー総焼入れ仕様
ロック機構オートロック式
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)0.6
透明で重量感のあるアクリル製なので、ジョイント部分が良く見えるだけでなく、押さえが良く効き、柄合わせに最適です。カッターの刃が垂直に入りやすく、床材のカッティングに最適な形状。角度がついているので、出だしと終わりのカットがしやすい。滑り止めシール付
用途CF等、床材カッティング用定規
・プロユーザー監修モデル
・手に馴染むハンドル・スライダー形状
・現場での視認性も考慮したカラーリング
・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構
・耐久性の高い焼入れ金属ガイド
・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド
・くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用
サイズ小
タイプ黒刃
適合替刃・カッターB-50 BST-50
刃厚(mm)0.38
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない超極薄刃の特専黒刃ロング02を装着した小型カッターです。
滑りにくい、エラストマ樹脂グリップ採用。丈夫な全面焼入ブレードホルダー。
用途に応じて便利に使えるツメを装備。
色ブラック/イエロー
刃厚(mm)0.2
適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
スライドを離すと自動的に刃がもどるセーフティーカッター。刃が自動的にホルダーの中にもどるので、刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。切れ味の鋭いA型薄刃(0.25mm厚)を使用しています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。
用途クロスカットなどの内装作業に
色(本体)グレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)40
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×19×12
適合替刃A型替刃
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
フック刃はCFシート、長尺シートのカットに便利です。
刃厚は0.5mmの為、カッター(大)にセットして使用できます。
1パック(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
クロス用のカッターに丈夫なステンレスヘラを付け、二度手間を省きました。(長さ195mm)
長さ(mm)195
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
カッター 小型
モノタロウ
¥119
税込¥131
世界中で愛用されているロングセラーの小型カッターです。
シックなブラック塗装の金属ホルダー。
グリップは刃折機能付き。
規格S型
色ブラック
トラスコ品番360-7631
全長(mm)140
質量(g)20
適合替刃・カッター替刃小(SB、SSB、BB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
壁紙・ガラスフィルム・床材(ノンスリップシートなど)を定規を使わずにカットできるカッターです。
片手しか入らない場所でも対象物に沿わせながら片手でカット出来ます。
片手がフリーなので高所作業での安全性も向上します。
網戸の施工時にも適しています。
刃はカッター替刃(小)を使用します。
質量(g)125
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)100×62×15
1個
¥22,000
税込¥24,200
欠品中
プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
用途ローラーカッター448型専用カッタースタンド
トラスコ品番765-7005
適合機種00448
質量(kg)9.5
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×875
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
人間工学に基づいたプロフェッショナル仕様の本格派カッターナイフ。プロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切りを可能にしました。また刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。
用途細かなカッティング作業に。
材質本体:ダイキャスト(亜鉛合金)/刃:日本製特殊鋼 SK2+Cr刃/スライダー:POM樹脂
全長(mm)145
質量(g)60
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
刃の両側にガイドがついていますので、上下左右どちらからでもきれいにカットでき、隅から隅まで切り残しもありません。
片手で先端を軽く押して滑らせるだけの操作で簡単にカットできるので、両手が使えない場所や狭い場所での作業に最適です。
刃のスライドはロック機構付で簡単確実にセットできます。
刃を折る時も折り目に合わせて簡単に行えます。
付属品替刃1枚(本体に取付済)、オルファ用カッター留め具(本体に取付済)、貝印・NT用カッター留め具
厚さ(mm)1.2
色ブラック
適合替刃・カッター貝印、オルファ、NT製0.38mm厚小型刃カッター替刃
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30°
刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
材質(刃)SK2
仕様業務用BD型替刃・30°
刃厚(mm)0.38
1箱(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型
材質(刃)カーボンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプオートロック式
刃幅(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。
排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。
カッター2枚刃でグリスカッターの強化型です。
トラスコ品番809-2510
質量(g)140
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
クロスメディアカッターCH専用交換部品です。
材質銅、鉄メッキ、アルミ溶射(厚さ 2.5mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)28×106
本体質量(g)54
アズワン品番60-3272-62
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
クロスメディアカッターCH専用交換部品です。
寸法(幅W×高さH)(mm)9×130
本体質量(g)9
アズワン品番60-3272-63
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ポリエステル素材をカットするのに適した専用カッターです。刃先の熱でカットすることでポリエステルの糸ほつれを防ぎます。※クロスメディアをカットする際には材料の下に必ずステンレスマットを敷いてください。
消費電力(W)48
本体寸法(mm)290×30×25
本体質量(g)約171
ヒーターセラミックヒーター(約6分~12分、MAX480℃)
アズワン品番64-1108-48
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
インターナショナル、ポストマウントの両タイプのディスク台座に対応可能なフェーシングツールキット。
安定した高い制動力を発揮するディスクブレーキもローターとキャリパーの位置が正しくなければ100%のパフォーマンスは得られません。しかしフレームやフォークエンドとハブの勘合、台座の取付加工誤差、塗装の厚みなど様々な要因によってローターとキャリパーの位置関係は自転車ごとに微妙に異なります。
近年のシクロクロス車や新たなカテゴリーとなるディスクロードなどにみられるフレームの後ろ三角の内側に設置された台座にも対応可能。
インターナショナルタイプ用、ポストマウントタイプ用それぞれの専用カッターが用意されています。
関連キーワード