壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。糊の水分によって反応する乾式接着剤が両面に塗布され、ボードと壁紙の接着補強になります。
テープ幅(mm)38
テープ厚さ(mm)0.059
テープ長さ(m)100
仕様糊付
1巻
¥980
税込¥1,078
当日出荷
エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。
ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。
用途クロスカット用
テープ長さ(m)250
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.023
平らな面から小さい凸凹面まで幅広く対応。
用途ポスターの固定
パーチクルボード、ベニヤ板への仮接着
シート、マットの固定
造作材の仮接着
テープ長さ(m)15
テープ厚さ(mm)0.23
テープ長さを1500m巻きにした大変経済的なフラットタイプのクロスカットテープです。
ブルー色で、クロスの両端にカットテープを使用するときにオレンジフラット1500と色分けするとクロスの天地が判別しやすく便利です。
手動糊付機におすすめします。
用途クロスカット用
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)1500
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.012
1巻
¥949
税込¥1,044
当日出荷
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。
引張強度(N/10mm)36.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途により色を使い分けることが可能です。
クロスガードテープ(12-7150)の幅広タイプです。
幅広のため、ジョイントの補強だけでなかう張替時の下地補修、クラック補修にも便利です。
幅(mm)120
厚さ(mm)0.061
色ホワイト
長さ(m)100
1巻
¥2,988
税込¥3,287
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)16
タック(ボールNo.)19
引張強度(N/25mm)180.0
引張強度(N/10mm)72.0
展開力(N/10mm)2.0
腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。
縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。
カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用
テープ幅(mm)35
厚さ(mm)約0.12
こんなお得な商品も!
クロステープ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
再生材料を使用し、地球にやさしい設計です。
展開力がスムーズで手切れ性抜群。
布テープより、薄くて、軽くて、耐久性に優れます。
用途軽包装用粘着テープ
幅(mm)50
厚さ(mm)0.136
長さ(m)25
保持力(mm)0.1
ボールタックNo.8
引張強度(N/25mm)143.5
ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。
テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
テープは鉛筆での記入が可能です。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)500
仕様環境対応商品
ポリエチレンクロスを基材とした、強粘着で糊残りの少ない養生テープです。
手切れ・粘着力ともに優れ、多用途で活躍します。
用途建築物内外装の養生、ボイド管の塞ぎ、軽梱包、仮止め・結束
主な用途養生用
ボールタック24
粘着力(N/10mm)2.9
保持力(mm/15分)0.1
サービス分類オーダー・加工
耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。
色ホワイト
連続使用温度(℃)180
主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用
粘着力(N/10mm)4
最高使用温度(℃)200
絶縁破壊電圧(kV)6
引張強度(N/10mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス100m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用
テープ幅(mm)35
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.24
材質ビニロン繊維、CPPフィルム
色グリーン
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。
こんなお得な商品も!
養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。
ジョイントカットの重ね切りに使用する下敷テープです。
2種類の材質で適度な腰があり経済的なテープです。
用途下地保護・下敷用
幅(mm)35
1巻長さ(m)200
厚さ(mm)0.1
材質ポリプロピレン/ポリエチレン
1袋(5巻)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)。樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%)20
絶縁破壊電圧(kV)3.7
支持体厚さ(mm)0.18
引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]
RoHS指令(10物質対応)対応
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用
テープ長さ(m)90
テープ厚さ(mm)0.21~0.22
材質ガラス繊維
網目2.8mm×2.8mm
プラスチック、紙、木材、金属、ガラスなど、多用途に接着できる強力両面テープです。
トラスコ品番452-0795
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥219
税込¥241
当日出荷
こんなお得な商品も!
カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。
基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。
質量(g)450
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/25mm)215.5
引張強度(N/10mm)86.2
粘着力(N/25mm)7.75
テープタイプ手で切れる
耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。
なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。
トラスコ品番217-2801
質量(g)57
連続使用温度(℃)180
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
アズワン品番2-1489-01
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。
色ベージュ
粘着力(N/10mm)3.52
引張強度(N/10mm)315
引張強度(N/19mm:参考値)600
粘着力(N/19mm)6.7
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。
色ホワイト
連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)
破断伸度(%)3以上
耐熱温度(℃)180
粘着力(N/10mm)3.5
引張強度(N/10mm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)3.0以上/mm
手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。
装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。
ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。
油性マジックで文字も書けます。
用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。
引張強度(N/50mm)245
手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
用途ダンボールの封緘用に。
袋物の口封止用に。
棒状物、板状物の結束用に。
仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/17
1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17
引張強度(N/10mm)縦:62横:96
物理的強度電気絶縁性断熱性に優れています。
種別188UL 1933 0.18mm×19mm×33m
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.18
アズワン品番1-1578-01
1巻(33m)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。
トラスコ品番337-9225
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
色透明
質量(g)200
長さ(m)25
伸び(%)14
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)4.2
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥399
税込¥439
欠品中
半透明なのでテープの下が読めます。
軽くて、丈夫なクロスを使用しています。
手切れ性が良く、耐水性にも優れています。
油性ペンで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)100
紙管径(inch)3
引張強度(N/10mm)40
耐熱性・難燃性・電気絶縁性・柔軟性に優れています。
基材ガラスクロス
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤シリコン系
耐熱温度(℃)200
アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。
材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20%
長さ(m)30
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)800
瞬間耐熱温度(℃)900
接着剤なし
ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.15
色半透明
ボールタック21
粘着力(N/25mm)20.8
保持力(mm/15分)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥659
税込¥725
当日出荷
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)
難燃性に優れています。 (UL510取得)
機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系
色ベージュ
引張強度315.8N/10mm
粘着力3.5N/10mm
用途下地補強用
幅(mm)53
長さ(m)50
厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布した両面テープです。
耐熱性に優れます。
高温耐熱性
柔軟性
シリコーンゴムに良くつく
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用
シリコーンゴムの固定
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)196.1
適合用途耐熱
被着材の素材シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ