こんなお得な商品も!

サンダル 耐滑 EVA製
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
材質EVA(エチレン酢酸ビニール共重合樹脂)
タイプ穴あきタイプ
標準質量(g/片足)200
靴タイプサンダル
おうち時間が長くなり、少しでも明るい気持ちにと、自宅に花や観葉植物を飾る人が増えています。
その中でも水だけで育てられる球根の水栽培は手軽に始めることができ、室内に置いても虫の心配も少ないなど、インテリアとして需要が高まっています。
従来から販売している「水栽ポット」のリニューアル製品として、よりスタイリッシュな、現在のインテリアにフィットする製品を企画しました。
用途ヒヤシンスなどの球根やサボテン多肉植物を手軽に楽しめる水栽培容器として
材質AS樹脂
容量(L)450
寸法(Φ×高さH)(mm)116×114
おうち時間が長くなり、少しでも明るい気持ちにと、自宅に花や観葉植物を飾る人が増えています。
その中でも水だけで育てられる球根の水栽培は手軽に始めることができ、室内に置いても虫の心配も少ないなど、インテリアとして需要が高まっています。
従来から販売している「水栽ポット」のリニューアル製品として、よりスタイリッシュな、現在のインテリアにフィットする製品を企画しました。
用途ヒヤシンスなどの球根やサボテン多肉植物を手軽に楽しめる水栽培容器として
材質AS樹脂
寸法(mm)196×123×H114
容量(mL)950
四季の花々を、色鮮やかなイラストで表現。近隣の人々へ、ちょっとした潤いを提供します。
取付方式シール
材質つくシート(裏スリット入)
寸法(mm)500×400
室内外で使用できるサンダル。ソールに合成ゴムを使用しており滑りにくい設計です。
少し大きめ(甲高)の作りで、カップインソールを付属していますので、履き心地も抜群です。
表面に穴は開いていませんので、水場などでも前部から水が浸透することはありません。
バックバンド付きなので足をしっかり保持してくれます。
用途室内外履きのサンダルとして。
材質(アッパー)EVA、(ソール)合成ゴム(NBR)
付属品カップインソール
草花・球根の栽培に幅広く使えるオールマイティな培養土。
用途チューリップ・ユリ・水仙・ヒヤシンス・クロッカス等の球根に最適。
適合作物球根(チューリップ、ユリ、水仙、ヒヤシンス、クロッカス)
仕様天然素材・肥料入り
クロックスでワークシーンを足元から快適に。
飲食店の厨房で働く方々に”疲れにくさ”と安全性を提供するシューズです。
水、油で濡れた床でも滑りにくい構造。
水洗い
デコクロ対応
用途厨房・ホール
ヒヤシンスの球根を栽培観察するのに最適です。
用途ヒヤシンス用
材質プラスチック
寸法(mm)Φ105×120
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビニールサンダル
モノタロウ
¥529
税込¥582
あると便利な水陸両用サンダルです。水まわりを気にせずに履けます。
標準質量(g/片足)250(Lサイズ)
材質PVC
靴タイプサンダル
1.多孔質の高温処理済み赤玉土を配合。清潔で崩れにくく通気性・排水性に優れている。2.長期肥効型の元肥入り。生育期間の長い草花にも最適。3.配合している肥料はリン酸とマグネシウムが豊富なので、花と葉がきれいに育つ。
用途球根類(チューリップ・グラジオラス・ダリア・スイセン・ユリ等)、宿根草類(ゼラニューム・ガーベラ・ポーチュラカ等)・他一般草花
適合作物球根類(チューリップ・グラジオラス・ダリア・スイセン・ユリ等)、宿根草類(ゼラニューム・ガーベラ・ポーチュラカ等)・他一般草花
主原料赤玉土、堆肥、バーミキュライト、ピートモス等
滑りにくい底意匠。
クッション性に優れたEVAを使用し、足当たりが良く、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
甲部とバックバンド部にネーム記入が可能。
バックバンドの使用により、足をしっかりとホールドします。
材質EVA
タイプ穴あきタイプ
靴タイプサンダル
脱ぎ履きラクラク×滑りにくい
耐滑区分5、破れにくい大底
しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状
優れた速乾性の中敷き
強化プラスチック入り甲部プロテクター
丸洗いができるので清潔を保つことができます
ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
用途介護、医療、厨房などに
標準質量(g/片足)約260(26cm)
材質(本体)EVA
タイプ穴あきタイプ
材質(ソール)NBR
材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)
材質(インソール)EVAカップインソール
靴タイプサンダル
チューリップの他にも、ユリ・水仙・クロッカス等球根の用土としても最適。
適合作物チューリップ
仕様天然素材・肥料入り
容量(L)14
寸法(縦×横×高さH)(cm)54×35×9
室内や室外など多目的に活用できる。ノンスリップ加工ですべりにくい。加水分解がなく磨耗性に優れている。材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。
商標登録、実用新案、意匠登録済 日本製
色黒
材質EVA(エチレン酢酸ビニール合重合体)
タイプ穴あきタイプ
標準質量(g/片足)約100
靴タイプサンダル
再生紙使用マーク適合
チューリップ等球根の保管に。
色4色アソート
材質ポリエチレン
規格45cm
1袋(10本)
¥229
税込¥252
当日出荷
1.熱風乾燥処理をした清潔な赤玉土と堆肥、パーライト等各種原料をバランスよくブレンドしているので、通気性、保水性、保肥力が高く、根張り良く育つ。2.花付きを促進するりん酸分が豊富な緩効性肥料入りでそのまま使える。
用途シクラメン、ミニシクラメン、球根類(チューリップ・ユリ・スイセン・ダリア・グラジオラス・クロッカス等)
適合作物シクラメン、ミニシクラメン、球根類(チューリップ・ユリ・スイセン・ダリア・グラジオラス・クロッカス等)
主原料赤玉土、堆肥、ピートモス、パーライト等
1袋(5L)
¥579
税込¥637
10日以内出荷
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
草花・球根の栽培に幅広く使えるオールマイティな培養土。
用途チューリップ・ユリ・水仙・ヒヤシンス・クロッカス等の球根に最適。
適合作物球根(チューリップ、ユリ、水仙、ヒヤシンス、クロッカス)
仕様天然素材・肥料入り
容量(L)10
寸法(縦×横×高さH)(cm)48×34×8
極数2
使用温度範囲(℃)-25~85
規格UL(TV-8)、CSA(TV-8)、VDE
端子形状はんだ(タブ#187としても使用可能)
取付寸法(mm)20.5×30.7
機能防水
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性25000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
機能動作ON-OFF
操作部色黒
回路2極単投
アズワン品番68-2026-44
最大取付パネル厚(mm)1~4
電流容量16A 125VAC、16A 250VAC
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
¥819
税込¥901
欠品中
新感覚蛍光ペン。ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!
用途筆記具
全長(mm)107
質量(g)6
タイプシングル
線幅(mm)1.0~5.0
インク水性顔料蛍光インク
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
トラスコ品番851-4321
材質プラスチック
色黒
取付下穴Φ12mmに埋め込み
質量(g)34
ケーブル長(m)2
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
新感覚蛍光ペン。ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!
用途筆記具
全長(mm)107
質量(g)6
タイプシングル
線幅(mm)0.5
インク水性顔料蛍光インク
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字
HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
用途間接照明、ワーキングライト
仕様スイッチング機能:オン/オフ
材質プラスチック
色黒
下穴径(Φmm)12、プラグ:12
寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7
保護等級IP20
ケーブル0.1M
梱包内容スイッチ1個,ケーブル付き
ケーブル長(mm)100
1個
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
ユニークなデザインのパドルロッカスイッチ。確実な切換えと軽快な操作感。豊富な端子バリエーション。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用。極超小形でシンプル堅牢なスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
極数単極
回路単極双投
機能動作ON-ON
形状端子部/PC端子
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC 500V 1分間以上
耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて) 温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)
機械的開閉耐久性50,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上
レバー倒れ角度(°)(α) 28±4
操作部形状パドルタイプ
操作部色灰
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)
絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
用途間接照明、ワーキングライト
仕様スイッチング機能:オン/オフ
材質プラスチック
色黒
下穴径(Φmm)12、プラグ:12
寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7
保護等級IP20
ケーブル2M
梱包内容スイッチ1個,ケーブル付き
ケーブル長(mm)2000
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード