材質銅
直径(Φmm)20.6
呼び径(B)1/2B
仕上クロムメッキ
呼び径(A)13
止水栓用の給水管です。
材質銅
呼び径13
呼び13
ねじサイズR1/2
用途止水栓用
ねじサイズR1/2
材質銅
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
止水栓用給水管です。
材質銅
形状エルボ
エスコ品番EA432MC-13
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA432MJ-20
アズワン品番64-7849-56
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
形状ニップル
エスコ品番EA432MD-13
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ×G(めねじ)
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレス両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
形状ソケット
エスコ品番EA432MA-20B
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
材質真鍮
形状ニップル
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
形状キャップ
エスコ品番EA432MM-13
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
形状キャップ
エスコ品番EA432MM-20
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
形状キャップ
エスコ品番EA432MM-25
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432MG-13
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432MG-20B
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432MG-20
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA432MC-20
アズワン品番64-7849-55
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432MD-20
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA432MA-20
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA432MH-20
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA432MA-13
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA432MJ-13
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA432MH-25
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA432MH-13
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。
仕様パッキン付
材質黄銅
形状エルボ
呼び径(B)1/2
ねじの種類平行ネジ
表面処理クロムメッキ
呼び径(A)15
材質(パッキン)EPDM
接続ねじサイズG1/2
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。
材質黄銅
形状チーズ
全長(mm)65
呼び径(B)1/2
ねじの種類平行ネジ
表面処理クロムメッキ
呼び径(A)15
接続ねじサイズG1/2
クロムメッキです。Φ30mmまでのガラス管切断に使えます。
寸法(mm)60×65
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ