0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。
高圧蒸気滅菌済です。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
質量(g)0.32
サイズ(mm)40×40
基材医療脱脂綿20g(100mL中)
有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
菌に厳しく手にやさしく。天然由来アルコールを使用。有効成分「クロルヘキシジングルコン酸塩」配合。
効果消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1000mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クロルヘキシジングルコン酸塩0.02%溶液を含有させた綿を、1枚ずつ滅菌包装したものです。
乳児の皮膚、口腔、授乳時の乳首、乳房、目、局部、肛門の清浄・清拭に。
アルミパック包装です。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(60個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。指定医薬部外品です。手荒れ防止に配慮しています。クロルヘキシジングルコン酸塩(0.1w/w%)を含有する無色のエタノール製剤です。
用途手指の消毒。
トラスコ品番423-2038
材質主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール
幅(mm)75
容量(mL)500
高さ(mm)169
奥行(mm)75
容量(L)0.5
噴射量(mL/回)3
1本
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮する無色のエタノール溶液です。
使用後も有効成分が消毒持続効果を発揮。
手荒れに配慮した手指消毒用アルコール製剤。
成分クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、安息香酸デナトニウム
エタノール濃度(w/w%)72.3
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
色が付かない消毒液なので、傷口や周りに色が付かず、べたつきません。
指定医薬部外品の消毒液です。
効果消毒
成分70mL中クロルヘキシジングルコン酸塩液(20w/v%)0.175mL
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(70mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
成分医療脱脂綿、クロルヘキシジングルコン酸塩0.02%水溶液
寸法(cm)4×4(2ツ折)
1式(60包)
¥649
税込¥714
当日出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
手指・皮ふの消毒に。
使いやすく経済的なアルコール含浸綿。エタノールと精製水のみ含有させているので、薬剤の残留がありません
サイズ/ 約3.75×4cm。重量/ 113.7g
用途目のまわり、まぶたをソフトに清浄することができます。脱脂綿にクロルヘキシジングルコン酸塩0.02%溶液。含有。点眼後等の清拭に。医薬部外品
1セット
¥299
税込¥329
4日以内出荷
コンドル消毒マット専用の消毒液です。マットとセットでご使用ください。塩化ベンザルコニウム塩・防カビ剤配合。
トラスコ品番171-7456
質量(kg)4.2
アズワン品番0-2399-03
1個(4L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
手指・皮膚の消毒に便利で衛生的な、脱脂綿タイプの単包エタノール80%含浸綿です。
アルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどありません。
自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚の消毒時に常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。
アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌)の省力化が図れます。
脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量
材質綿100%
サイズ37×80mm(2折)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
こんなお得な商品も!

手指の洗浄 消毒剤
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
エタノール濃度(w/w%)59
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
消毒用エタノール含浸の単包アルコール綿です。
ほのかなユーカリの香りでアルコール臭をやわらげました。
指定医薬部外品。
寸法(cm)4×8(2ツ折)
アズワン品番8-6897-01
松吉医科器械コード24-4450-00
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1式(100袋)
¥599
税込¥659
当日出荷
コンパクトな個別包装で携帯に便利です。
1包2枚入ですので、広範囲の清拭や異なる部位の清拭も可能です。
高圧蒸気滅菌済(個包装)医薬部外品。
成分クロルヘキシジングルコン酸塩0.02W/V%水溶液
材質医療脱脂綿
寸法(mm)【展開時】75×75
シートサイズ(mm)75×75
折数2ツ折タイプ
医薬品医療機器等法医薬部外品
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
等級特級
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。
本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。
検温終了をお知らせするピポピポ音。
保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位わき下
温度範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度±0.1℃
測定時間予測:平均約30秒、実測:約10分
対応可能薬品エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム
電池寿命予測測定時:約10000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00106000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です。指定医薬部外品です。
用途細菌・ウイルス対策に。
付属品92091:ノズルセット
トラスコ品番416-7629
セット内容ノズル付
材質主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール
幅(mm)230
高さ(mm)284
タイプ液状
奥行(mm)120
容量(L)5
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
サトウキビ由来の発酵アルコールを使用し、天然由来の保湿成分を配合した手にやさしい消毒剤です。消防法上の危険物に該当しないため、保管等の制限を受けず備蓄にも便利です。手がベトつかず、消毒作業も容易で、直ぐに次の作業に移れます。
成分クロルヘキシジングルコン酸塩液(クロルヘキシジングルコン酸塩として0.1%)
効果消毒
エタノール濃度(v/v%)65
エタノール濃度(w/w%)57
区分医薬部外品
医薬品医療機器等法医薬部外品
目・まぶたの清浄綿です。
滅菌済個包装。
医薬部外品。
成分一般医療機器医療脱脂綿にクロルヘキシジングルコン酸塩0.02%溶液含有
寸法(mm)60×75(2ツ折)
松吉医科器械コード10-3015-00
医薬品医療機器等法医薬部外品
1式(16包)
¥289
税込¥318
当日出荷
目のまわりに使いやすいサイズです。
毛羽立ちにくく、汚れをすっきり落とします。
個別包装・滅菌処理しているので衛生的、持ち運びにも便利です。
1包2枚入りで両目に1枚ずつ使えます。
100%医療脱脂綿を使用しています。
成分クロルヘキシジングルコン酸塩0.02%、医療脱脂綿
寸法(mm)約40×55
1個(40包)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
手指・皮膚の洗浄・消毒に使用できます。2枚包装なので、複数箇所の消毒に便利です。
成分(100mLあたり)日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL
材質医療脱脂綿
寸法(mm)【カット綿】40×40
アズワン品番8-6310-02
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(200包×2枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
衛生的な使い捨てアルコールカット綿(個装タイプ)です。厚みのあるカット綿を使用しています。手指・皮膚の洗浄・消毒。厚みのあるアルコールカット綿。単包タイプ。使う分だけを開封するので、万能つぼの作り置きによる汚染がなくなり、いつでも清潔で安心です。1回づつ開封するので、薬液揮発による殺菌力低下が起こりません。万能つぼの洗浄と消毒作業、アルコール綿の準備や片付け作業を削減・軽減できます。必要時に必要量の使用ができるので、カット綿や薬液の使い残しによる廃棄と揮発による薬液追加の無駄を削減できます。アルコール綿作成の材料費(資材代、洗浄代、滅菌代など)や労務費(作業時間、人件費など)を削減できます。
材質クロルヘキシジングルコン酸塩0.1w/v%、エタノール70v/v%、精製水、脱脂綿
寸法(cm)4×4
アズワン品番69-9722-23
各種認証30600DZX00415000
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(200包)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
用途手指・皮膚の洗浄または消毒に使用
その他日局クロルヘキシジングルコン酸塩液、日局エタノール、日局精製水
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(200枚×12個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
用途手指・皮膚の洗浄・消毒。使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する。
成分日局クロルヘキシジングルコン酸塩液 0.5mL、日局エタノール 73.7mL、日局 精製水 適量
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:405x140x140
製品質量(g)150
製品サイズ(mm)W65xD65xH 127
ケース質量(g)W65xD65xH 127、内:1950
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590x420x305
関連資料パンフレット(0.59MB)
取扱説明書(0.32MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(60枚)
¥729
税込¥802
4日以内出荷
関連キーワード