シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
楕円型のパイプでジャケットやコート類を手軽に収納できます。
シューズインクローゼットに使用すれば、花粉やホコリを室内に持ち込まずにすむため、居住空間を清潔に保てます。
仕様アルミ押出し
付属品受部材×2、取付ビス、S字フック×3
厚さ(mm)15
関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色シェルホワイト
奥行(mm)400
シリーズCシリーズ
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)25
形状U型ソケット
適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。取付ける間口に合わせてカットできます。
材質アルミ
耐荷重(N)約392
関連資料設計施工資料(1.75MB)
パイプの長さが伸縮する為、衣類のサイズやスペースに合わせて効率的な収納が可能です。
用途クローゼット内のパイプ
材質/処理鋼/クロームメッキ
付属品+トラスタッピンねじ5×20(ニッケルめっき)×2本、六角レンチNo.2×1ヶ
ねじピッチ(mm)(プレート取付)44~64
伸縮範囲(mm)(上下)30ピッチで6段階(六角レンチで固定)(左右)260
吊下荷重(kg)20以下当金具を掛ける方の服吊りパイプ自体の強度は考慮に入れておりませんので、ご注意ください。
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ
クローゼットや物置などの収納空間に
幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ
パイプは金属用ノコギリで切断できます
材質アルミ
耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)25
クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。
パイプ径(Φmm)32
耐荷重(N)約19.6
関連資料設計施工資料(1.75MB)
ステンレス製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
形状ソケット
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG6-2ハンガーパイプ800×2、【2】FAG1-222エンドパネル×2、【3】FAG4-221固定木製棚板800中×1、【4】FAG2-4S棚柱H1750×1
設置寸法・奥行(mm)560以上
設置寸法・幅(mm)780(650~858)
設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3です。間口は3尺から9尺まで任意の幅に対応でき、奥行も3種(300/450/600mm)からお選びいただけます。250を超えるプランの中から、3つのカラー(ブラウン系:アッシュウォールナット、ベージュ系:ブライトウォールナット、ホワイト系:シェルホワイト)と、収納方法に合わせたパーツ(棚板・引出し・パイプやフックハンガー)をお選びいただけます。板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
間口(mm)1971~2670
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容パイプ1本,パイプブラケット、固定金具,エンドキャップ
耐荷重(kg)17
芯材スチール
材質(表面)クロムメッキ
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
レール・スリットがセットされているので、これだけで収納が完成。
用途クローゼットのハンガーパイプ下に2段目のハンガーパイプを設置。スペースの有効活用になります。
セット内容SA-ESR750 レール×1、SA-ESS700 スリット×2、SA-ESP750W パイプセット×1
材質【レール・スリット・ブラケット】鉄・焼付塗装、【パイプ】鉄・ステンレス巻、【パイプ固定ネジ】鉄・クロームメッキ
寸法(幅W×奥行D)(mm)750×300
関連資料(0.85MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
クローゼットの奥行におさまる奥行55cmのスラックスハンガーです。省スペースでもスラックスやボトムスが20着おさまります。ハンドル、キャスター付で出し入れスムーズ。
材質パイプ類・ハンガー:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、キャスター:ポリプロピレン樹脂、鉄樹脂部品:ポリプロピレン樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
幅(mm)430
高さ(mm)700
奥行(mm)550
耐荷重(kg)15
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ドアの上に引掛けるだけで、すぐに使えます。
ご家庭や学校・事務所などで、ドアやパーティションにかけてお使いください。
仕様●本体サイズ(約):幅490×奥行300×高さ240mm●本体重量(約):520g●包装状態:化粧箱入●材質:本体/ポリアセタール、パイプ/アルミニウム、金具/ステンレス鋼(18-8)バネ材●耐荷重(約):10kg●耐熱耐冷温度:耐熱120度/耐冷-30度
アズワン品番67-4779-73
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
100%天然由来成分でできた防虫剤。
無添加処方(合成殺虫成分は使用していません)。
広い空間をしっかり守ります。
消臭機能・収納空間のダニよけ効果付き。
ウォークインクローゼット2畳分(7,800Lまで)。
1年間有効。
用途<収納の前に>
衣類の汚れをきちんと落としてください。
衣類をよく乾燥させてください。
クリーニングのカバー等は外してください。
1.紙ケースに使用開始日から1年後にあたる年月を必ずえんぴつで記入してください。
2.袋から防虫剤本体を取り出してください。
3.防虫剤本体を紙ケースにセットし、横蓋を閉めて収納空間に吊り下げてください。
ウォークインクローゼット(容量7800Lの場合)のパイプに3個吊り下げてご使用ください。
(収納空間で等間隔に吊るすと効果的です)※香りが残っていても、1年後に新しい「Naturalミセスロイド」にお取り替えください。
<適用害虫>せんいの防虫効果:イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ収納空間のダニよけ効果:屋内塵性ダニ
<有効期間>使用開始後 約1年間(防虫効果)温度、収納空間、使用状態などで有効期間は一定しません。
<標準使用量>幅180cm×高さ240cm×奥行180cm(=7800L)のウォークインクローゼットにつき3個。
シリーズミセスロイド
適合害虫せんいの防虫効果:イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ
使用場所ウォークインクローゼット
使用期間(年)1
1箱(3個)
¥1,388
税込¥1,527
8日以内出荷
押入れのスペースをもっと有効活用
材質棚板・補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)
高さ(mm)350・400
質量(g)1700(1台あたり)
耐荷重(kg)30(1台あたり)
縦(mm)370
横(mm)765~920
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています
材質鋼管+ステンレス巻(SUS304)
クローゼットや押入れのデッドスペースを有効活用。お得な2台セット。横に伸縮するので様々な空間に設置可能。高さ2段階調節(35/40cm)。棚板の穴に差し込むと上下に積み重ね可能。工具不要!簡単組み立て
用途収納ラックなどに。押入れ収納 クローゼット収納 押入れすのこ 収納ラック おしゃれ 日本製
材質棚板・補強脚・ストッパー:PP/PE、パイプ類:スチール(PPコーティング)
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)30/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76.5-92×37×35/40
押入れのスペースをもっと有効活用
材質棚板、補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)765~935×370×350・400
色エコグリーン
耐荷重(kg)30/台
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
オフシーズン家電やスーツケースの上などのデッドスペースを有効活用!
寸法(mm)765~920×370×630・680
耐荷重(kg)20/台
押入れのスペースをもっと有効活用
材質棚板・補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)765~920×370×350・400
色エコグリーン
耐荷重(kg)30
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
オフシーズン家電やスーツケースの上などのデッドスペースを有効活用!
材質棚板・補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)765~920×370×630・680
色エコグリーン
耐荷重(kg)20
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
ネジ・ボルトを使用しないので工具不要。組立が苦手な方でも簡単に行えます。スタンダードなパイプハンガーです。
用途・ウォークインクローゼットの中で収納箇所を増やすために。・玄関先やオフィスの入口における簡易コート掛けとして。・スーツ、ジャケット等の上着掛けとして。
材質スチールパイプ(クロムメッキ粉体塗装)脚、高さ調節パーツ、ポールキャップ(ポリプロピレン)
色ブラック
区分新品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.5×42.5×87~150
パイプ金具。ブラックのブラケット、ソケット、パイプシリーズ。クローゼットなどの収納スペースに。空間演出などに
材質スチール
色ブラック
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG5-221自在木製棚板800中×1、【2】FAG6-2ハンガーパイプ800×1、【3】FAG1-222エンドパネル×2、【4】FAG4-221固定木製棚板800中×1、【5】FAG2-4S棚柱H1750×1
設置寸法・奥行(mm)560以上
設置寸法・幅(mm)780(650~858)
設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
磨仕上(#400)。
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)4000
厚さ(mm)1
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG6-3ハンガーパイプ900×2、【2】FAG4-322固定木製棚板900中×1、【3】FAG1-212センターパネル×1、【4】FAG2-4S棚柱H1750×2
設置寸法・奥行(mm)560以上
設置寸法・幅(mm)1690(1259~1859)
設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
軽い、加工性がよい
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています
材質アルミ
長さ(mm)4000
厚さ(mm)1
本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム
付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)
形状二重ソケット
寸法(mm)32
仕上クロームメッキ
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
傘や子ども用レインコートなどを掛けるのに便利です。
色シルバー
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
サニタリー、クローゼットの収納にぴったりのパイプつっぱり棚です。
材質樹脂コーティングスチールパイプABS樹脂、天然ゴム鉄(メッキ)
色ホワイト
奥行(mm)本体:240
幅(cm)本体:(伸縮)75~120
耐荷重(kg)15~30
本体質量(g)900
高さ(cm)本体:4
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。、大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります。、例えばクローゼットの中に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ