衣類の収納量アップ!吊るすだけの簡単設置
材質水平バー:スチール、アーム:スチール(樹脂部:ABS樹脂)
寸法(mm)490・550・610・670・730・790×65×977
色ブラック
耐荷重(kg)15
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
部屋の衣類やバッグの整理整頓に大活躍。クローゼットやパイプハンガーと組み合わせて使用可能。
材質本体生地:R-PET・綿、芯材:MDF・紙
質量(g)940
耐荷重(kg)1段あたり1kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×800(取り付け部含む高さ870)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
キッチンの吊り下げ戸棚に差し込むだけ!ラップ・布巾・フライパンなどの小物類のストック場所として便利!
アイデア次第で、色々なところに便利な棚の出来上がりです。キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約710
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×26×9.5
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
用途棚のスペースを有効活用。
適合厚さ約20mmまでの棚板
材質(本体)鉄(PEコーティング)
耐荷重(kg)約2
エンドメッシュなどに引っ掛けて使う、関連商品のスポット販売に効果的なツールです。
背面のつり穴にヒモを通しての使用も可能です。
自由なサイズのPOP紙やPET板材を取付けられるヘッダー付です。
本体は上下に連結できます。
材質(本体)PP
関連部品EL773,EL774
耐荷重(g)(均等)各フック150
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
クローゼットの収納力が格段にアップするブランコハンガー!
高さは11段階に調節可能で、丈の長いものから短いものまで対応でき、限られたスペースを有効活用!
ハンガーバーも41-70cmの無段階伸縮!
用途衣服をハンガーにかけたまま、たっぷりと収納できます。使わない時は小さくたためるコンパクト設計です。
材質スチール
色シャビーオーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41-70×6×101.5
質量(kg)1
仕上クロームメッキ
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
工具不要で簡単に組立が可能です。
高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。
キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。
材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)1.85
色ブラック
耐荷重(kg)20
材質(キャスター)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×420×885~1530
パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25
キャスター径(Φmm)40
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
キッチンの吊り下げ戸棚に差し込むだけの布巾ハンガー。キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×26×9.5
耐荷重(g)約500
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
プライスホルダーを手前に引くだけで商品の前出しが可能。
奥にある商品もワンアクションで、まとめて前面に出てきます。
販売機会の損失防止、売場の活性化、作業の省力化など効果の高いフックです。
材質フックバー:スチールΦ 6mm〈クロームメッキ〉、PC、押板:PP、プライスホルダー:PS(透明)、取付金具:スチール〈クロームメッキ
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ワイヤーシェルフに取付けられるステンレス製ハンガーパイプ。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付
材質スチール製クロームメッキ仕上げ
耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布)
パイプ径(Φmm)25
色(本体)クローム
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)25
形状U型ソケット
適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
100%天然由来成分でできた防虫剤。
無添加処方(合成殺虫成分は使用していません)。
広い空間をしっかり守ります。
消臭機能・収納空間のダニよけ効果付き。
ウォークインクローゼット2畳分(7,800Lまで)。
1年間有効。
用途<収納の前に>
衣類の汚れをきちんと落としてください。
衣類をよく乾燥させてください。
クリーニングのカバー等は外してください。
1.紙ケースに使用開始日から1年後にあたる年月を必ずえんぴつで記入してください。
2.袋から防虫剤本体を取り出してください。
3.防虫剤本体を紙ケースにセットし、横蓋を閉めて収納空間に吊り下げてください。
ウォークインクローゼット(容量7800Lの場合)のパイプに3個吊り下げてご使用ください。
(収納空間で等間隔に吊るすと効果的です)※香りが残っていても、1年後に新しい「Naturalミセスロイド」にお取り替えください。
<適用害虫>せんいの防虫効果:イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ収納空間のダニよけ効果:屋内塵性ダニ
<有効期間>使用開始後 約1年間(防虫効果)温度、収納空間、使用状態などで有効期間は一定しません。
<標準使用量>幅180cm×高さ240cm×奥行180cm(=7800L)のウォークインクローゼットにつき3個。
シリーズミセスロイド
適合害虫せんいの防虫効果:イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ
使用場所ウォークインクローゼット
使用期間(年)1
1箱(3個)
¥1,388
税込¥1,527
8日以内出荷
吸った湿気をゼリー状に固め、取替え時期をお知らせする湿気とり。クローゼットに吊り下げる薄型タイプ。
仕様●成分:塩化カルシウム、保水剤(天然由来成分)、防カビ・ダニよけ剤(ワサビ由来成分)
アズワン品番65-8992-23
1個(2個)
¥1,298
税込¥1,428
13日以内出荷
除湿剤に備長炭と活性炭を特殊配合しているので、湿気をとりながら、気になるニオイを脱臭します。湿気を吸うと薬剤がゼリー状になり、除湿効果がひとめでわかります。衣類の収納時に湿気とニオイを吸いとります。
用途●袋から取り出し、そのままクローゼット内に吊り下げて使用する。●白い粒がなくなり、全体がゼリー状になったら、取り替える。【使用環境】できるだけ密閉性を高くした環境で使用する。【標準使用量】容積約2,400Lのクローゼットに2枚180cm×220cm×60cm【除湿有効期間】1~2ヵ月(同じ使用場所でも季節や湿気の状態によって異なります。夏場など特に高温多湿になる季節は、使用期間が極端に短くなる場合があります。)※6ヵ月以内に必ずお取り替えください。【標準除湿量(水換算)】240g×2枚(25℃、湿度80%の場合)【保存方法】直射日光及び高温多湿のところを避け、密封したまま保存する。本品は開封すると吸湿するので、一度に全部(2枚)使用する。【使用後の処理】使い終わったあとは、地域のゴミ捨て規則に従って捨てる。
タイプクローゼット用
アズワン品番64-1233-18
商品タイプシートタイプ
1個(2枚)
¥639
税込¥703
欠品中
吸った湿気をゼリー状に固め、こもったニオイをさわやかにします。
消臭・防カビ・黄ばみ防止・収納空間のダニよけ効果付きで大切な衣類をしっかり守ります。
クローゼットや洋服ダンスに吊り下げる薄型タイプ。
天然由来成分の保水剤使用。
白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品。キッチンの吊り戸棚に差し込んで使用するキッチンペーパーホルダー使い方はアイデア次第。
キッチン小物をたっぷり収納。目線の高さで使いやすく、キッチンスペースを有効活用。
付属品六角レンチ×1
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約1000
耐荷重(kg)約2
対応棚板の厚さ:約2.5cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×24×12
内寸(cm)約W27.5×D24×H8.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
棚の底板に引掛けて、キッチン周りの小物を取り出しやすく収納できます。ワイヤーはキズ・汚れに強いダブルコーティングです。取り付けられる場所は、厚さ27mmまでの棚板です。
用途キッチンの収納に
材質本体:鋼線・鋼板(樹脂コーティング)、キャップ:熱可塑性エラストマー
耐荷重(kg)1.5
取付け方法引掻け(戸棚下)
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10
棚段1
設置場所に合わせて伸縮できます。
2段の伸縮棚でもっと便利に。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10(棚1枚あたり)
棚段2
ミニマムデザインでバッグをすっきり収納できる吊り下げ収納です。コンパクトなクローゼットやハンガーラックでのバッグ収納に。
材質ポリエステル、メッシュ、ファスナー
寸法(mm)400×870
色グレー
質量(g)390
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
ハンディモードでソファーやパソコンなど0.5秒照射で99%除菌!吊下げ金具を使用でオゾンでクローゼット内の除菌・脱臭
用途ソファーやパソコン、スマホなどの除菌・消臭に。
波長(nm)275
連続使用可能時間UV-C:約3h/オゾン:約10h
充電時間(時間)4.5~5
オゾン濃度60mg/m2
脱臭機能〇
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できるSカン。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。S字フックはキッチンの水切り棚やつっぱり棒などに使用できます。「S字フックMサイズ」は付け外しにブレにくいので、浴室の室内干しポールやタオルバーにも使用できます。「S字フックLサイズ」は付け外しにブレにくいので、クローゼットやハンガーラックにも使用できます。すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。
用途吊り下げ、引っ掛けの収納として
材質ステンレス(18-8)
取付方式引掛け
商品タイプS字フック
パワーバイオシリーズは微生物の働きを利用して、カビ・臭いを抑制するお掃除アイテムです。
貼るだけでバイオの成分がカビを抑制し臭いを抑えます! 臭いに、防カビ、5種類のカビに!
押入れの天井に貼ってご使用ください。吊り下げフック付きでクローゼットにも!
セット内容本体、交換目安シール、両面シール
材質中身:珪藻土、微生物(バチルス菌属) ケース:ポリプロピレン
交換目安約4ヶ月
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.5×8.5×0.9(フック含まず)
有効期間約4ヶ月
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
二酸化塩素のチカラでウィルス・細菌・ニオイを除去します。
約6畳のスペースで使用する「置き型」「吊り下げ型」タイプです。
お部屋、トイレ、マルチクローゼット、くつ箱などでご使用できます。
持続期間 約6畳 約3ヶ月(開封後)。
規格取替用
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットです。旅行や出張先でささっとアイロンをかけたい場合に大変便利です。吊り下げ用ベルトが付いており、ハンガーポールにかけることも可能なのでクローゼットなどに収納もできます。
用途整頓整頓に。
幅(mm)30
奥行(mm)42
くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットです。旅行や出張先でささっとアイロンをかけたい場合に大変便利です。吊り下げ用ベルトが付いており、ハンガーポールにかけることも可能なのでクローゼットなどに収納もできます。
用途整頓整頓に。
幅(mm)38
奥行(mm)78
どこか懐かしさを感じさせる、ビンテージ感のあるエアーフレッシュナー。香りをイメージしながら、1つ1つ丁寧にイラストに落とし込みました。香りが落ちた後も、お好みのスプレーやオイルを付けて長く愛用して欲しい。車内だけでなく、トイレ、クローゼットやロッカー等お好きな場所に気軽に吊り下げてお使いください。
用途車内・お部屋・オフィス・ロッカー等お好きなところへ吊り下げてご使用下さい。
材質紙、香料、ゴム、ポリエステル
取付吊り下げ
香り香り有
入数1箱(12個入り)
ワンポイントで施された"FORCARLIFE"のパッチが魅力のデオドラントバッグ。消臭・抗菌・除湿効果のある竹炭を使用しています。車内だけでなく、洋服やキャンプグッズの収納ケースに入れておいたり。用途に合わせて選べるサイズ展開が嬉しい。ハトメ付きなので、麻紐やS字フックで吊り下げて使うことも出来ます。
用途車内、クローゼットやキャンプグッズの収納ケースの消臭・抗菌・除湿に
材質竹炭、ポリエステル、ポリエステル不織布、スチール
取付置き型、吊り下げ
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗練された上質なムスクの香り
高濃度の香料をウッドにたっぷりと染み込ませた吊り下げタイプの芳香剤
車内に本格フレグランスが広がります。
クルマの車内や、クローゼット・トイレなど、好きなところに吊り下げて香りを楽しむことができます。
インテリアの飾りとしてもおすすめです。
香り立ちのよい含浸タイプ
使用している香料は純度の高い状態で含浸させています。そうすることで、ピュアでリッチな香りを楽しむことができます。
天然ウッド使用
天然ウッドのため、形状のバラツキ、色ムラ等がありますが、自然の風合いをお楽しみください。
ホワイトムスクの香り
洗練されたホワイトフローラルをベースに、心地よいフルーツがアクセントとなり、上質なムスクが優しく全体を包み込みます。
どなたにも愛される、心地よい香水調の香りです。
色ブラウン
取付吊り下げ
質量(g)17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×50×11
香りホワイトムスク
使用期間持続:約30日
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
材質支柱/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装棚/ステンレスパイプ取付金具/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装・メッキ仕上げ樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂
幅(mm)590~900
色ステン・白
高さ(mm)340
奥行(mm)320
耐荷重(kg)5
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
『フック付き人感センサーライト』は、クローゼットやドアノブに吊り下げできるフック付きの人感センサーライトです。手持ちのライトとしてもご利用いただけます。部屋やトイレのドアノブ、階段の手すりなどに下げておけば夜中に目が覚めてしまった時や急な停電の時なども安心です。本体からケースを外せばハンディライトとしても使えます。人感センサー点灯モードと常時点灯モードを自由に切り替えることができるので、非常に便利です。単4形乾電池4本だけで使用することができ、充電切れの心配もありません。
用途夜中に目が覚めてしまった時や急な停電時のライト、手持ちライトに。
電源単4形乾電池4本(別売)
センサー感知方式人感
設置方式吊り下げ
設置場所屋内
本体寸法(cm)約5×2.9×18.5(フック含む)
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
インテリアになじむ、モカベージ色のスリムな充電式センサーライトです。使い方色々、欲しいところに明かりを届けます。温かみのある電球色で足元を優しく照らします。じゃまにならない薄さで、クローゼットや棚など暗い場所にも最適です。人センサーで自動点灯。人がいなくなると、約15秒後に消灯します。
取り付け方はフックで吊り下げ。マグネットでも固定できます。フックをスタンドにして横置きもできます。
常時点灯とセンサーモードの切替ができる。厚さ17mmで超薄型。USB充電式。
付属品USBケーブル(充電用)55cm×1、金属プレート×1
質量(g)105
消費電力(W)0.5
電源リチウムイオン電池 3.7V/1100mAh
モード切替AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
電球0.5W 高輝度電球色LED
使用時間センサーモード:150日(1日10回点灯時)連続点灯モード:7時間30分
充電時間3時間30分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×200
探知能力約3m
センサー感知方式人感(赤外線)
センサー探知範囲水平約100°
設置方式吊り下げ
設置場所屋内
明るさ(Lm)50
電球の種類LED
天然木に、天然香料&天然由来の消臭成分(カテキン系)を配合。車でも、クローゼットでも、デスク回りでも使用できます。香り長持ち30日間
用途消臭芳香剤
シリーズルーノ
成分香料、消臭剤
取付吊り下げ
質量(g)14
形式含浸
内容量(g)含浸剤込14
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)53×42×11
RoHS指令(10物質対応)対応
無農薬栽培されたオーガニック成分が衣類を防虫:天然成分が有効成分となり、大切な衣類を防虫します。(天然成分100%中オーガニック成分75%)
※衣類への虫食い被害は、卵からかえった幼虫によるものです。本品の防虫効果とは、天然成分100%の防虫成分が収納空間に広がり、衣類に卵を産みつける成虫への殺虫効果のことです。既に収納空間にいる害虫(幼虫)への効果を示すものではありません。
化学合成成分(ピレスロイド、パラジクロルベンゼン等)は使用していません。(ノンケミカル処方):ベビー服や子供服、お肌の弱い方・薬剤に敏感な方の衣装にもお使いいただけます。皮膚パッチテスト済み (すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。)
天然成分100%のナチュラルな香り:オーガニックスペアミントにアロマをブレンドした、さわやかな香りが広がる衣類防虫剤です。
気になる臭いも香りで消臭:保管時の衣類も、クローゼットの中も、気になるイヤなニオイを消臭します。
環境に優しいエコ仕様:吊り下げ容器(外カバー)も紙でできています。
本品が衣類等に直接触れないようにしていただくと、金糸、銀糸、和服、ラメ加工製品、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。
エムペントリン、パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。
natuvoは、虫から衣類を守るウールマーク認定防虫剤です。(認定I0073)
成分スペアミントオイル(オーガニック精油)、ジャパニーズミントオイル、ユーカリプトゥスオイル、ラベンダーオイル、リツェアクベバオイル、レモングラスオイル、ローズマリーオイル※オーガニック精油とは、化学農薬や化成肥料を使用していない農地で有機栽培された植物から抽出した精油のことです。
シリーズnatuvo
香り天然成分100%のナチュラルな香り
使用期間(ヶ月/常温)約6ヵ月間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります)
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約62×134
質量(g)115
材質ポリカーボネート
光源色昼白色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
付属品カートリッジ(電池用)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式スタンド、吊り下げ
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ