「クローフート 32」の検索結果
差込角(mm)12.7
仕様JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り
差込角(mm)12.7
仕様JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)対応
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。