47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イレクター製クローラー運搬台車 アクロス 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けたイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。 ※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
仕様固定ハンドル 高さ(mm)乗越え段差許容:40 材質(車輪)プラスチック ハンドル高さ(mm)878 材質(車輪・金具)ステンレス・スチール 材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック 材質(ハンドル)鉄・プラスチック 材質(荷台)プラスチック
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運搬台車アクロス クローラータイプ 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) 高さ(mm)940 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)226 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 材質(ハンドル)ステンレス 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能 適合ストッパーEF-1220 150 ASET 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AXN-450 イレクター製クローラー台車 アクロス 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
仕様折りたたみハンドル 高さ(mm)乗越え段差許容:40 材質(車輪)プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング) ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)466 最大積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)878 材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック 材質(ハンドル)鉄・プラスチック キャスター金具ステンレス・スチール 特性悪路でも搬送を可能 荷台寸法(奥行)(mm)688 材質(荷台)プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

運搬台車アクロス クローラータイプ フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)19.4 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 奥行(mm)806 ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)226 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 ブレーキ種類フットブレーキ 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクロスメンテナンスパーツは、アクロスユニットの部品の交換を目的とした商品です。ベルトが2枚重なった、ベルトのつなぎ目に取り付けるパーツです。
材質ポリプロピレン 質量(g)75 構成部品リンクアウターアタッチメント×3個、インナーアタッチメント×3個
1袋(3個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

SISIKU(シシク)2輪運搬台車
平地と階段の両方で使用できます。板バネは振動衝撃を吸収緩和します。荷物固定用のベルト付きです。最大許容荷重は階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。
用途階段や段差、斜面などの昇降を伴う運搬に。 仕様●すくい板(mm)幅:520●すくい板(mm)長さ:180●クローラーサイズ:縦410×横150 トラスコ品番175-0799 材質板バネ:スチール、クローラー:ゴム 全長(mm)1200 材質(本体)スチール 均等荷重(kg)150
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

CUA 手動ダンプユニット マキタ 動画あり
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)40 ブレーキ有無なし ハンドル高さ(mm)860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)PP樹脂 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクロスメンテナンスパーツは、アクロスユニットの部品の交換を目的とした商品です。ベルトが1枚の部分に取り付けるパーツです。
材質ポリプロピレン 質量(g)93 構成部品アウターアタッチメント×4個、インナーアタッチメント×4個
1袋(4個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

【ハンダ付け不要】片側3連の6つのクローラー(キャタピラ)を装備した3chリモコンロボットの組み立てキットです。車体前部に駆動用のツインモーターギヤボックスを搭載。全てのクローラーが駆動します。
1セット
4,398 税込4,838
欠品中

運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)23 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)226 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 ブレーキ種類フットブレーキ 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能、ダブルハンドル仕様 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)21.4 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 床面高さ(mm)226 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能、ダブルハンドル仕様 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

EF-1220 150 ASET フットスタンド 運搬台車アクロスクローラータイプ用 矢崎化工 動画あり
SC-9060AXシリーズ(手押し台車アクロスクローラータイプ)に取り付けるフットスタンドです。フットスタンドを取り付けることにより、静止状態を維持できます。(後付け可能)足で軽くワンタッチで踏むだけで、ロックと解除が行えます。
適合本体SC-9060AX 材質ステンレス、スチール 質量(kg)1.5 質量(g)1450
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

約40mmの段差を乗り越える事が出来る台車です。 段差を乗り越える事で、作業負担の軽減・効率化が可能になり、運搬作業の効率化・物流品質の向上に繋がります。 台車備え付けのブレーキ機能で、台車の動きを止める事が出来ます。
用途作業現場での荷物運搬に最適です。
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)クローラ
部品名称クローラ 関連資料展開図1(1.46MB) 展開図2(1.46MB) 図解NoKS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.22、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.22
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クローラ
規格180X34X721R 部品名称クローラ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.16MB) 図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.3、MRS60H-350 フレーム、ソウコウブ、エンジンブ、トランスミッション部品_No.9
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クローラ
規格200X34X721R 部品名称クローラ 関連資料(0.91MB) 図解NoSSW-303C 台車部品_No.3
1個
95,980 税込105,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クローラ
規格200X34X721R 部品名称クローラ 関連資料(0.98MB) 図解NoSSW-303C 台車走行部部品_No.2
1個
95,980 税込105,578
7日以内出荷

1セット(4個)ほか
2,370 税込2,607
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)トラツクローラ
備考17フクム 部品名称トラツクローラ 関連資料(1.16MB) 図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.16
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

部品名称クローラガードRHマトメ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.31MB) 図解NoSSW-400CM-3 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.41、SSW-303C 台車外装部品_No.16、SSW-400CM-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.41、SSW-400C 外装,電装部品_No.18、SSW-400C-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.41、SSW-400CM 外装,電装部品_No.18
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

KT-8FRX 電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーション 動画あり
最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。 最大積載量(kg)120 仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg) 材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂) 質量(kg)35(バッテリー含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980 伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60 モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870 機能過電流保護 ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm 充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器 充電器入力AC100V~240V フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)5 作動温度(℃)-10~60
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0106 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ4輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

アルミスアルミポーターN型
エコ商品
ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg)50 トラスコ品番485-0157 材質本体・タイヤホイール/アルミ 質量(kg)6.4 荷台寸法(長さ)(mm)530 荷台寸法(幅)(mm)370 タイヤタイプ250-4(アルミ) RoHS指令(10物質対応)対応 引き手高さ(mm)800
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」。【特長】。 指触乾燥が5~10分。 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕。1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等。 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)。2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等。 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)。3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等。 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)。4.高熱設備、乾燥炉壁面 等。 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)。5.台車、棚、装置・機械 等。 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)。6.安全柵、注意(アクセント) 等。 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)。7.安全網 等。 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)。8.消火栓、消火器、消火容器 等。 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)。9.制御盤、配電盤、分電盤 等。 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・建設用仮設機械、工場営繕。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 仕上つや有り 膜厚(μm)ドライ:25~30 指触乾燥時間(分)(23℃)5~20 希釈剤ユニパック 各種専用シンナー 塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上 関連資料※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料 塗付量(g/m2)65~80
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ダストカラー
部品名称ダストカラー 関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 図解NoMDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.9、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.8、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.9、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.9、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.10、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.8、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.10
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Uボルト
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 図解NoKS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.5、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.21、HNJ-6ML2 ミッション、デンドウブ部品_No.2、KS-5K-M10N 台車部 フレーム部品_No.5、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.21、FSK100M 足回り,カバー関係部品 Uボルト_No.14、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.2、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.21
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゼンリン
部品名称ゼンリン 関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(1.17MB) 図解NoHNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.6、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.8、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.7、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.8、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.6
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ザガネ
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.44MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.14MB) 図解NoMHL351 足回り関係部品_No.11、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.12、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.12、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.12、MHL351A 足回り関係部品_No.11、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ザガネ_No.41、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.12、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.114、MHL350 足回り関係部品_No.11
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリング
部品名称スプリング 関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 図解NoKS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.29、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.40、HNJ-62ML レバー部品_No.17、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.40、MDC-70B レバー部品_No.17、MDC-70 レバー部品_No.17、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.29
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロツド
部品名称ロツド 関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 図解NoMDC-70 レバー部品_No.16、HNJ-62ML レバー部品_No.16、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.16、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.16、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.39、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.39、MDC-70B レバー部品_No.16
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ダストカバー
部品名称ダストカバー 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.31MB) 図解NoSSW-400CM-3 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.18、SSW-400C 走行部部品_No.8、SSW-400C-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.18、SSW-400CM 走行部部品_No.8、SSW-400CM-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.18、SSW-303C 台車走行部部品_No.6
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トクシュナット
規格M14X1.5 部品名称トクシユナツト 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.31MB) 図解NoSSW-400CM-3 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.22、SSW-303C 台車走行部部品_No.11、SSW-400C 走行部部品_No.12、SSW-400CM-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.22、SSW-400C-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.22、SSW-400CM 走行部部品_No.12
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボウジンキャップ
部品名称ボウジンキヤツプ 関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.14MB) 図解NoMFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.17、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.19、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.47、MHL350 足回り関係部品_No.38、MFH-G354 足回り関係部品_No.16、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.27、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.3、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.35、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.20、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.3、MHL351 足回り関係部品_No.38、MFH-P262 ソウコウブ部品_No.43、MFH-P261 足回り関係部品_No.46、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.20、MHL351A 足回り関係部品_No.38、MFH-G253 足回り関係部品_No.16、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.16、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.20、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.19、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.16、MFH-G353 足回り関係部品_No.16
1個
539 税込593
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)グリースニツプル
部品名称グリースニツプル 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.14MB) 図解NoMHL250 1996年 足回り関係部品_No.31、MHL351A 足回り関係部品_No.35、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.7、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.16、MHL351A 足回り関係部品_No.43、MFH-P261 足回り関係部品_No.50、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.7、MFH-G353 足回り関係部品_No.18、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.39、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.19、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.51、MFH-G253 足回り関係部品_No.18、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.16、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.18、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.16、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.18
1個
159 税込175
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)テンリン
部品名称テンリン 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.43MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.31MB) 図解NoMRS90-500 フレーム ソウコウブ部品_No.28、SSW-400CM-3 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.31、MRS90D-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.28、MRS90D-500BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.28、MRS90-502BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.28、SSW-400CM-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.31、SSW-400C 走行部部品_No.15、MRS90-500BSLT フレーム ソウコウブ部品_No.28、MRS90-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.28、MRS90-501BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.28、SSW-400CM 走行部部品_No.15、SSW-400C-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.31、MRS75-500 フレーム、ソウコウブ部品_No.28、SSW-303C 台車走行部部品_No.16
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷