34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラーキャップ 樹脂製 モノタロウ 動画あり
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。 種類クーラーキャップ 材質(本体)ABS樹脂 ホワイトグレイ 材質(パッキン)エラストマー
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミニウム 仕様貫通配管用 寸法F(mm)7 仕上アルマイト処理 Anodized フタネジ取り外し式
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルームクーラー等の配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ 材質ABS樹脂 仕様配管用 シルバーホワイト 適合パイプVP-65特(67×76)
1個
339 税込373
当日出荷


1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンクーラーキャップ モノタロウ 動画あり
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)ステンレス クーラーキャップ
キャップ取外式 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途クーラーキャップ 材質ステンレス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。 内部・外部用の製品です。 日本製のクーラーキャップです。 ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類クーラーキャップ シルバーグレー 材質(キャップ)AES樹脂 材質(パッキン)エラストマー 材質(フランジ)AES樹脂
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


神栄ホームクリエイト(新協和)クーラースリーブキャップ
種類クーラースリーブキャップ 材質ステンレス(SUS304) 仕様蓋/ビス止め シルバーメタリック 仕上焼付塗装
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置位置に応じてカットできるように、スリーブ部分の25mmの位置に溝をつけました。 蓋は簡単に開閉できるカセット式です。 壁からの出幅をできるだけ少なくし(7mm)、フラット感を強調したデザインです。
材質ABS 適合パイプSU75(内径75×外径80)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ クーラーキャップ
キャップ取外式 アルマイト処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途クーラーキャップ 材質アルミ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルな配管用スリーブキャップです。 キャップはマイナスドライバーやコインなどで着脱するタイプです。
用途配管用クーラースリーブキャップ 材質PP ミルキーホワイト 種類スリーブキャップ
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




ビス脱着式です。
種類クーラーキャップ 材質(本体・蓋)SUS304、(パッキン)エラストマ 仕上HL(ヘアーライン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 材質アルミ 仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルキーゼバーをジョイントする部材です。
用途マルキーゼバーをジョイントすることで、間口W5000まで対応。(紐引のみ) 適合機種マルキーゼ 主材質ステンレス
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1個
493 税込542
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS 寸法Φ147×67 本体質量(g)65 適合パイプLP150 150×156
1個
339 税込373
4日以内出荷

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)。耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本。ラック内の温度を0℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適。万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチュ
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:白●保冷温度:0℃ アズワン品番65-3840-34
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)。耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本。ラック内の温度を-15~-20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適。万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラック
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:青●保冷温度:-15~-20℃ アズワン品番65-3840-36
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:ピンク ⇔ 紫●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-55
1セット(5個)
82,980 税込91,278
4日以内出荷

サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに使用
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-53
1セット(5個)
82,980 税込91,278
4日以内出荷

サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mL アズワン品番65-3834-51
1個(2本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mL アズワン品番65-3838-20
1個(4本)
15,980 税込17,578
18日以内出荷

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)。耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本。ラック内の温度を-15~-20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適。万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブに添加したサンプルを保存すれば最低約3時間はサンプルの解凍を防止。未滅菌。ご使用前に予めクーラーラックを指定温度(-15~-20℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL アズワン品番65-3839-15
1個(4本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)。耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本。ラック内の温度を0℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適。万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブに添加したサンプルを保存すれば最低約3時間はサンプルの解凍を防止。未滅菌。ご使用前に予めクーラーラックを指定温度(0℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL アズワン品番65-3846-61
1個(2本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)