新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS304
2018年トラスコ掲載ページ10 1131
ワンウェイ使用に適した経済的な袋タイプ
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。
冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却
電源(V)単相100
電源コード(m)2
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13
最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8
使用環境温度(℃)5~35
ノズル外径(Φmm)10.5
温度調整方法インバーター周波数制御
安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃
循環方式密閉系向循環
使用液市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)(循環)11
電源(AC V)100(50/60Hz)
タイマー1分~99時間(1分単位)
機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力外部温度センサー入力端子
外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)9
頑丈で機能的なシンプル設計。ベルトも付いていますので持ち運びに便利です。内本体・内フタには抗菌加工が施されています。釣りやキャンプなどに最適。
色ブルー
材質本体・フタ=ポリプロピレン、ハンドルカバー=ポリカーボネイト、ハンドル・ロック部品=ABS
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却
冷却能力(W)180
トラスコ品番483-7347
質量(kg)18
電源(V)単相100
消費電力(W)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460
安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)1.5
最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5
最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5
温度調節精度±3℃
温度調節範囲(℃)5~30
使用環境温度(℃)5~30
ノズル外径(Φmm)10
温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
耐久性にすぐれたブロー容器タイプ
強度があり、繰返しの使用に耐えます。
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。
冷却能力(W)50Hz(at10℃)/900
トラスコ品番462-9990
幅(mm)232
質量(kg)40
高さ(mm)868
奥行(mm)497
電源(V)単相100
最大流量(L/min)(50/60Hz)14/16
温度調節範囲(℃)-20~20
使用環境温度(℃)5~35
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。
従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に
仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能
幅(mm)340
高さ(mm)850
奥行(mm)452
電源(V)単相200
最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20
安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)2
温度制御PID制御
温度調節精度±0.1℃~0.2℃
温度調節範囲(℃)-10~80
使用環境温度(℃)5~35
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm
温度範囲(℃)-20~30
方式密閉系循環
冷凍機空冷式 450W
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm
寸法(mm)340×384×851
電源AC100V 50/60Hz 11A
温度範囲(℃)-20~30
最大流量12/14L/分
方式密閉系循環
最大揚程(m)9.5/13
水槽容量(L)16.5(液量14
冷凍機空冷式 650W
冷却能力1200W(液温10℃時)
水槽寸法(mm)280Φ×270
温度調節精度(℃)±2
1個(1個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。
クリーンルームでの使用が可能です。
メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に
仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能
幅(mm)340
高さ(mm)850
奥行(mm)452
電源(V)単相200
最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20
安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)2
温度制御PID制御
温度調節精度±0.1℃~0.2℃
温度調節範囲(℃)-10~80
使用環境温度(℃)5~35
繰り返し使用可能で経済的です。
形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。
耐久性に優れた容器タイプです。
用途生鮮食品の宅配。
牛乳、乳製品の宅配。
繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。
材質容器:ポリエチレン(PE)中身:水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
頑丈で機能的なシンプル設計。ベルトも付いていますので持ち運びに便利です。内本体・内フタには抗菌加工が施されています。釣りやキャンプなどに最適。
設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)
材質冷却コイル:SUS316L
電源(V)AC100
温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し)
最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6
最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10
ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm
温度制御冷凍機ON-OFF制御
温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545
冷媒R404A
温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃
冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。
バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。
純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。
外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。
停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)10~30
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480
付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個
寸法(mm)(水槽)Φ210×210
質量(kg)約25
電流(A)3.2/3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
制御方式(冷凍機)ON/OFF制御
最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時)
最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時)
水槽容量(L)約5
冷凍機空冷式密閉型100W
温度調節範囲(℃)-5~+20
保証期間3年
ノズル外径(Φmm)10
外寸法(mm)295×395×480
使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液
冷媒R134a
アズワン品番1-1585-01
冷却能力(W)310(20℃)
循環方式(外部)密閉系向循環方式
材質(水槽)SUS304
安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報
1台
¥229,000
税込¥251,900
欠品中
ビッグラジエーターKITを装着した際に必要となる、専用ラウンドオイルクーラーキットです。アールズ製のコアとフィッティングを使用した、軽量で高性能なオイルクーラーです。
主な適合車種ZRX1100 97-00/1200 -08
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質本体・フタ:PP、ハンドルカバー:PC、把手・ロック:ABS
色ブルー
質量(g)2975
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×278×366
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
材質本体・フタ:PP、ハンドルカバー:PC、把手・ロック:ABS
色パステルピンク
質量(g)1241
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×247×293
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡
使用温度範囲(℃)5~40
容量(L)約17
使用環境温度(℃)5~45
運転制御方式電子膨張弁容量制御
冷媒R-410A
凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型
冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
アズワン品番1-5468-11
適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)
接続口径Φ10.5mm
1個
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
散水幅は最大2m(片側1m)。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途簡易細霧冷房用チューブ。ハウス内の頭上に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。メーカー独自の特殊穿孔でチューブからの細霧散水を実現しました。ハウス内の細霧冷房、湿度保持の目的としてご利用ください。専用部材「ミストエース20用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。
折径(mm)チューブ:40
関連資料(0.93MB)
適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。
適合機種スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ(ナイアガラ63は除く)、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ(葉水くん、ハウスクール、果樹は除く)
1セット(100個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
アクリルプレート(3mm厚)を落とし込み式レールに入れて表示が出来ます。40mm×100mmのアクリル板が最大140枚表示できます。
仕様表示板
付属品吊金具
最大表示140枚(プレート1枚40×100mm)
外寸法・幅(mm)1210
外寸法・高さ(mm)700
表面仕様ベルエース(クールグレー)
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
屋根付・脚付きの簡易型の屋外用掲示板です。
付属品画鋲6本
材質(本体)アルミ
タイプ脚付
使用場所屋外用
外寸法・高さ(mm)2350
外寸法・奥行(mm)180
薄型タイプ(18mm厚)の両面ワンウェイ掲示板
外寸法・幅(mm)1800
外寸法・高さ(mm)900
付属品なし
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1760×860
薄型タイプ(18mm厚)の両面ワンウェイ掲示板
外寸法・幅(mm)1800
外寸法・高さ(mm)1200
付属品なし
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1200
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1760×860
大型掲示板の壁付け仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。
用途壁付
付属品ピン6個、吊金具、ビス
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1215
材質(枠)アルミ製
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)3560×1175
大型掲示板の壁付け仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。
用途壁付
付属品ピン6個、吊金具、ビス
寸法(幅W×高さH)(mm)3000×1215
材質(枠)アルミ製
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2960×1175
大型掲示板の壁付け仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。
用途壁付
付属品ピン6個、吊金具、ビス
寸法(幅W×高さH)(mm)3000×915
材質(枠)アルミ製
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2960×875
大型掲示板の壁付け仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。
用途壁付
付属品ピン6個、吊金具、ビス
寸法(幅W×高さH)(mm)2400×1215
材質(枠)アルミ製
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2360×1175
大型掲示板の壁付け仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。
用途壁付
付属品ピン6個、吊金具、ビス
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×915
材質(枠)アルミ製
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)3560×875
大型掲示板の壁付け仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。
用途壁付
付属品ピン6個、吊金具、ビス
寸法(幅W×高さH)(mm)2700×915
材質(枠)アルミ製
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2660×875
大型掲示板の壁付け仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。
用途壁付
付属品ピン6個、吊金具、ビス
寸法(幅W×高さH)(mm)2700×1215
材質(枠)アルミ製
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2660×1175
大型掲示板の壁付け仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。
用途壁付
付属品ピン6個、吊金具、ビス
寸法(幅W×高さH)(mm)2400×915
材質(枠)アルミ製
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2360×875
大型掲示板の壁付け仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。
用途壁付
付属品ピン6個、吊金具、ビス
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1215
材質(枠)アルミ製
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1760×1175
関連キーワード
1
2
次へ