「クールオアシス」の検索結果
トラスコ品番115-3078
材質外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
色ブルー
質量(g)29.5
縦(mm)210
横(mm)210
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷
速乾素材クールマックスを使用することで優れた速乾性を実現。 高吸水繊維ベルオアシス内臓で気化熱効果をアップ。 リバーシブルで使えて便利。 意匠登録番号第1414765号
種類ジェル(首もと用)
セット内容本体(冷か朗)、シート保冷剤、ジェル保冷剤
材質本体:ポリエステル100%(クールマックス)、高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン(日本製) ジェル保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン(日本製)
色ネイビーXグレー
本体質量(g)約40
寸法(長さL×幅W)(mm)63.5×22
1セット
¥2,290
税込¥2,519
欠品中
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)53
連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能切タイマー
バッテリーリチウムイオン
角度調整範囲135°(手動)
風速(m/min)強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
首振り自動:90°
適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ本体のみ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在!
ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。
連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。
角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ
質量(kg)0.9(蓄電池除く)
スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)
出力(ACアダプタ)12V、1.0A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)
入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用
バッテリーリチウムイオン
風速(m/min)強モード:190、弱モード:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
アズワン品番65-0294-41
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
欠品中
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180
風速(m/min)強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)4.6
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284
質量(kg)1.3
付属品ACアダプタ
羽根枚数3
バッテリー電圧(V)14.4/18
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU
寸法(mm)98×50×102
質量(g)253
出力USB 5V/2.1A(最大)
入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整ファン:3段階
充電時間(時間)約4
連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。
パイプや足場・社内に引っ掛け可能。
高い位置からの送風も可能です。
風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。
家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8
付属品ACアダプタ
質量(kg)1(バッテリー除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252
羽根枚数3
風量(m3/min)(最大)4.6
バッテリーリチウムイオン
風速(m/min)強:180、中:150、弱:120
風量調整3段階
羽根径(Φmm)180
上下角度調整○
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に!
ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル
寸法(mm)77×36×101
質量(g)170
USBケーブル(m)1
風量調整3段階(強/中/弱)
モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600
充電時間(時間)約3~4
入力電源DC/5V 1.5A
バッテリー容量(mAh)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
簡単!扇風機のモーター部にのせるだけ!!
「睡眠の質」をあげよう!
扇風機の風邪を利用し、心地良い冷気を、お部屋全体へ穏やかに循環させます。
用途エアコンとの併用、保冷剤として、氷枕として
材質本体/ジョイント:HDPE(高密度ポリエチレン)、結露カバー/水受皿固定フック/給水口キャップ/水受け皿:PP(ポリプロピレン)、滑り止めシート:EVA(合成樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×40×315
耐熱温度(℃)-20~+70
適合寸法(mm)モーター部の直径:100~120
総質量(kg)約1.2
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品排熱ダクト
質量(kg)45
電流(A)10.6/12.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000/1250
電源コード(m)約2.0
騒音値(dB)約60(A)
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×37.6×110
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷房能力(kW)3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無あり
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
炎天下での作業やアウトドアなどにとっても便利。直射日光から頭部を守る。水を含ませて帽子の中に入れ使用。凍らせて使用すればさらに冷たさ実感。冷感が弱くなったら水に浸して繰り返し使用できる。子どもから大人まで使用可能。
用途ひんやりシート、冷却シート、暑さ対策として。
質量(kg)0.02
色ブルー
混率(%)外側:ポリエステル(クールマックス)100% 中材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×5
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。
サイズフリー
質量(g)カバー15g 保冷剤140g
材質(カバー)ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。
連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。
コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。
角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
風速(m/min)強モード:190、弱モード:160
バッテリーリチウムイオン
出力(ACアダプタ)12V、1.5A
入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用
スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)
タイマー時間1時間/2時間/4時間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く)
付属品ACアダプタ
質量(kg)3.0(蓄電池除く)
風量調整2段階
材質(羽根)アルミ
アズワン品番65-0294-40
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ヘルメット内がひんやり爽快!保冷剤付きで水に浸すだけでも涼感ゲット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)240×240
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
コンパクトボディで大風量!
小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
風が行き渡る自動首振り機能
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ
可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ
質量(kg)1.3(バッテリー除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)
連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分
最大風量(m3/min)4.6
風速(m/min)強:180、中:150、弱:120
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
抗菌・防臭・抗かび。清潔に使えるネッククーラー。気化熱効果(ベルオアシス)でクールダウン。ダイワボウの抗菌、防臭、抗かび加工のモールドバリア生地を使用しているので清潔な使用感。
材質ポリエステル、綿、ベルオアシス
帽子全体に速乾素材クールマックスを使用し、汗のベトベトを軽減。 額部分と後頭部の部分に組み込んだ高吸水繊維ベルオアシスが伝わる汗をキャッチ。気化熱でひんやり快適。浸すとさらにひんやり。 意匠登録第1418925号
種類頭用
材質ポリエステル100%(クールマックス)高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス
色ネイビー
頭囲(cm)約55~59、(縦)約40
1個
¥1,590
税込¥1,749
4日以内出荷
汗取り&冷却機能付き。ヘルメットにもキャップにも簡単に装着できる。
材質ポリエステル(クールマックス)、ベルオアシス
長さ(mm)140
色グレー
サイズフリー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
垂れを出し入れが可能!2WAYで使える。高吸水繊維ベルオアシスで汗が垂れるのを防ぐ。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
頭囲(cm)55~59
材質ポリエステル100%(クールマックス)、指定外繊維(ベルオアシス)
サイズフリーサイズ
質量(g)60
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
夏は吸汗、冬は防寒。洗濯できるので、いつも清潔。後頭部の冷却部を水にぬらし、気化熱で体温を下げます。
材質ポリエステル(クールマックス)、ベルオアシス 他
色グレー
サイズフリー
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
帝人の人気素材を利用した冷却ジェルがよりより高品質にリニューアル!。冷却ジェルが50g→90gになり、ひんやり感は旧モデルと比べ1.4倍の持続力。本体の長さを2cm、幅を5mm広げることで首への設置面積を広げ、クール性能も向上しました。冷却ジェルで火照った体を冷やすことで、より長時間冷却効果を実感して頂けます。中材のベルオアシスがたっぷりと水分を保持し、冷却ジェルがその水分や首回りを冷やします。内生地の吸水拡散繊維が首元のベタつきを抑え、外生地のUVカット繊維が製外線をカットして清涼感をより高めます。より長時間お使い頂けるように冷却ジェルを2個付属でついております。
用途ガーデニングや農作業、レジャーなど夏の熱中症対策としてとても役立ちます。
仕様【ジェル】CMCタイプ保冷剤
付属品冷却ジェル2個付
材質合成繊維(ベルオアシス)、アクリル、レーヨン、ポリエステル
質量(g)約60(ジェル含む)
寸法(cm)18×8×1
アズワン品番65-1336-34
素材表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%(ナノフロント)
寸法(横×縦)(cm)38×7.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
帝人の人気素材を利用した冷却ジェルがよりより高品質にリニューアル!。冷却ジェルが50g→90gになり、ひんやり感は旧モデルと比べ1.4倍の持続力。本体の長さを2cm、幅を5mm広げることで首への設置面積を広げ、クール性能も向上しました。冷却ジェルで火照った体を冷やすことで、より長時間冷却効果を実感して頂けます。中材のベルオアシスがたっぷりと水分を保持し、冷却ジェルがその水分や首回りを冷やします。内生地の吸水拡散繊維が首元のベタつきを抑え、外生地のUVカット繊維が製外線をカットして清涼感をより高めます。より長時間お使い頂けるように冷却ジェルを2個付属でついております。
仕様【ジェル】CMCタイプ保冷剤
付属品冷却ジェル2個付
材質合成繊維(ベルオアシス)、アクリル、レーヨン、ポリエステル
質量(g)約60(ジェル含む)
寸法(cm)18×8×1
アズワン品番65-1336-33
素材表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%(ナノフロント)
寸法(横×縦)(cm)38×7.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
帝人の人気素材を利用した冷却ジェルがよりより高品質にリニューアル!。冷却ジェルが50g→90gになり、ひんやり感は旧モデルと比べ1.4倍の持続力。本体の長さを2cm、幅を5mm広げることで首への設置面積を広げ、クール性能も向上しました。冷却ジェルで火照った体を冷やすことで、より長時間冷却効果を実感して頂けます。中材のベルオアシスがたっぷりと水分を保持し、冷却ジェルがその水分や首回りを冷やします。内生地の吸水拡散繊維が首元のベタつきを抑え、外生地のUVカット繊維が製外線をカットして清涼感をより高めます。より長時間お使い頂けるように冷却ジェルを2個付属でついております。ガーデニングや農作業、レジャーなど夏の熱中症対策としてとても役立ちます。
仕様【ジェル】CMCタイプ保冷剤
付属品冷却ジェル2個付
材質合成繊維(ベルオアシス)、アクリル、レーヨン、ポリエステル
質量(g)約60(ジェル含む)
寸法(cm)18×8×1
素材表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%(ナノフロント)
寸法(横×縦)(cm)38×7.5
冷やしたい部分に巻けばOK、気化熱冷却作用で効果的にクールダウン!
装着カンタンなタオル通しループ付。
タオル部分は取り外し可能で万一巻き込んでも外れるようにできています。
色グレー
材質タオル生地:綿100%、首筋部分:ポリエステル100%(韓国製クールマックス)、保水部:指定外繊維(ベルオアシス)100%
サイズフリー
質量(g)80
幅(cm)【タオル部】17.5、【中央部】8
全長(cm)93
1枚
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
水で濡らすとひんやりとするヘルメットやキャップなどに使用するパッドです。
用途熱中症予防対策に。
仕様洗濯可(ネット使用)
トラスコ品番178-7902
材質外側:ポリエステル(クールマックス[[RU]])100%、中材:ベルオアシス[[RU]](ベルオアシス[[RU]]30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%)
色ブルー
縦(mm)210
横(mm)210
1枚
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
冷やしたい部分に巻けばOK、気化熱冷却作用で効果的にクールダウン!
装着カンタンなタオル通しループ付。
タオル部分は取り外し可能で万一巻き込んでも外れるようにできています。
色グレー
材質タオル生地:綿100%、首筋部分:ポリエステル100%(韓国製クールマックス)、保水部:指定外繊維(ベルオアシス)100%
サイズフリー
質量(g)80
幅(cm)【タオル部】17.5、【中央部】8
全長(cm)93
1枚
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ヘルメット・キャップに最適な涼感フラップ。
高吸水繊維を特許製法で組み込み水に濡らして軽く絞って使用することで、気化熱効果により冷涼感を得られます。
洗濯できるのでいつでも衛生的です。
色ライトピンク
材質本体:ポリエステル100%(クールマックス)、高吸水繊維:指定外繊維100%(ベルオアシス)
サイズフリー
質量(g)21
幅(cm)【タレ】22
長さ(cm)【タレ】14
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷