超硬合金の研削加工に最適な水溶性研削剤
用途超硬合金、セラミック、非鉄金属の研削加工
成分特殊防錆剤、他
容量(L)20
pH9.1(原液/20℃)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)6(15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
表面張力(mN/m)46(50倍液)
摩擦係数0.14(50倍液)
耐荷重(kg/cm2)7(30倍液)
1個(20L)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
容量(L)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にする水溶性研削剤
用途研削加工一般
成分潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)20
pH8.3(原液)
外観淡黄色微濁液体
動粘度(mm2/s)7(15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)34(50倍液)
摩擦係数0.13(50倍液)
耐荷重(kg/cm2)14(30倍液)
1個(20L)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
全長(mm)205
TKG品番9-0478-2501
TKG品番(2017)6-0426-2201
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

水溶性切削液(エマルジョン)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
切削液に対してアルカリイオン水の性能を最大限発揮させるために開発されたアルカリイオン水専用のオイルフリー潤滑添加剤です。<製品特徴>。・pHの維持が容易。不要な成分をカットしており、切削液のpHが下がりにくく少量のアルカリイオン水で簡単にpHを管理できます。・オイルフリーでも高い潤滑性と冷却性。軽切削から研削まで幅広い加工に対応し、安定したパフォーマンスを発揮します。泡立ちが少ないので高圧クーラントでの使用が可能です。・優れた防錆効果。鋼に対して優れた防錆力を持ち、さびやすい材質の加工にも最適です。・腐りにくく長寿命。切削液が腐りにくく、数か月間の長期使用でも劣化しにくい設計です。・高い洗浄力でクリーンな作業環境。優れた洗浄力により、機内を常に清潔に保ち、メンテナンスを軽減します。
用途鋼や鋳鉄、ステンレス、難削材の研削加工(2~4%希釈)から軽切削加工(3~10%希釈)まで
pH10.1
JIS規格A2種1号相当
引火点(℃)なし
密度1.05
外観無色
危険物の類別非危険物
関連資料(0.71MB)
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油
外観緑色液体
pHアルカリ
希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍
容量(L)18
危険物の類別非危険物
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム
希釈倍率15~30倍
特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。
対応機械NC旋盤
成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水
容量(L)18
危険物の類別非危険物
外観(原液)黄褐色透明
外観(希釈液)淡黄色透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
低腐敗性を目的に開発されたエマルジョンタイプの汎用型水溶性切削油剤です。
鉄・鋳鉄・アルミニウム・銅合金・ステンレス等、幅広い材質に使用することが出来る水溶性切削油剤です。
防錆性・防食性に優れており、アルミニウム・銅合金にも適用されます。
抗菌性のよい添加剤を使用していますので、防腐性に優れています。
消泡性が良いので作業能率の向上になります。
潤滑性に優れていますので、工具寿命の延長や加工精度の向上が考えられます。
焼却処理時にダイオキシンの発生が心配される塩素系添加剤は含まれておりません。
混入油分に対する分離性が優れていますので、その油分を除去することにより液の劣化を防ぎ、液寿命を延長させることが可能です。
非鉄金属を変色させません。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、アルミ、銅合金等のNC旋盤、マシニングセンタによる切削加工。
容量(L)18
希釈倍率10~20倍
pH9.50(×15)
引火点(℃)なし
危険物の類別非危険物
外観(希釈液)乳白色エマルジョン
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
切削液に対してアルカリイオン水の性能を最大限発揮させるために開発されたアルカリイオン水専用のオイルフリー潤滑添加剤です。<製品特徴>。・pHの維持が容易。不要な成分をカットしており、切削液のpHが下がりにくく少量のアルカリイオン水で簡単にpHを管理できます。・オイルフリーでも高い潤滑性と冷却性。軽切削から研削まで幅広い加工に対応し、安定したパフォーマンスを発揮します。泡立ちが少ないので高圧クーラントでの使用が可能です。・優れた防錆効果。鋼に対して優れた防錆力を持ち、さびやすい材質の加工にも最適です。・腐りにくく長寿命。切削液が腐りにくく、数か月間の長期使用でも劣化しにくい設計です。・高い洗浄力でクリーンな作業環境。優れた洗浄力により、機内を常に清潔に保ち、メンテナンスを軽減します。
用途鋼や鋳鉄、ステンレス、難削材の研削加工(30~50倍希釈)から軽切削加工(10~30倍希釈希釈)まで
pH10.1
JIS規格A2種1号相当
引火点(℃)なし
密度1.05
外観無色
危険物の類別非危険物
関連資料(0.71MB)
1缶(200L)
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。
色乳白色
主成分精製鉱物油
容量(L)18
発熱による精度不良を解消、工具の寿命を大幅に延ばし生産性を向上。防錆力・防腐力に優れてる切削油剤
用途切削加工一般
成分潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)20
pH8.0(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)67(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)32(15倍希釈液)
摩擦係数0.12(15倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)16.5(15倍希釈液)
1個(20L)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
高速回転・高圧クーラントに対応。洗浄性に優れているので加工による汚れがワークに付着しにくい水溶性研削油剤。
用途研削加工一般
成分潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)20
pH7.9(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)5.0(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
表面張力(mN/m)47(50倍希釈液)
摩擦係数0.11(50倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)13.5(30倍希釈液)
1個(20L)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能。防錆力に優れた水溶性研削剤
用途研削加工一般
成分潤滑剤、防錆剤、抗菌剤、他
容量(L)20
pH9.7(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)5.9(15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)42(50倍液)
摩擦係数0.11(50倍液)
耐荷重(kg/cm2)17(30倍液)
1個(20L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能。防錆力に優れた水溶性研削剤
用途研削加工一般
成分潤滑剤、防錆剤、抗菌剤、他
容量(L)5
pH9.7(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)5.9(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)42(50倍液)
摩擦係数0.11(50倍液)
耐荷重(kg/cm2)17.0(30倍液)
1個(5L)
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用エマルジョンタイプ切削油剤
性能切削性、研削性、耐べたつき性:〇、耐腐敗性、消泡性:△
容量(L)20
pH(10倍希釈)9.4
防錆力(防腐性)鋼、鋳鉄、銅:〇
危険物の類別非危険物
JIS分類A1種2号
1缶(20L)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
材質(本体)ポリエステル、(詰め物)アクリル、合成繊維、ポリエステル、レーヨン
色ベージュ
サイズフリー
サイズ(cm)57.5
1枚
¥509
税込¥560
10日以内出荷
ミスト防止剤を添加していますのでオイルミストの発生を抑制します。
塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。
廃油焼却処理時に塩素ガスを発生させませんので、焼却炉の傷みと抑制します。
塩素系極圧剤による樹脂材料の破損を抑制し、設備保全費を低減します。
用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般施削加工、ドリル加工に適します。
容量(L)20
引火点(℃)170(C.O.C)
適合工具ドリル
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)14.6(@40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
全硫黄分(%)0.20(wt)
銅板腐食(100℃×3H)1(1B)
密度(g/cm3 at15℃)0.8748(15℃)
色(ASTM)L1.5(D-1500)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
サマーハンドルカバー自転車用。紫外線カット+通気性。
材質表:ポリエステル 裏:ポリエステル(シルバー加工)
応力緩和剤=SR剤と特殊な非ハロゲン系極圧剤の組み合わせにより工具-被削材間のクッション性+せん断抵抗低下を実現した新しいタイプの切削油剤です。
ミスト防止剤が添加されている為、オイルミストの発生が少なく職場環境をクリーンに保ちます。
塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。
用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般旋削加工、穴あけ加工、ドリル加工に。
容量(L)20
引火点(℃)180
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)16.01(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
密度(g/cm3 at15℃)0.8824
色(ASTM)L3.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
高密閉ながらもマスク内のムレ・熱ごもりを低減。大手航空会社の現場作業マスクとして採用実績あり。速乾性に優れたポリエステルと、伸縮性と耐久性に優れたスパンデックスを使用。マスク内の熱を素早く吸収・蒸発させ、快適。耳掛けヒモの長さ調整ができ、耳への負担が軽い。洗濯機で洗濯可能
用途日常のメインマスクとして。作業用マスクとして
材質ポリエステル90%、ポリウレタン(スパンデックス)10%
寸法(縦×横)(mm)120×220(マスク部分)
1セット(5枚)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ミスト使用に適す(低粘度タイプ)。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切断、切削用
タイプ不水溶性(油性)
容量(L)18
荷姿ロイヤル缶
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。
危険物の類別非危険物
ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。
素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。
用途ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。
ベルト幅(mm)30
ベルト長さ(mm)540
寸法(mm)30×540
砥材Z(ジルコニア)
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等
接着剤R/R(レジン)
ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。
素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。
用途ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材Z(ジルコニア)
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等
接着剤R/R(レジン)
ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。
素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。
用途ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材Z(ジルコニア)
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等
接着剤R/R(レジン)
RoHS指令(10物質対応)対応
シェイク & クールを使用した冷感ヘルメットインナー。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
使用目的暑さ対策
サイズフリー
混率(%)ポリエステル100
シェイク & クールを使用した冷感ヘルメットインナー(垂れ付き)。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズフリー
混率(%)ポリエステル100
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
サイズフリー
特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸
長さ(cm)40
紫外線遮断率(%)99以上
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です。脇部には通気性を確保するメッシュ構造を採用しています。男女ユニセックスにほどよくフィットする細身なシルエットです。
用途作業現場に。
材質表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、メッシュ地:ポリエステル100%
タイプ長袖
機能クールストレッチ加工、吸汗速乾加工、UVカット(UPF45)
きらめくカットガラス風のアクリル装飾とクロームメッキのクールな輝きが空間を華やかに彩るクールモダンスタイルシリーズ。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明)
取付方式クイックA取付
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
シェイク & クールを使用した冷感タオル&マフラー。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズフリー
特性冷感、UVカット、抗菌
長さ(cm)約30×110
混率(%)ポリエステル100
首元まで覆えるスポーツ用フェイスカバー。ベリークール、UVカット、吸汗速乾。
材質ポリエステル100%
サイズone size
紫外線から肌を守る熱い夏場の強い味方
ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです。
特性UVカット、冷感、吸汗速乾
材質ナイロン、ポリウレタン
質量(g)45
寸法(幅W×長さL)(mm)105×400
関連キーワード
1
2
3
4
次へ