1個(300mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
衣類にシュッとスプレーするだけで衣類を冷感コートする。L-メントールが汗をかくたびひんやりとした冷感を与えます。通勤・通学前に使用すると満員電車、移動中も涼しく過ごせます。さわやかなクールミントの香りです。
成分エタノール、l-メントール
1本(280mL)
¥839
税込¥923
欠品中
いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり!
肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり!
プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。
用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で
種類冷却スプレー
服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。
マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。
消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。
冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。
香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り無香料
1個(330mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
衣類にスプレーするだけで、アイスノン シャツミスト史上最強の冷涼感!クール成分(メントール、乳酸メンチル)と冷感補強成分(バニリルブチル)をトリプル配合した特別仕様。衣類についた汗のニオイを消臭・除菌。ミントの香り。
種類冷却スプレー
1個(300mL)
¥989
税込¥1,088
欠品中
冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。
種類スプレー
通勤・通学前に使用すると満員電車や移動中涼しく快適に過ごせる。衣類にスプレーするだけで冷感成分(l―メントール)が汗をかくとひんやり気持ちいい冷感を与える。汗をかくとひんやり感が続く。衣類についた汗のにおいを消臭。保存に便利なキャップ付き
タイプ詰め替えパウチ
1個(250mL)
¥548
税込¥603
当日出荷
衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。
こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。
ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。
用途シャツやインナーの内側(肌に触れる面)にスプレー
種類スプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。ミントの香り。
種類冷却スプレー
汗をかく度にひんやり感が持続する!
通勤や通学中などお出かけ中に汗がジワッと出ると、L-メントールがひんやりとした冷感を与えて、涼しくすごすことができます。
1個(100mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤
種類スプレー
使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
衣類にスプレーするだけ!
冷感成分が汗をかくとひんやり気持ち良い冷感を与えます。
衣類についた菌を除菌します。
爽やかな香り付き。
香りフローラルソープ
1個(280mL)
¥899
税込¥989
欠品中
瞬間冷却!。汗やべたつきをスッキリふき取る衣類・布地用冷感スプレー!。特に夏の暑い日におすすめ。
バンダナの冷感プリントが水分に反応すると吸熱特性で生地の温度が下がり湿った状態の間は持続的に冷感を付与するため、
汗をかいたり、軽く水で濡らしてご使用いただくと冷感効果を発揮します。
また、セットされている零氷衣類用クールスプレーを吹きかけることで冷感がさらにアップします。
用途衣類用冷感スプレー
成分水、l-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料
長さ(mm)950
内容量(mL)30
液性弱アルカリ性
幅(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。せっけんの香り。
種類冷却スプレー
1個(95mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
メントール倍増でひんやり快適、マスク時間の新常識。
シュッとひと吹きするだけでマスクにこもった嫌な匂いや菌・ウイルスを一瞬でリフレッシュできます。
長時間の着用でこもりがちニオイをアロマでケア。
大阪大学発の特許技術で菌・ウイルス99.9%除去。
「カテプロテクト」は大阪大学産業科学研究所との共同研究で開発された天然カテキン由来の抗菌・抗ウイルス技術です。
用途オフィスに、外出時に、作業時に
成分カテプロテクト・精製水・DPG・クエン酸塩・グリチルリチン酸・防腐剤・香料・メントール
寸法(Φ×高さH)(mm)35×130
容量(mL)60
ギガクールミスト GIGA COOL MIST 衣類用爽快スプレーは、衣類にスプレーするだけで、メントールでCOOLな爽快感が得られるスプレーです。衣類についた汗のニオイを消臭し汗をかく度に令涼感が得られます。ライム系の香りで爽快仕上げ、リフレッシュできます。
用途夏の暑い日に。ピクニックや外出時に。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×40×195
配合成分水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、メチルバラベン、エチルバラベン、香料
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
用途ノガクールの切削油取込口の反対側はキャップでふさがれていますが、ここに、スペアのスプレーユニットを取り付けると、ダブルノズルタイプとして使用することが出来ます。
タイプ1/4インチ
急な捻挫や打撲の処置に。
ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。
増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。
LPガス使用
アズワン品番8-3639-01
1個(480mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
蒸れて不快なマスクにかける冷感スプレー。除菌、抗菌もできるスプレー。
容量(mL)30
アズワン品番65-0340-01
メーカー商品コード30835009
1個
¥859
税込¥945
欠品中
本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化した Oリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量23mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.1MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
冷感!メントールで冷感実感。さらに!マイクロカプセルで冷感持続。
消臭!ユーカリ精油でニオイ成分を分解消臭。高い消臭効果を発揮。
アルコールフリーで低刺激!
(使用方法)一回2プッシュ程度、衣類が少し湿るくらいスプレーする。噴射口から10cm以上離して使用する。スプレーをする場所を常に変えながら使う。軽く振ってご使用ください。
成分ユーカリ由来消臭成分、Lメントールキシリトール
容量(mL)450
アズワン品番67-5997-60
1本
¥1,898
税込¥2,088
17日以内出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性
成分LPG
トラスコ品番327-5272
引火点(℃)-81.0
臭気弱いエーテル臭
発火点(℃)+405
アズワン品番1-9261-01
冷却能力(℃)-40
危険物の類別非危険物
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マスクの消臭・抗菌。ひんやり感長時間持続。
気になるニオイ、菌を長時間防ぎます。
不織布・布マスク両方に対応!
メントール・セイヨウハッカ配合で冷感力をアップ。
柿渋による優れた消臭力、CPCの持続的な抗菌力をご実感ください。
メントールは強い冷感力を有します。
アルコールと違い不織布を変質させることがなく、低刺激です。
仕様●内容量:200mL●サイズ:50×67×194mm●重量:約230g●噴霧量:0.3cc●噴霧回数:約660回●主成分:柿抽出物、抗菌剤、香料、セイヨウハッカ油、メントール、ユーカリ
アズワン品番67-8739-95
1本
¥1,298
税込¥1,428
13日以内出荷
服の上からスプレーするだけでマイナス40℃以下のジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。
ジェットとワイドの2WAYトリガーでピンポイント、広範囲のどちらでも使えます。
服についた汗のニオイを消臭します。
クール成分(メントール)配合してます。
さわやかなミントの香りです。
たっぷり使える大容量タイプです。
用途熱中対策商品。
トラスコ品番368-5369
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3種類の有効成分が、頭皮環境を整え育毛を促進します。
効能育毛、養毛、フケ・かゆみ・脱毛予防、発毛促進、産後病後の脱毛、養毛
種類シトラス
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(300g)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
3種類の有効成分が、頭皮環境を整え育毛を促進します。
効能育毛、養毛、フケ・かゆみ・脱毛予防、発毛促進、産後病後の脱毛、養毛
種類グリーン
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(300g)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!エッセンシャルオイル配合の作りたての香り
用途玄関・室内・トイレ用
成分香料、エタノール
使用方法人影がセンサーに届くところ(約1.5m以内)に設置してください。
種別部屋用芳香剤
容量(mL)36
シリーズグレード
香りクールフローラル
危険等級Ⅱ
使用場所室内、トイレ、玄関
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×143×24
商品タイプ付替
1セット(2個)
¥899
税込¥989
欠品中
油汚れ用洗浄剤ニューケミクールの専用スプレーガンです。
容量(mL)500
コード46910325
アズワン品番65-0460-06
商品タイプスプレーボトル容器
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
靴の中をスカッと快適に!メントール配合。
用途ビジネスに・スポーツに
1個(220mL)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
衣類にスプレーするだけでスーパークールな冷涼感!クール成分(メントール・乳酸メンチル)をW配合。エキストラミントの香り。たっぷり使える大容量タイプのつめかえ用。
タイプ大容量
香りエキストラミントの香り
アズワン品番65-0446-33
1本(280mL)
¥649
税込¥714
欠品中
こんなお得な商品も!

スプレーボトル 泡タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
商品タイプ専用スプレー容器
仕様容量500mL用
材質PE
TKG品番9-1322-0303
TKG品番(2017)6-1182-0303
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
夏は氷を入れてクールショットスプレー、冬はお湯(約60度)を入れてホットスプレー。魔法瓶構造にて温度を長時間保ちます。
帽子や衣類に噴きかけるだけで速攻クールダウン!肌にも直接スプレー可能。
用途猛暑対策に炎天下の屋外作業に帽子、衣類にも
成分エタノール、水、他
寸法(mm)約70×70×220
容量(mL)450
種類冷却スプレー
1本
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
ユーカリ精油カプセルが悪臭を分解・消臭。さらに、メントールカプセルを配合することで冷感をプラスしました。カプセルが内容物の揮発や劣化を防いでくれるため、長期間効果を実感していただけます。アルコールフリー
用途シャツ、インナー、作業着、帽子、靴、靴下、タオル、ハンカチ、寝具、カーシート
成分ユーカリ精油、Lメントール、キシリトール、柿タンニン
使用方法1.軽く振ってから、ストッパーを左に回し、ロックを解除してください。2.1箇所3プッシュ程度、布が少し湿るくらいスプレーしてください。3.吹きかけた部分を軽くこすると、カプセルが壊れ消臭効果を発揮します。※噴射口から10cm以上離して使用してください。※着用や使用の直前にスプレーするとより効果を実感しやすくなります。※スプレーする場所を常に変えながら使用してください。
容量(mL)350(1本あたり)
品名衣類・布製品用冷感・消臭剤
応急処置目に入った場合はすぐに流水で数分間洗い流してください。肌にかゆみや湿疹などの異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、水で十分に洗い流してください。口に入った場合は水ですすいでください。異常がある場合は医師に相談してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.75MB)
使用期限製造から約2年
効果汗臭、加齢臭、足臭、トイレ臭、体臭
1セット(350mL×6本)
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
防ハチ用品を集めたセット。専用バッグ、ハチ撃退&行動停止するハチ撃退スプレー、患部を素早く冷やすパンチクール、刺されたときに毒針を抜くピンセット、毒を吸い出すポイズンリムーバーのセットです。
用途ハチ対策
セット内容専用バッグ、ハチ撃退スプレー、パンチクール、ピンセット、ポイズンリムーバー
適合害虫ハチ
1セット
¥7,890
税込¥8,679
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ