20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イトーキ保管庫用棚爪。記号タイプ末尾にNがつかない保管庫の、専用棚爪です。
用途保管雇用 オプションパーツ 仕様本体:ポリエステル粉体塗装仕上、棚ピッチ:24mm、棚板1枚当たりの最大積載質量:40kg、開き扉・引戸・ガラス引戸:カギ2本付
1袋(4個)
329 税込362
当日出荷



イトーキ シンラインキャビネット・保管庫(N付)・エスキャビネットの、追加用棚爪です
用途シンラインキャビネット オプションパーツ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×10 質量(kg)0.1
1セット(4個)
339 税込373
欠品中

チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。
1セット(24本)ほか
19,700 税込21,670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類オープン 仕様完成品 付属品棚板4枚 適合TK・NTK型(転倒防止金具) トラスコ品番511-9090 質量(kg)35 ネオグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)400 間口(mm)880 最大積載量(kg)200 棚段数5 適合品番追加棚板:N-33 棚ピッチ(mm)30 設置形態下置き 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790 均等耐荷重(kg/段)60
1台
50,980 税込56,078
7日以内出荷



種類オープン ニューグレー 均等積載量(kg/段)30 棚板調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/段)30
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量ラック 120kg用 BCフック モノタロウ 動画あり
1組(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷

種類オープン 仕様完成品 付属品棚板4枚 トラスコ品番462-7601 質量(kg)35 ホワイト 高さ(mm)1790 奥行(mm)400 間口(mm)880 最大積載量(kg)200 棚段数5 適合品番追加棚板:W-33 棚ピッチ(mm)30 設置形態下置き 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790 均等耐荷重(kg/段)60
1台
50,980 税込56,078
7日以内出荷

-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト 寸法(mm)120×100×66 穴径(Φmm)11.5 深さ(mm)39 適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ 耐冷温度(℃)-80
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。 棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。 ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)60 幅(mm)10 棚受け金具棚柱用
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に アイボリー セット内容柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 棚段数5
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプルを均一に冷却!アイス上や保冷剤による冷却で試料の温度を一定に維持します。アイスとの接触によるコンタミを防止します。均一な冷却が可能です。
仕様収納チューブ数(mL):0.2/64本、1.5/50本 材質アルミニウム合金 寸法(mm)155×150×20 耐冷温度(℃)-196℃ アズワン品番4-742-01
1個
17,700 税込19,470
当日出荷

WAKI(和気産業)ステンレス棚受L型
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。 別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30 棚受け金具棚柱用
1袋(4個)
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量スチールラック モノタロウ 動画あり
コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。 1段あたりの耐荷重は70kg。 事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。 2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。
用途軽量物の保管 材質スチール 高さ(mm)1810 奥行(mm)460 間口(mm)890 棚ピッチ(mm)25 枠幅(mm)40 取扱説明書(0.8MB) 均等耐荷重(kg/段)70
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:2.0mlアンプル×12本●外寸:127×86×38mm●色:グレー アズワン品番65-3802-26
1個
66,980 税込73,678
48日以内出荷