103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツール両頭グラインダー 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途青棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の鏡面仕上げに! 外径(mm)150 穴径(Φmm)(軸用)12.7 厚さ(mm)約15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト 砥材シリコンカーバイド 研磨材の構造不織布 適合ツール両頭グラインダー
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途白棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の中研磨に!加工キズ・生地目の除去に! 外径(mm)150 穴径(Φmm)(軸用)12.7 厚さ(mm)約12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1セット(2枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

卓上グラインダー用研削砥石。
用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。 穴径(Φmm)12.7 適合工具卓上グラインダー 形状1型
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

麻バフ モノタロウ 動画あり
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質(本体)麻、(糸)純綿
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)10 材質綿布、サイザル麻 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)6~10 材質古綿生地 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)4~5 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)約8 材質綿布 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)3~4 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不織布を重ねて圧縮したクッション性のある砥石です。 弾力性に富み、素地に馴染みが良く、サビや汚れをスムーズに落とします。
用途素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工に、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機 適合材金属 材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト 砥材C 最高使用周速度(m/s)40
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ツヤ出しに 直径(Φmm)125 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)約13/15(実測値) 材質フェルト(毛などの圧縮) エスコ品番EA818-102 最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ 直径(Φmm)125 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材ステンレス、アルミ、木材など 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。Mタイプは、一方方向直線作業することによって得られるヘアーラインには高い評価があります。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材ステンレス、アルミ、木材など 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 幅(mm)25 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)75 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)25 材質不織布 適合アーバー(4002、4001H、4002H) 粒度#180相当 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,170 税込1,287
当日出荷

イチグチBSフェルトホイル
エコ商品、RoHS
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。1枚づつ個別包装されています。
用途ステンレス、鉄、その他金属の鏡面仕上げ。 外径(Φmm)150 幅(mm)15 研磨材の構造フェルト 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])4000
1箱(5個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)フェルトバフ
用途各種金具、家具、塗装面のツヤ出しに 外径(Φmm)75 内径(Φmm)12.7 幅(mm)15 取付厚(mm)10
1枚
939 税込1,033
当日出荷

用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。 厚さ(mm)7 材質/仕上綿布 使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
1箱(5個)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
2,330 税込2,563
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックス仕上バフ
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 材質綿100% 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1個
869 税込956
当日出荷

あらゆる磨き作業に適したバフです。剛性が高く、荒研磨から中研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木材の磨き作業。 厚さ(mm)8 直径(Φmm)150 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 対応機種両頭グラインダー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

木製品・金属・樹脂・石工品の最終艶出し用 鏡面研磨には各種研磨剤をご使用になると効果的です。
穴径(mm)12.7 寸法(mm)75 外径(Φmm)75
1個
779 税込857
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフ
RoHS
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。 厚さ(mm)10 材質麻と綿を積重ねたもの 適合材鉄鋼・ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,198 税込4,618
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)8~10 エスコ品番EA818-100 外径(Φmm)125
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

金属・樹脂・石工品の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7
1個
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。 穴径(mm)12.7 厚さ(mm)25 材質不織布 粒度#320相当 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属、木材
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)75 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 材質サイザル麻 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1個
629 税込692
当日出荷

加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨 材質アランダム 幅(mm)25 厚さ(mm)25 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 外径(Φmm)100
1セット(2枚)
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。 両頭グラインダー用 木・金属・石工品のつや出しに。
外径(mm)150 穴径(mm)12.7
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。 両頭グラインダー用 木・金属・石工品のつや出しに。
外径(mm)150 穴径(mm)12.7
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

木製品・金属・石工品等の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7 寸法(mm)75 外径(Φmm)75
1個
969 税込1,066
翌日出荷

鉄・ステンレス等の硬い材料の研磨の中仕上用 各種研磨剤を使用すると効果的です。
穴径(mm)12.7 寸法(mm)75 外径(Φmm)75
1個
799 税込879
翌日出荷

木材塗装面・樹脂の艶出用 各種研磨剤を使用すると効果的です
穴径(mm)12.7 寸法(mm)75 外径(Φmm)75
1個
669 税込736
翌日出荷