21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。マキタ・日立兼用です。
用途ディスクグラインダー・ディスクサンダーのロックナットの締め付け。 適合機種ディスクグラインダー用
1個
249 税込274
当日出荷


ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用 使用範囲(mm)10~30 トラスコ品番232-5705 質量(g)148
1丁
739 税込813
当日出荷

ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。ピンからピンの幅を調整出来るので、メーカー各社のロックナットに対応します。
用途ロックナットフランジ締め付け。 幅(mm)ピンからピンの使用調節:10~30 全長(mm)約190 質量(g)約135 対応機種ディスクグラインダー用、マキタ・日立・リョービ他兼用
1個
659 税込725
当日出荷


用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に ピン径(Φmm)4(使用範囲) 軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ディスクグラインダー用の標準ロックナットです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。 適合日立、マキタ、リョービ、ボッシュ製など トラスコ品番409-7602 厚さ(mm)6 質量(g)22 ねじ径(mm)M10(P1.5) 外径(Φmm)30
1個
509 税込560
当日出荷


ディスクグラインダー使用後の硬く締まったディスクナットを簡単解除。
用途ホイル径100mmディスクナット専用。 仕様ナット穴ピッチ:19.5mm トラスコ品番327-2028 ピン径(Φmm)3.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ディスクグラインダー等のインナフランジやホイルナットの着脱用です。インナフランジやホイルナットのピン穴に合わせて廻すだけで簡単に着脱できます。(ネジ止め等の調整は一切不要) 本体、ピン共に熱処理を施してあります。 インナフランジやホイルナットのピン穴径4mm以上、ピン穴中心幅が10~30mmのディスクグラインダーに使用できます。
付属品スパナ(12×14):1本 トラスコ品番760-7890 質量(g)130 寸法A(mm)185 寸法D(Φmm)4 使用範囲(mm)10~30 寸法B(mm)25 寸法C(mm)7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


両口タイプですので1本で2サイズ(12mm/14mm)対応できます。
用途ロック機能の無いディスクグライダー用です。部品(先端パーツ)の取り付け・取り替え用。 サイズ12mm/14mm用 トラスコ品番232-5713 材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキ 質量(g)53
1丁
449 税込494
当日出荷

適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷

ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。 8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。 強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。 適合マキタ・日立・リョービ兼用 ロックナット8つ穴 材質(パッド)樹脂 使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
1セット
729 税込802
当日出荷

1パック(1個)
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクグライダーのロックナットの脱着に
用途10~30mm対応の可変式です。 材質S45C 全長(mm)185 表面処理ブラックフィニッシュ ピン長さ(mm)5 色(グリップ)
1個
949 税込1,044
4日以内出荷


ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250 付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組 トラスコ品番294-2925 質量(g)600 商品構成単品 ピン径(Φmm)5×7・6×8 適合寸法(mm)18~100
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷

適合機種G10SH3/G10SH3(E)/G10SL3/G10SL3/G10SP3/G10SM2/G10MH/G10ML/G10VE/PDA-100H/PDA-100H(E)/PDH-100H/PDH-100H(E)
1個
859 税込945
欠品中

付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付 粒度付属砥石:25 質量(kg)2.0(充電池含) 最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石) 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石サイズ(mm)100×穴径15 連続使用時間約27分(無負荷) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約60 サイズ(mm)365×128×113(H) 径(mm)スピンドル:M8×14 砥石周速度(m/s)最高:80
1台
24,100 税込26,510
翌日出荷