代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。
トラスコ品番322-3183
材質砥材、ビトリファイド結合材
形状1
粒度46(#)
厚さ(mm)25
色濃青
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997
硬度P
結合剤V
風速(m/s)【砥石】40
砥石周速度(m/min)2400
外径(mm)255
穴径(mm)19.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材A
形状1号(平形)
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V75R
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材GC
形状1号(平形)
結合剤V81R
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。
粒度120
砥材GC
硬度H
結合剤ビトリファイドボンド
適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼
砥材A
結合剤ビトリファイドボンド
種別1枚補強
粒度46
厚さ(mm)3
直径(Φmm)255
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)255
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード