手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。
ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。
ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。
床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。
エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
外径(Φmm)61(円筒)
三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。
万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。
材質本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム
寸法・規格(mm)508.5
タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。
使用は簡単で快適軽量です。
太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に
材質スチール、シリンダー:樹脂
トラスコ品番851-0772
寸法(mm)565×82×210
質量(kg)1.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
形式レバー式
付属品120mmストレートノズル(HSP-1)
ノズル接続径R1/8
シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。
2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。
射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様30mL/1握り
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)420
質量(kg)1.1
容量(mL)550
内径(Φmm)51
ハンドル標準型
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填
トラスコ品番851-0803
長さ(mm)【口形状】95
幅(mm)【口形状】10
全長(mm)660
質量(g)750
外径(Φmm)【円筒】61
ストローク容積(L)0.9
1セット(6個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様中圧樹脂注入工法
セット内容スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填
トラスコ品番851-0804
長さ(mm)【口形状】82
幅(mm)【口形状】18
全長(mm)660
質量(g)740
外径(Φmm)【円筒】61
ストローク容積(L)0.9
1セット(6個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。
高さ(mm)60
材質ビニール
幅(mm)27
質量(g)120
奥行(mm)2
寸法・規格(mm)(各辺):270・540・600
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
専用注入剤(2液混合型)
専用シリンダー
高耐久性
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。
セット内容ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セットボンドE207DS(NET.750gセット)/1セットボンドクラック注入補修用シリンダーセット (シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)注入座金/10個加圧ゴム/40個保護手袋/1双計量カップ/1個撹拌棒/1本取扱説明書/1枚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.67L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
¥408
税込¥449
当日出荷
シリンダーガンの大容量、外径寸法65mmタイプ。
ハンドル部の耐久性抜群。低粘度材を大量に打ちたい方に最適。
1回の握りで40mLの射出量。射出量は多いが、握りが重い(らくらく700Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能(フック式にも変更できます)
容量(mL)750
仕様40mL/1握り
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)425
質量(kg)1.2
内径(Φmm)60
ハンドル標準型
危険物の類別非危険物
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質ビニール
寸法(mm)560×265×5
色イエロー
質量(g)80
タイプ使い切り
入数3枚入
1袋(3袋)
¥499
税込¥549
当日出荷
ハンドル握り具合で拡散、直射の切替可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類拡散・直射・ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質(プラスチック部)ABS・PP・POM・PA、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
吐出量の調整が簡単です。
軽量ながら信頼性の高い構造です。
トラスコ品番273-8163
全長(mm)370
質量(g)400
全高(mm)160
危険物の類別非危険物
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160
材質/仕上スチール
ノズル接続径Rc1/8
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
カップ容量(L)1.6
ノズル口径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
目盛あり
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)17.5
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途セメントミルク注入用
最高使用圧力(MPa)3
輸送物温度範囲(℃)0~50
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:黒
外被構造平滑
関連キーワード