グラウンド・道路・舗装・工場の清掃作業などに最適。ナイロン毛の毛丈が長いタイプで、なでるよう使用し、コンクリートなどの刷毛引き作業にも。
用途グラウンド・道路・舗装・工場などの清掃作業・土間の刷毛引きに
幅(mm)75
材質(毛)ナイロン
毛丈(mm)130
種類刷毛
柄長さ(mm)1370
行数5行(ブラシ)
主な用途掃除用、左官用
毛色緑色
柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案登録。
材質台部:木製、ブラシ部:PVC、柄部:アルミパイプ、補強部:スチール
毛丈(mm)130
柄長さ(mm)1350
柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案出願。
材質台部:木製、ブラシ部:PVC、柄部:スチールパイプ(ビニールコーティング)
毛丈(mm)130
柄長さ(mm)1350
柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案登録。
材質台部:木製、ブラシ部:シダ、柄部:アルミパイプ、補強部:スチール
毛丈(mm)130
柄長さ(mm)1350
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:塩化ビニール、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
1本でブラシと水切りの2役。厨房・プ-ル・ガソリンスタンドなどにおすすめです。
用途洗浄、水切り
商品タイプスペア
幅(mm)465
材質(ブラシ部)ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)
トラスコ品番480-4333
毛丈(mm)42
縦(mm)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案登録。
材質台部:木製、ブラシ部:PVC、柄部:アルミパイプ
毛丈(mm)130
柄長さ(mm)1350
グラウンド・道路・舗装・工場の清掃作業などに最適。シダ毛の毛丈が長いタイプで、荒目引きでなでるよう使用し、コンクリートなどの刷毛引き作業にも。
用途グラウンド・道路・舗装・工場などの清掃作業・土間の刷毛引きに
幅(mm)75
材質(毛)シダ
毛丈(mm)130
種類刷毛
柄長さ(mm)1370
行数5行(ブラシ)
主な用途掃除用、左官用
毛色茶色
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。強度をアップさせたステー付。
材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜、ステー:アルミ
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案出願。
材質台部:木製、ブラシ部:PVC、柄部:スチールパイプ(ビニールコーティング)
毛丈(mm)130
柄長さ(mm)1350
体育館や廊下などのゴミ類を、押し集めて清掃できます。
種類化繊ホウキ
奥行(mm)約45
毛丈(mm)約55
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)スチール
材質(ホーキ穂)パキン40%・パ-ム30%・ポリプロピレン(PP)30%
柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案登録。
材質台部:木製、ブラシ部:シダ、柄部:アルミパイプ
毛丈(mm)130
柄長さ(mm)1350
1500mmもの幅を持つブラシで運動場やテニスコートを効率よく整備できます。
幅(mm)1500
全長(mm)1510
毛丈(mm)120
トラスコ品番736-2013
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
グランドブラシライナーは、陸上用コースの目安となるラインを作成することができます。パウダー引きの下書きとしてはもちろん、簡易なご利用の場合はラインのみで練習※が行えます。※グランドの状態や使用時間により、ラインの認識がしにくい、またはラインが消えてしまう場合がございます。
用途11m(5コース)21.1m(4コース)31.2m(4コース)の3パターンで利用可能
仕様コース幅:1m×5コース、1.1m×4コース、1.2m×4コース調整式
材質主材:40mmアルミ丸パイプ
質量(kg)5.7
幅(cm)519
柄長(m)1.7
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。強度をアップさせたステー付。
材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:塩化ビニール、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜、ステー:アルミ
グランド等の広い施設用自動車連結式ジャンボブラシ
質量(kg)19
材質(ブラシ部)シダ
寸法(cm)ブラシ本体:幅180×奥行22.5×高さ16、毛の長さ12、取手部:幅133×83
1本
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
グランドの凹凸を均します。凹凸のひどい場合は整地してからご使用いただくと効果が上がります。サビに強く耐久性のある亜鉛メッキ仕上
付属品自動車、オートバイ対応型強力フック
材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上)
寸法(cm)幅180×奥行70×厚さ20、チェーン長さ約2m
前列のレーキ・後列のブラシで掘り起こしから均しまで1台で行えます。
付属品自動車、オートバイ対応型強力フック、掘り起こし用の歯付き
材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上)
寸法(cm)幅180×奥行70×厚さ20、チェーン長さ約2m
タテ・ヨコに自在にブラシの付け替えができ、グランド状況に応じたブラシかけができます。屋外用のテニスコートやバレーコートのライン出しに最適です。
全長(cm)145
材質柄:木製、ブラシ:PET(再生PET100%)、接続部:スチール
質量(g)約780
寸法(幅W×奥行D)(cm)ブラシ部:18.5×5.5
ブラシ長(mm)約40
1組
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
先端カットにより埃などを逃さず、現場・工場などの清掃に最適!
デコボコの土間にも威力を発揮!
伸縮柄で狭い場所にも!
仕様先割
種類刷毛
柄長さ(mm)980~1600
主な用途掃除用、左官用
毛色ゴマ色
刷毛幅(mm)900
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。表面を傷つけずに食品の汚れを素早く取り除き、ブラシの摩耗に強く長寿命。先端のブラシ形状が広がることで、効率的にカップ内を洗浄。グラスやボトル、カップの底まできれいに洗浄。(全長190mm)。延長バー(101mm)の先端には他のVersaアクセサリーが使用可能。乾湿両方で使用可能。毛先が長くオールラウンドなフラットヘッドデザイン。
用途マグカップ、グラス、ボトル、食器の洗浄
柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案出願。オムニコート(砂入り人工芝)専用ブラシ。アバレ抑制加工品。
毛丈(mm)130
柄長さ(mm)1350
材質台部:木製、ブラシ部:PVC、柄部:スチールパイプ(ビニールコーティング)
仕様●モータタイプ ブラシ付きDC●トポロジー フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 30A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 40 V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ MultiPowerSO●動作供給電圧 Max 36 V●動作供給電圧 Min 5.5 V●標準スイッチング周波数 10kHz●寸法 17.2×16×2.25mm●AEC-Q100. 車載フルブリッジモータドライバ、STMicroelectronics. これらのフルブリッジ(Hブリッジ)モータドライバ機器は幅広い車載用途向けに設計されています。. 特長. 出力電流: 30A 低電圧 過電圧シャットダウン 過電圧クランプ 熱シャットダウン クロスコンダクション保護 リニア電流リミッタ 超低スタンバイ消費電力 PWM動作: 最大10 kHz グラウンドオープンとVccオープンに対する保護. RS製品コード. 714-7746 714-7746 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ 920-6285 920-6285 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ(1000個入りパック)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1500mmもの幅を持つブラシで運動場やテニスコートを効率よく整備できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)1500×1540
トラスコ品番736-3591
材質ハンドル:天然木(Φ約30mm)、毛:シダ、ステー:スチールクロームメッキ
毛丈(mm)約150mm(奥行約45mm)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
巻き取りながらブラシでシートのゴミをとるクリーン機構。ゴミ受け付で機能充実
材質スチール40mm角
質量(kg)26
サイズ(cm)キャスター:10 (ストッパー付2個)
寸法(cm)幅150×奥行60×高さ80
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
掘り起こしと均しが同時に行えるグランドならし。前列の釘で凹凸を掘り起こし、本体フレームで転圧、後列のブラシで均します。
付属品自動車、オートバイ対応型強力フック、掘り起こし用の釘付き
材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上)
寸法(cm)幅180×奥行84×厚さ20、チェーン長さ約2m
グラウンドやゴルフ練習場などの整備に最適な特殊マット。グラウンドなどを迅速、きれいに整備。
仕様自動車引き用
グラウンドやゴルフ練習場などの整備に最適な特殊マット。グラウンドなどを迅速、きれいに整備。
1個
¥249,800
税込¥274,780
26日以内出荷
グラウンドやゴルフ練習場などの整備に最適な特殊マット。グラウンドなどを迅速、きれいに整備。
1個
¥499,800
税込¥549,780
26日以内出荷
移動に便利な補助輪付きで扱いやすいです。
用途野球などのグラウンド整備に
仕様移動用補助輪付
材質スチール
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)150
容量(kg)炭酸カルシウム:10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×245×810
材質(ブラシ部)ナイロン
寸法(m)概算距離:7.6cm幅100m
機能CLOSE機能付
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
くっきりと濃厚なラインのため運動会や試合等のイベントに最適です。
用途グラウンド整備に
容量(kg)炭酸カルシウム:10
仕様ナイロンブラシ、CLOSE機能付
材質鋼板製
質量(kg)3.2
寸法(幅W×長さL)(cm×m)概算距離:5×150
車軸直径(cm)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)24.4×24.5×81
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
下部取り外し可能なのでお手入れが簡単です。
用途野球などのグラウンド整備に
仕様下部取り外し可能
材質スチール
質量(kg)3.5
車輪径(Φmm)150
容量(kg)炭酸カルシウム:10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×245×808
材質(ブラシ部)ナイロン
寸法(m)概算距離:5cm幅450、7.6cm幅220
機能CLOSE機能付
1台
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
サッカーの広いフィールドに対応する大型4輪です。
用途サッカー・ラグビーなどのグラウンド整備に
仕様下部取り外し式、フタにサッカーコートの寸法図入り、ライン濃度:標準
材質スチール
質量(kg)11.9
幅(cm)ライン:5、10切り替え
容量(kg)炭酸カルシウム:39.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×381×554
材質(ブラシ部)ナイロン
寸法(m)概算距離:5cm幅1800、10cm幅720
タイヤサイズ(mm)径:200
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
5cm/10cmのライン幅の可変タイプです。サッカーコートのサークル描きに最適です。
用途サッカー・ラグビーなどのグラウンド整備に
材質スチール
質量(kg)2.9
車輪径(Φmm)150
容量(kg)炭酸カルシウム:10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×245×808
材質(ブラシ部)ナイロン
寸法(m)概算距離:5cm幅450、10cm幅140
機能CLOSE機能付
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
野球・ソフトボールの定番品です。
用途野球などのグラウンド整備に
仕様野球・ソフトボールの定番
材質スチール
質量(kg)3
車輪径(Φmm)150
容量(kg)炭酸カルシウム:8.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×245×808
材質(ブラシ部)ナイロン
寸法(m)概算距離:5cm幅450、7.6cm幅220m
機能CLOSE機能付
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
大型ラインガイドが風にを防ぎラインがきれいです。
用途グラウンド整備に
容量(kg)炭酸カルシウム:40
仕様ナイロンブラシ、下部取り外し可能、芝生コート向き、地面から粉出部まで高さ10.5cm
材質鋼板製
質量(kg)13
寸法(幅W×長さL)(cm×m)概算距離:12×550
車軸直径(cm)前後輪30
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)66.5×38.1×60.8(取手80~100.7)
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
長く引けて経済的なECO機能付きです。5cm/10cmのライン幅の可変タイプです。
用途サッカー・ラグビーなどのグラウンド整備に
仕様チャンネルロールブラシ、下部取り外し可能
材質スチール
質量(kg)10.5
車輪径(Φmm)前輪:165、後輪:200
容量(kg)炭酸カルシウム:24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)537×381×420
寸法(m)概算距離:5cm幅1180、10cm幅560、ECO5cm幅1730
機能CLOSE機能付
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
長く引けて経済的な5cm幅粉節約ECOモード付です。
用途グラウンド整備に
容量(kg)【炭酸カルシウム】8.5
仕様概算距離:5cm幅510m、ECO5cm幅850m
材質鋼板
車輪径(Φmm)150
タイプチャンネルロールブラシ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×240×808
機能CLOSE機能
アズワン品番64-6601-32
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ