151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンダーピュアのエンクロージャーキットで採用している高音質吸音材を単体で販売。人体に限りなく無害な素材を厳選。抜群の吸音効果があるほか、グラスウールと違い肌に刺さったりチクチクすることがありません。吸音材自体は至って柔軟で、楽に曲げたりハサミで切ったり加工も簡単です。
種類その他 材質高密度ポリエステル 厚さ(mm)約25 寸法(mm)500×450
1枚
969 税込1,066
当日出荷

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)50 長さ(mm)1215 幅(mm)415 寸法(mm)415×1215 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維 密度(kg/m3)24 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(6枚)
5,598 税込6,158
当日出荷

経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー 耐熱温度(℃)600
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業株式会社様開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。テクセルSAINT使用の防音パネル用の中に使用している交換用グラスウールです。
用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。 トラスコ品番115-8438 材質グラスウール 長さ(mm)1000 幅(mm)630 厚さ(mm)25 質量(kg)0.7 アイボリー
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応、交換用グラスウールです。
用途エンジン式機器の排気口面専用で、熱に強いグラスウールです。 トラスコ品番137-1543 材質グラスウール、アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)630 厚さ(mm)25 質量(kg)0.9 アイボリー
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に グリーン購入法適合 厚さ(mm)100 仕様尺モジュール9尺 質量(kg)15.9 寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740 JIS規格JIS A 9521 使用箇所間柱-間柱 密度(kg/m3)10 施工面積約5坪分 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

リックスオトクイ5
今まで、高い透過損失(遮音)性能、吸音性能および、防音性能を兼ね備えた素材は存在していませんでしたが、「オトクイ5」はその両方の性能、さらに断熱性を兼ね備えた画期的な素材です!驚きの遮音・吸音・防音効果を驚きの薄さ(5mm)で実現! 住宅用グラスウール10kg/m3と同等性能です。 裏面(制振層側)に粘着材を加工済なので簡単に対象物へ貼り付けることが出来ます。また、薄いのでハサミ等で好みのサイズに簡単にカット出来ます。
熱伝導率(W/mk)0.0526(実測値) 熱抵抗値(m2K/W)0.2391(計算値)/2枚
1枚
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

グラスウールとスチールウールのセット。ステンワイヤー付属。耐熱温度効果の高いスチールウールを内側に巻くことにより耐久性・消音性を向上します。
付属品ステンワイヤー 寸法(mm)(グラス)300×300、(SUS)150×300
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

・クルマなどの過酷な使用環境に適応した総合静粛材《フェリソニV-1》を30系プリウスリアタイヤハウスの施工に必要な分量をまとめてセットにした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。・プリウスに必要な分量をセットにしてあるため施工も簡単です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂 セット数フェリソニ V-1 Block(左右タイヤハウス分 計150)(枚) 効果制振・遮音・吸音・断熱
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

消音効果は約10dB。鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。カウンターアローファンとの組合せに最適。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)3.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×202×560
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

トラスコ品番115-8437 材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール 質量(kg)12.8 周波数(Hz)(有効)400以上 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
1セット(4枚)
81,980 税込90,178
当日出荷

フェリース ソニードデッドニング用吸音材
・騒音対策の基本である《 遮音・吸音 》に的を絞ったベーシックタイプの静粛材です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。 。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、S-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・20cm×30cmのスモールサイズで主にドアパネルやサイドパネルなどに使用します。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)約20×約30×厚み約1 セット数フェリソニ S-1(スモール)・ 4(個)
1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷

フェリース ソニードデッドニング用吸音材
・騒音対策に必要な3大要素である『制振・遮音・吸音』のすべてを高次元で融合させたハイグレードタイプの総合静粛材です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。・鋼板の共振を抑えることにより車内の騒音をおさえ、同時に高い遮音性が車の静粛性を高めます。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、V-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・主な施工場所はルーフなどになります。ドアパネル、タイヤハウスなどには5cm×5cmブロックになったフェリソニ V-1 Blockをお勧めします。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)20×30×厚み1 セット数フェリソニ V-1 ・4(個)
1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷

フェリース ソニードデッドニング用吸音材
・騒音対策の基本である《 遮音・吸音 》に的を絞ったベーシックタイプの静粛材です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。 。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、S-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・30cm×40cmのラージサイズで主にドアパネルやサイドパネルなどに使用します。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)約30×約40×厚み約1 セット数フェリソニ S-1(ラージ) ・4(個)
1セット
8,498 税込9,348
6日以内出荷

フェリース ソニードデッドニング用吸音材
・騒音対策に必要な3大要素である『制振・遮音・吸音』のすべてを高次元で融合させたハイグレードタイプの総合静粛材です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。・鋼板の共振を抑えることにより車内の騒音をおさえ、同時に高い遮音性が車の静粛性を高めます。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、V-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・主な施工場所はタイヤハウスなどになります。ルーフなどには20cm×30cmのフェリソニ V-1を、ドアパネルには撥水処理のされたフェリソニ V-1お勧めします。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)5×5×厚み1 セット数フェリソニ V-1 Block・96(枚)
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

不燃タイプなので火花の飛び散る環境でも使用可能です。三層構造パネルでアルミフレームとアルミ遮音パネルの間にグラスウールを使用した不燃タイプの簡易防音パネルです。軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。
用途屋内用、防音対策パネルとして。付け外しの多い場所の防音に。騒音発生源の防音に。 材質パネル:アルミ板・片面パンチング加工 吸音材:グラスウール
1枚
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェリース ソニード高性能遮音材+特殊加工吸音材
・騒音対策の基本である《 遮音・吸音 》に的を絞ったベーシックタイプの静粛材です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。 。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。・84cm×64cmのビッグサイズ版で主にフロアなどに敷いて使用します。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂・ゴム系、※S-07は、裏面の粘着加工はありません。 外形寸法(cm)約84×約64×厚み約0.7 セット数フェリソニ S-07(ビッグ)・2(枚)
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。
用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・フェリソニD-1は超軽量制振スポンジと吸音性・断熱性に優れた特殊加工スポンジを組み合わせた超軽量静粛材です。・超軽量制振スポンジとカーオーディオ用にチューニングされた特殊加工吸音スポンジ、粘着層との3層構造。クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。・鋼板の共振を抑えることにより車内の騒音をおさえ、同時に高い遮音性が車の静粛性を高めます。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、V-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・主な施工場所はタイヤハウスなどになります。ルーフなどには下記ラージ、スモールをご使用ください。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、制振層 ポリエチレン発泡体、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)約5×約5×厚み約1 セット数フェリソニ D-1Block ・96(枚)
1セット
5,598 税込6,158
6日以内出荷

・フェリソニD-1は超軽量制振スポンジと吸音性・断熱性に優れた特殊加工スポンジを組み合わせた超軽量静粛材です。・超軽量制振スポンジとカーオーディオ用にチューニングされた特殊加工吸音スポンジ、粘着層との3層構造。クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。・鋼板の共振を抑えることにより車内の騒音をおさえ、同時に高い遮音性が車の静粛性を高めます。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、V-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、制振層 ポリエチレン発泡体、粘着層 アクリル系粘着材
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4枚仕様組立タイプ。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。
用途コンプレッサー、はつり作業など様々な騒音対策用途 高さ(mm)外寸・内寸:1800 材質ポリプロピレン+グラスウール 質量(kg)28.8 短辺(mm)外寸:900、内寸:808 長辺(mm)外寸:900、内寸:808 寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1800×50
1セット(4枚)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

4枚以上の組立時に追加用として使用。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。※対象物の全周を囲うことにより効果は発揮されます。
用途小型コンプレッサーやディスクグラインダーなど様々な騒音対策用途(FX-1100 4枚仕様への追加ジョイント用) 材質ポリプロピレン+グラスウール 質量(kg)4.1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50
1枚
32,980 税込36,278
4日以内出荷

4枚仕様組立タイプ。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。
用途小型コンプレッサー、ディスクグラインダーなど様々な騒音対策用途 高さ(mm)外寸・内寸:1000 材質ポリプロピレン+グラスウール 質量(kg)16.4 短辺(mm)外寸:900、内寸:808 長辺(mm)外寸:900、内寸:808 寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50
1セット(4枚)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

4枚以上の組立時に追加用として使用。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。※対象物の全周を囲うことにより効果は発揮されます。
用途コンプレッサー、はつり作業など様々な騒音対策用途(FX-1800 4枚仕様に追加ジョイント用) 材質ポリプロピレン+グラスウール 質量(kg)7.2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1800×50
1枚
53,980 税込59,378
4日以内出荷

・高性能遮音材+特殊加工吸音材「S-07」を30系プリウスのフロア(床)の形状に最適なサイズにカットした商品です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。・施工は運転席、助手席のイスをはずして取り付けるだけの簡単施工。走行時において聴感上の騒音が3分の1になったと感じられるほどの驚異の静粛性を実現。走行時はもちろん車内に乗り込んだ時点で大きな違いを体感できる商品です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系 セット数フェリソニ S-07(専用形状にカット済 計5)(枚) 効果遮音・吸音・断熱
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷

パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。
用途発電機等の騒音対策用途 高さ(mm)外寸・内寸:1000 材質ポリプロピレン+グラスウール+アルミ 質量(kg)17.4 短辺(mm)外寸:1200、内寸:808 長辺(mm)外寸:900、内寸:1108 寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50、1175×1000×50
1セット(4枚)
149,800 税込164,780
4日以内出荷

・フェリソニの30プリウス専用 『フロントドア防音・断熱セット』です。・高性能遮音材+特殊加工吸音材「S-07」を30系プリウスのフロントドアに合わせて最適なサイズにカットした商品です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。・施工はドアの内張りを外して取り付けるだけの簡単施工。走行時において聴感上の騒音が3分の1になったと感じられるほどの驚異の静粛性を実現。走行時はもちろん車内に乗り込んだ時点で大きな違いを体感できる商品です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系 セット数フェリソニ S-07(専用形状にカット済 左右フロントドア用 計2)(枚) 効果遮音・吸音・断熱・制振
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

・フェリソニの30プリウス専用 『リアドア防音・断熱セット』です。・高性能遮音材+特殊加工吸音材「S-07」を30系プリウスのリアドアに合わせて最適なサイズにカットした商品です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。・施工はドアの内張りを外して取り付けるだけの簡単施工。走行時において聴感上の騒音が3分の1になったと感じられるほどの驚異の静粛性を実現。走行時はもちろん車内に乗り込んだ時点で大きな違いを体感できる商品です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系 セット数フェリソニ S-07(専用形状にカット済 左右リアドア用 計2)(枚) 効果遮音・吸音・断熱・制振
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

トラスコ品番115-8436 材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール 質量(kg)3.2 周波数(Hz)(有効)400以上 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
1枚
19,980 税込21,978
翌日出荷

・フェリソニの30プリウス専用 「ルーフ防音・断熱セットDX」です。・クルマなどの過酷な使用環境に適応した総合静粛材《フェリソニV-1》を 全面採用。30系プリウスのルーフ形状に合わせて必要な枚数をプレカットした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。・プリウスのルーフ形状に合わせて専用プレカットを施してあり、裏面の両面テープをはがして貼り付けるだけの簡単施工。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、 制振・遮音層/オレフィン樹脂、粘着層/アクリル系粘着材 セット数フェリソニ V-1(専用形状にカット済 計15入)(枚) 効果遮音・吸音・断熱・制振
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

防音効果 500Hz域にて約26-29dB フード部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ タイプ不燃・耐湿、ワイド水切
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギャラリ部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約24~27dB 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ タイプ不燃・耐湿、ワイド水切
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

・高性能遮音材+特殊加工吸音材「S-07」を200系ハイエース(標準ボディ)のエンジンルーム形状に合わせて最適なサイズにカットした商品です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上。エンジンがシート下にあるハイエースならではの悩みどころであるシートの下から上がってくるイヤな熱気を騒音と合わせて抑え込みます。・座席を外してカーペットの下に敷くだけの簡単施工です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系 セット数フェリソニ S-07(専用形状にカット済 計7)※背面部は遮音材のみの構成です。(枚) 効果遮音・吸音・断熱
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷