94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に グリーン購入法適合 厚さ(mm)100 仕様尺モジュール9尺 質量(kg)15.9 寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740 JIS規格JIS A 9521 使用箇所間柱-間柱 密度(kg/m3)10 施工面積約5坪分 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

マグ・イゾベール床トップ剛床
エコ商品
剛床専用に幅サイズをカットし、大引間にジャストフィットするボードタイプのグラスウール断熱材です。専用受け金具の使用で断熱材の垂れや落下の心配もなく安心してお使いいただけます。(専用ピン標準使用量:16個/坪)。表面で水をはじく撥水タイプです。施工の際には受け金具(専用ピン)を必ずお使いください。
用途床用断熱材 グリーン購入法適合 厚さ(mm)80 熱伝導率(W/mk)0.036 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2.2
1ケース(6枚)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マグ・イゾベールポリカット
グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。繊維一本一本に撥水処理を施しました。
用途住宅用断熱材 密度(kg/m3)10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1パック(19枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度
厚さ(mm)5 寸法(mm)350×400
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
1パック(24枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグ・イゾベールマグロールアルミ
エコ商品
空調用ダクトの保温・保冷、車両、各種機器における保温・保冷材として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途空調用ダクトの保温・保冷用、車両用、各種産業用 幅(mm)910 グリーン購入法適合 仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
1パック(1本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー 耐熱温度(℃)600
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保温材、断熱材として利用できます。半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンなどに使用する場合があります。耐薬品性が高いことから、ハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。電気炉の内装にも使われています。高温実験でビーカーなどの容器に巻いて、保温などにも。
耐熱温度(℃)200 線径(μm)約9
1袋(1kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)20 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む) シートサイズ(mm)300×400 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグ・イゾベールマグロール
エコ商品
建築用、車両及び各種機器における保温・保冷として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途保温・保冷用、車両、各種産業用 グリーン購入法適合 仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3847
1パック(1本)ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグ・イゾベールイゾベール・コンフォート(ロール)
エコ商品
一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。別途、防湿層の施工が必要です。 必要な長さにカットしてお使いいただけるロールタイプの断熱材です。
用途住宅用断熱材 グリーン購入法適合 JIS呼びA9521 熱伝導率(W/mk)0.038 密度(kg/m3)16 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1パック(1枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジモリ産業フジカバーM
厚さ(mm)20 内径(Φmm)155 外径(Φmm)195 材質(表面)アルミガラスクロス 熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃) 断熱材特殊ガラス繊維フェルト 密度(kg/m3)180
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間仕切壁(界壁)充填用の断熱材です。グラスウール全面をポリエチレンフィルムでパックしました。
用途住宅用断熱材(間仕切壁充填用) グリーン購入法適合 JIS呼びA9521(建築用断熱材),A6301(吸音材料) 使用場所間仕切壁 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質(フィルム)(室内側)防湿ポリエチレンフィルム、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム
1パック(13枚)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本) セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台 材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本) セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台 材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE 点検口:ホワイト、断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色 開口寸法(mm)417×652 切断寸法(mm)天井材:380×615
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
密度(kg/m3)14
1パック(10枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等 全長(mm)1000
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。 刃長(mm)80 刃形折線なし 表面処理無電解ニッケルメッキ 板厚(mm)0.45 材質(刃)SK-5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル無しタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に 容量(mL)750 色調アイボリー 外寸(Φ×長さ)(mm)71×285 密度(kg/m3)20~30 圧縮強度(N/cm2)10~20 熱伝導率(W/mk)0.032 表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15 内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60 完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間 耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80 使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃) 燃焼性自己消火性 倍率(倍)(発泡)1.5~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545) ノズル無し 仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
1本ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックウール・グラスウール・押出発砲ポリスチレンなど断熱材の切断に 段ボール・牛乳パック・ペットボトルなどリサイクル出しの切断に
寸法(mm)245×25×13 イエロー/シルバー 質量(g)45 刃長(mm)110 柄長さ(mm)112 適合材ロックウール・グラスウール・押出発泡・ポリスチレン・ダンボール・牛乳パック・ペットボトル
1個
699 税込769
当日出荷

断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。 刃長(mm)80 刃形折線なし 表面処理無電解ニッケルメッキ 板厚(mm)0.45 材質(刃)SK-5
1枚
969 税込1,066
当日出荷

押しても引いても切れる両刃カッター ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。 全長(mm)310 刃長(mm)180 質量(g)100 材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材 アズワン品番64-9369-44
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に 容量(mL)750 色調アイボリー 外寸(Φ×長さ)(mm)71×285 密度(kg/m3)20~30 圧縮強度(N/cm2)10~20 熱伝導率(W/mk)0.032 表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15 内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60 完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間 耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80 使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃) 燃焼性自己消火性 倍率(倍)(発泡)1.5~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545) ノズル付き 仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
1本ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルボ専用のカバーです。 取り付け方法は極めて簡単です。 断熱材はグラスウール(別パーツとして付属)
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 外装色シルバー
1個
9,198 税込10,118
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エルボ専用のカバーです。 取り付け方法は極めて簡単です。 断熱材はグラスウール(別パーツとして付属)
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 外装色シルバー
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エルボ専用のカバーです。 取り付け方法は極めて簡単です。 断熱材はグラスウール(別パーツとして付属)
用途仮設配管など応急設備に適した安価で経済的な製品です。 外装色シルバー
1個
8,298 税込9,128
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

グラスウール製の断熱材です。 上部からの熱流出を低減し保温性能が向上します。
仕様MCH-18-180:MCH-18-280用 トラスコ品番853-7034 質量(kg)1.2 外形寸法(mm)353×353×30H 塗装マンセル5YR6.55/14近似色
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

グラスウール製の断熱材です。 上部からの熱流出を低減し保温性能が向上します。
仕様MPH-20/180N:MPH-20/280N用 トラスコ品番853-7043 寸法(mm)440×440×30H 質量(g)1.5 塗装マンセル5YR6.55/14近似色
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

使い分けのできる3枚刃
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に 刃渡り(mm)170 刃幅(mm)0.8 材質(刃)SK-2/ハードクロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。 異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。 断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。
刃厚(mm)0.5
1箱(10枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱材カッターK-470用の替刃です。直刃・波刃・カッターエッジと素材や作業に応じて使い分けできる3枚刃です。
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工。 仕様ハードクロムメッキ 材質刃:SK-2 刃厚(mm)0.8 刃渡り(mm)170
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

繊維系断熱材専用刃 エコ丸GR スキルマン 動画あり
グラスウール・ロックウール断熱材専用マルノコ登場。粉じんが圧倒的に少ないので、集じん機なしでお使いいただけます。表裏両面お使いいただけますので、大変経済的です。電動マルノコ使用で作業効率が上がります。
用途断熱材カッター 刃数86 外径(Φmm)165 切り幅(mm)0.9
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

関東冷熱工業KRUD-VIP 真空断熱材(国産)
エコ商品
断熱材の中では最も優れた熱伝導率の低い高性能断熱材「KRUD-VIP(真空断熱材)」です。熱伝導率が0.005(W/m・K)のため、他の断熱材(発泡ウレタン、グラスウール、発泡スチロール)よりも厚みを薄く出来ます。国内製造品(国産)です。1高断熱性能2省エネルギー3省スペース4脱フロン5分別リサイクル
用途冷蔵庫、保冷・保温庫、各種ショーケース、冷凍・冷蔵倉庫、保冷車・クーラーボックス、住宅用建材などの断熱材用 材質ガスバリア性ラミネートフィルム、グラスウール、OPPテープ 熱伝導率(W/mk)0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パラマウント硝子工業GCボード薄手クロス ホワイト 額縁貼り
エコ商品
グラスウールを厚手、薄手のガラスクロスで簡易内装仕上げした内装材です。吸音性や断熱性が要求される機械室や工場の内張りなどに使うことができます。
用途【音響的あるいは断熱的な配慮が必要な場所の内装材】工場/機械室/コンピュータ室/オーディオルーム/体育館/集会場など 長さ(mm)910 幅(mm)605 熱伝導率(W/mk)0.046以下 密度(kg/m3)32 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)89 再生材使用使用
1ケース(10枚)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルが汚れにくく、無駄なく使用可能です。オープンタイムが長いため、スムーズな作業が可能になります。F☆☆☆☆相当品です。
用途ダクト工事、保温保冷工事など断熱材、吸音材の接着に。軽量断熱材固定用。細かいスプレーパターンでグラスウール等の接着に最適です。 トラスコ品番542-0831 容量(mL)420 主成分スチレンブタジエンゴム 塗布面積(m2)(可能)標準8 標準重ね塗り回数(回)1~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷