187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
24日以内出荷

芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フラッグポール/ポール単品(収納バッグ付)II
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。収納に便利な収納袋が付属しています。ポール先端が樹脂製のエンドキャップ仕様となっているので、ポールに被せるタイプのフラッグでご利用いただけます。
ポール長(mm)2400 ポール径(Φmm)(上/中/下)6~11/17/20 材質グラスファイバー、樹脂、ステンレス セット内容ポール単品(3分割)、収納バッグ
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
1パック(100本)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
1巻ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプパイプ
1パック(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮! 高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、 安全に作業ができます。 軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。 高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。 グラスファイバー製なのにローコストを達成。 金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。 温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。 持ちやすいダ円タイプ。 使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。 ジョイント部分は確実なピンロック式。"
付属品ケース
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮! 高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、 安全に作業ができます。 軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。 高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。 グラスファイバー製なのにローコストを達成。 金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。 温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。 持ちやすいダ円タイプ。 使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。 ジョイント部分は確実なピンロック式。
付属品ケース
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マリンロープカッターがグラスファイバージョイントポールへ接続可能になりました!
用途グラスファイバージョイントポール接続用パーツ 材質SUS304 質量(g)150 関連資料(0.02MB)
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

段付きボルト(AK7808)を中間に接続し長尺にてご使用可能なセットです。(ジョイントポールは単品でもご使用可能です) マリンロープカッターと接続可能です。
材質FRP
1セット
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で弾力性のあるトンネル支柱グラスファイバーポール
径(mm)5.5
1セット(10束)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定、樹木の測定など トラスコ品番824-5475 材質グラスファイバー(FRP) 質量(kg)1.74 最大測定長(mm)8000 収納寸法(mm)1420
1本
43,980 税込48,378
当日出荷

FRP支柱20型×90cmとFRP支柱14型×90cmを連結して延長できます。
用途猪・鹿対策兼用、電気柵用支柱延長セット セット内容ステンレスフック14型(個):3、ステンレスフック20型(個):2、支柱延長フック(個):2、FRP支柱14型×90cm(本):1、FRP支柱20型×90cm(本):1 対象動物猪・鹿
1セット
998 税込1,098
7日以内出荷

FRP製1連はしご FRP-1L型 ピカコーポレイション 動画あり
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 耐電圧35000V ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
用途電気工事・電柱用 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)317 材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ 使用角度(°)75 仕様電気工事用 耐電圧35000V 最大外形寸法(mm)392 支柱(mm)377(外寸) 材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラス・ファイバー工研デベグラスロープ
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鳥追いカイト鷹(ポール竿付) AINO(愛農) 動画あり
畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物鳥類 材質ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄 支柱1M 寸法(高さH×幅W)(cm)82×180 ポール約4M
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】 あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。 手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。 テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。 破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。 テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。 完全硬化するまで20分程度お待ちください。 顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。 テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。 仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 アズワン品番65-3899-08
1巻
1,100 税込1,210
翌々日出荷

仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。 材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー 質量(kg)1.47 段数3段 刃長(mm)390 管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6 アズワン品番64-7907-16 ポール長(mm)1.58~4.14
1本
49,100 税込54,010
当日出荷

1本
53,700 税込59,070
翌日出荷

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプヒラ
1パック(100本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイシスポール
ボディのベースはグラスファイバー製で軽量且つ丈夫です。黒色プラスチック部はポリアミド製です。 竿(ポール)と各種アタッチメントを組み合わせて最大2.7m、4.0mまたは5.9m先の河川、池、湖沼や海等から液体、工業排水、沈殿したスラッジやヘドロ、水中・水面の浮遊物やプランクトン、小動物、昆虫や粉末等を採取する伸縮サンプラーです。
1本
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。 測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。 高度の絶縁体です。
用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。 最大径(Φmm)35 材質グラスファイバー
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケース付。8本継ぎ。軽くて強いグラスファイバー(FRP)製。高度の絶縁体。釣竿式の伸縮システム。離隔距離がひとめでわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。テープは暑さ(+150℃)、寒さ(-70℃)に強く寸法安定性にすぐれた絶縁ポリエステルテープです。
用途トラック、積み荷の高さ。陸橋の高さ道路の法面の長さ測定。トンネルの入口の高さ測定。樹木の高さ測定。道路工事の設計(積算)。ボイラーの内径測定。テントカンバンの高さ測定
1本
42,600 税込46,860
翌日出荷

山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。軽くて強いグラスファイバー製。テープは絶縁ポリエステルテープ。
用途起伏の多い場所での測量 全長(mm)1510 仕様8m/8段 付属品反射鏡、水準器、専用ケース 質量(kg)2.1 マイゾックスコード102023
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

軽くて強いグラスファイバー製。赤さは手元でわかる直読式目盛。
用途起伏の多い場所での測量 付属品反射鏡、水準器、専用ケース
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール 材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC 黒/黄 質量(g)2130 ベース径(Φmm)250 サイズ(Φmm)60×880 ウエイト専用:EA983FT-75
1組(2本)
9,200 税込10,120
翌日出荷

1箱(100個)ほか
9,298 税込10,228
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(5個)
53,980 税込59,378
57日以内出荷

仕様●グラスファイバー・アクロディスク・シリンジフィルター●25mm●1μm(公称) アズワン品番67-8952-44
1箱(1000個)
319,800 税込351,780
24日以内出荷

仕様●アクロディスクPSFGxF・シリンジフィルター●25mm●GxF/グラスファイバー●オートパックチューブ入り アズワン品番67-8955-98
1箱(8ケース×25個)
129,800 税込142,780
24日以内出荷

1箱(50個)
16,980 税込18,678
24日以内出荷

PALL(ポール)A/C GLASS FIBRE
仕様●タイプA/Cグラスファイバー●1μm●47mm アズワン品番67-8954-20
1箱(100個)
23,980 税込26,378
24日以内出荷

PALL(ポール)A/B GLASS FIBRE
仕様●タイプA/Bグラスファイバー●1μm●47mm アズワン品番67-8954-17
1箱(100個)
17,980 税込19,778
111日以内出荷