使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!
間口W×奥行D×高さH(mm)135×145×315
上下を気にせずご使用できる反転方式でスポンジも洗剤も 無駄なく使い切ることができます。
ポリエステル毛 耐熱温度:130℃。グラスを上からかぶせ回すことにより、 グラスの内・外側を同時に洗浄します。 底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し 作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます。
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用
材質本体プラスチック
TKG品番9-0787-0702
TKG品番(2017)6-0703-0702
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
質量(kg)10.8
電源(V)単相100
消費電力(W)740
外寸(mm)220×350×H315
ブラシスタンダード(H175)が4本、L(H215)が1本付属
EBM品番5195900
1個
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
グラスを上からかぶせ回すことにより、グラスの内外側を同時に洗浄します。底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます
材質本体プラスチック
直径×高さ(mm)145×310
TKG品番9-0788-0501
TKG品番(2017)6-0702-1301
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
材質スポンジ:エステルフォーム、柄:ポリプロピレン
適合用途食器洗い
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用
材質本体プラスチック
TKG品番9-0787-0703
TKG品番(2017)6-0703-0703
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
大きなグラスやジョッキの内側と外側を一度に洗う事が できます。
材質スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)70×170×295
TKG品番9-1310-0701
TKG品番(2017)6-1175-0301
適合用途食器洗い
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。
ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01
仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付
材質透明PVC板 厚さ5mm
寸法(mm)606/700×506×750
質量(kg)35
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)92/123
コード長さ(m)1.8 2P
本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
¥215,000
税込¥236,500
10日以内出荷
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
材質本体プラスチック
直径(Φmm)195
全幅W×全高(mm)340×320
TKG品番9-0787-0701
TKG品番(2017)6-0703-0701
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
トラスコ品番413-9089
セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット
材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)
幅(mm)150
質量(kg)1.7
高さ(mm)196.5
奥行(mm)150
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
大きなコップの内側・外側を一度にしっかり洗う。
用途汚れ落とし用
材質スポンジ:エステルフォーム 、柄:ポリプロピレン
幅(cm)約8.5
全長(cm)約25.5
適合用途食器洗い
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
生コンを塞き止める目的に使用する転用型の鉄製芯材入りスポンジ製コン止め器具です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
カップ・グラスを挟んで洗う便利スポンジ。
用途汚れ落とし用
材質スポンジ:ポリウレタン 、柄:ポリプロピレン
幅(cm)約7
底面に排水ホースが付いているので、カウンターなどに 置いてご使用できます。使用方法ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。
直径(Φmm)185
全幅W×全高(mm)375×325
TKG品番9-0787-0901
TKG品番(2017)6-0703-0901
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました!
大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)
材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430
温度制御-
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大99分(1分刻みで設定)
ヒーター容量(W)-
発振方式38kHz BLT 自励発振
ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。
使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
間口(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)850
トラスコ品番495-4611
セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース
材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304
寸法(mm)【バックガード】20t×100H
質量(kg)37
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3
材質硬質塩化ビニル
寸法(mm)Φ400×450
洗浄機能試験管Φ16mm×150本
給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm
水圧(kg/cm2)2.0以上必要
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
関連キーワード