21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースガンをしっかり掴み、壁面に固定できます。
材質亜鉛メッキ 寸法(mm)70×50×115(H) 適合径(Φmm)約50まで(グリースガン) アズワン品番64-7988-97 危険物の類別非危険物 取付ねじ径(Φmm)5
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

1個
3,950 税込4,345
当日出荷

JH-2 ウォールマウントルブリカントホルダー ParkTool(パークツール) 動画あり
このJH-2には9つの穴があり、パークツールのグリース、チェーンルブ、グリースガン、コンパウンド等をそれぞれ収納できます。 スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。 長年にわたりご使用いただけます。
用途ペグボードなどへの取り付けが可能なルブリカントホルダー。 寸法(mm)457×145×116 質量(kg)1.2 穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):305
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ストロングライト専用ホルダー
適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等 トラスコ品番816-2456 適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等 質量(g)50
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドマグネットホルダー
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入 質量(kg)0.22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。工具を整理するためのポケットが22個付いています。ソケットホルダが9.5mm7個、6.35mm8個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に。 トラスコ品番275-6501 材質600Dポリエステル 幅(mm)670 高さ(mm)355 材質(本体)600Dポリエステル 本体質量(kg)0.3 ホルダー数ソケットホルダー(9.5角)7個、(6.35角)8個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

収納ケース付。 グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。 グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm) アズワン品番64-7988-75 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8"NPT
1個
17,600 税込19,360
当日出荷

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。 材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に 質量(g)約1137 吸着力(N)11.6 サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート 寸法(mm)300×113×130
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ トラスコ品番816-2455 適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ 質量(g)25
1個
959 税込1,055
当日出荷

ポケットが25個付いた工具の整理に便利なツールロールです。 巻いてコンパクトに持ち運びができます。
用途工具の収納に 材質ポリエステル600D 寸法(mm)(展開時)615×320、(折り畳み時)145×320 材質(本体)ポリエステル600D 質量(g)300
1個
999 税込1,099
当日出荷

ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
用途道具・工具の収納、持ち運び。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納力バツグンの便利な工具バッグ ショルダーストラップ付の2WAYタイプ。 外側8ヶ所、内側8ヶ所のポケット付き。 開口部が大きく収納物の出し入れが簡単にできます。
用途工具の運搬・保管に 質量(kg)0.8 材質(本体)ポリエステル 耐荷重(kg)20 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×240×270 ポケット数(外側)8ヶ所、(内側)8ヶ所 外寸法・幅(mm)410 外寸法・高さ(mm)270 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)240
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

工場内の鉄板や柱に設置可能。 Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。 クリップは滑りにくい ディップ加工。
用途マグネットで仮固定したいとき 材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ) 質量(g)110g 耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g 寸法(Φ×mm)Φ50×55.5 クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用) 材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に 材質スチール 吸着力(N)14.7 マグネット部寸法(mm)(直径)80 受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
599 税込659
当日出荷

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ 接続口径PT1/8 全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時) 容量(mL)カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g)670 油槽径(Φmm)35.7 最大吐出圧力(MPa)19.6 最大圧力(MPa)19.6 充填方法手詰め、カートリッジ交換 適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個 トラスコ品番126-5342 質量(kg)26 容量(L)20 吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec 使用空気圧力(MPa)0.39~0.88 吐出圧力(MPa)17.64~39.69 ホース長さ(mm)3000 適合グリースNLGI No.0~1 危険物の類別非危険物
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷