20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm)20 材質(本体)黄銅製 ねじ長さ(mm)オス/5、メス11 表面処理ニッケルメッキ 使用流体空気・グリース 二面幅(mm)12 流体温度(℃)-5~60
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アックスブレーンワンタッチ式延長棒
ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。 刃長(mm)450
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 接続口径NPT1/8 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプA型 仕様黄銅メッキ付
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様90°カプラー 適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番EA991CN-103 寸法(mm)78×30 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
当日出荷


ハーフユニオン (KFH~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。 危険物の類別非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-104 危険物の類別非危険物
1個
6,110 税込6,721
当日出荷


管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径R1/4×Rc1/4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
用途一般ニップル用 エスコ品番EA991C-102 全長(mm)210 適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2 危険物の類別非危険物
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷