こんなお得な商品も!

グリースニップル A型 黄銅メッキ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプA型
仕様黄銅メッキ付
仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mm
アズワン品番65-2314-57
1袋(5個)
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
こんなお得な商品も!

グリースニップル A型 黄銅生地
モノタロウ
¥539
税込¥593
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプA型普及品
仕様黄銅生地
こんなお得な商品も!

グリースニップル B型 黄銅メッキ付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
グリス注入用ニップルです。
角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプB型
仕様黄銅メッキ付
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山
六角対辺(mm)7
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-302
形状ストレート
質量(g)2.3
1個
¥360
税込¥396
欠品中
グリス注入用ニップルです
角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプC型
仕様黄銅メッキ付
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプA型(ストレート)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプA型(ストレート)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
ねじサイズG1/4”
六角対辺(mm)14
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-32
全長H(mm)30
ねじ長さS(mm)11
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:7mm
アズワン品番65-2314-69
1袋(5個)
¥280
税込¥308
当日出荷
ステンレス製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプA型(ストレート)
材質(本体)SUS303
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプB型(67.5°)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)20
材質(本体)黄銅製
ねじ長さ(mm)オス/5、メス11
表面処理ニッケルメッキ
使用流体空気・グリース
二面幅(mm)12
流体温度(℃)-5~60
グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプB型
仕様黄銅生地
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-70
1袋(5個)
¥515
税込¥567
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-322
形状90°
質量(g)8.8
1個
¥850
税込¥935
欠品中
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-312
形状67.5°
質量(g)8.8
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
黄銅製グリースニップル。
C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプC型(90°)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
仕様●ねじサイズ:NPT1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:1個●六角対辺:14mm
アズワン品番65-2314-21
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-71
1袋(5個)
¥515
税込¥567
当日出荷
仕様六角平径:17mm
材質真鍮(ニッケルメッキ仕上)
寸法(mm)H:22、S:12
全長(mm)22
六角対辺(mm)17
アズワン品番65-2314-46
入数1個
ボタン寸法(Φmm)15
ねじサイズR1/4"
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4”
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-212
形状67.5°
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4”
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-202
形状ストレート
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-42
1個
¥4,860
税込¥5,346
欠品中
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4”
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-222
形状90°
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
ねじサイズG1/4”
六角対辺(mm)17
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-42
径(Φmm)【ボタン】15
全長H(mm)21
ねじ長さS(mm)11
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
ねじサイズR1/4”
六角対辺(mm)14
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-37
全長H(mm)30
ねじ長さS(mm)11
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプC型
仕様黄銅生地
ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。
用途グリースニップル摩耗時の交換に
UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ)
付属品タップ&ニップル脱着レンチ
エスコ品番EA991CX-101
1個
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)UNF1/4”(雌)Rc1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-103
全長(mm)20
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
接続口径G(PF)1/4
タイプA型
材質黄銅棒
トラスコ品番114-5808
質量(g)41
表面処理ニッケルメッキ
1セット(3個)
¥659
税込¥725
当日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-203
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ