39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途工業材料・溶剤・希釈剤・インキ・接着剤・塗料・超音波検査用接触媒質 名称グリセリン 無色透明 色数30↓(ハーゼン) 密度1.257↑(20℃) 適合塩化物試験/還元性物質試験 仕様【グリセリン分】98.5↑%、【強熱残分】0.05↓%、【酸度またはアルカリ度(meq/100g)】0.3↓ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性
1缶(22kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

パームやパーム核油からなるグリセリンを、工業用(Kシリーズ)、食品添加物用(Fシリーズ)、化粧品用(Cシリーズ)に管理し安定した製品供給を整えております。グリセリン100%品と純水15%希釈の85%品があります。食品添加物用(Fシリーズ)は軽減税率適応品。化粧品用(Cシリーズ)は医薬部外品原料規格2021準拠。
用途洗口液、ソフトカプセル、脱酸素剤、ペットフード、香料など 液色透明液体 pH5~7 (50%水溶液) 臭気僅かな臭い 融点(℃)18以下 溶解度水:完全に溶解/その他:有機溶剤に溶解 爆発限界(voL%)上:11.3、下:2.6 凝固点(℃)18以下 RoHS指令(10物質対応)対応 自然発火点(℃)393以上
1缶
12,498 税込13,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パームやパーム核油からなるグリセリンを、工業用(Kシリーズ)、食品添加物用(Fシリーズ)、化粧品用(Cシリーズ)に管理し安定した製品供給を整えております。グリセリン100%品と純水15%希釈の85%品があります。食品添加物用(Fシリーズ)は軽減税率適応品。化粧品用(Cシリーズ)は医薬部外品原料規格2021準拠。
用途フィルム・セロハン、不凍液、ポリウレタン、インク用など 液色透明液体 pH5~7 (50%水溶液) 臭気僅かな臭い 融点(℃)18以下 溶解度水:完全に溶解/その他:有機溶剤に溶解 爆発限界(voL%)上:11.3、下:2.6 凝固点(℃)18以下 RoHS指令(10物質対応)対応 自然発火点(℃)393以上
1缶
12,498 税込13,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スキンケア・ヘアケア 適合確認試験/硫酸塩 比重1.251↑(20/20℃) 仕様【純グリセリン分(%)】95.0↑、【重金属(ppm)】5.0↓、【ヒ素(ppm)】2.0↓、【塩化物(%)】0.0013↓、【強熱残分(%)】0.01↓ 名称グリセリン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性
1缶(22kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

用途工業材料・溶剤・希釈剤・インキ・接着剤・塗料・医薬品関連 色数10↓(ハーゼン) 密度1.257↑(20℃) 適合塩化物試験/還元性物質試験 仕様【グリセリン分】98.5↑%、【強熱残分】0.05↓%、【酸度またはアルカリ度(meq/100g)】0.3↓ 名称グリセリン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性
1缶(22kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

用途溶剤・希釈剤 含有量(%)98.5↑ 適合確認試験/還元性物質 比重1.260~1.264(20/20℃) 仕様【重金属(μg/g)】5.0↓、【ヒ素(μg/g)】2.0↓、【塩化物(%)】0.003↓、【強熱残分(%)】0.01↓ 名称グリセリン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性
1缶(22kg)
21,980 税込23,738
3日以内出荷

名称Glycerol 等級一級 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧95.0 化学組成C3H5(OH3) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品の風味を損なわないように配慮したアルコール製剤です。 幅広い食品の日持ち向上用途に使用頂けます。
成分エタノール:68.0%、グリセリン脂肪酸エステル:0.05%、乳酸0.045% 乳酸ナトリウム:0.005%、水:31.9%
1缶(15kg)
9,798 税込10,582
6日以内出荷

色数10↓(ハーゼン) 密度1.221~1.230(20℃) 仕様【グリセリン分】84~87%、【強熱残分】0.03↓% 名称グリセリン 危険物の類別非危険物
1缶(22kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

名称グリセリン 特級 等級特級 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧99.5 化学組成C3H5(OH3) 危険等級 アズワン品番2-3127-21 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

用途飼料 適合確認試験/還元性物質 比重1.260↑(20/20℃) 仕様【純グリセリン分(%)】98.5↑、【重金属(ppm)】5.0↓、【ヒ素(ppm)】2.0↓、【塩素化合物(%)】0.001↓、【強熱残分(%)】0.01↓ 名称グリセリン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性
1缶(22kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃) 特性防錆 粘度3.0CP~6.6CP トラスコ品番361-4786 タイプ濃縮タイプ 液色ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350 主な用途 凍結温度(℃)-10~-40 アズワン品番1-2760-02 希釈質量の35~75% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

超音波伝達性に優れたゼリーです。 水溶性で容易に洗い流せます。 ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。 高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様殺菌処理済
1個(300g)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 動画あり
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液水道水(軟水) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮膚によくなじみ、ベタつきません。
用途ひび、あかぎれにそのまま適量を塗布する 効果その他 成分本品100mL中に水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL、添加物としてエタノール、香料を含有 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(100mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然由来又は食品添加物に指定されている原料のみを使用した除菌・防臭液です。 塩素系除菌剤と違い、スプレー後の水洗いや拭き取りの手間がいりません。 PHは「中性」なのでサビの心配が無く、グリセリン類を配合していないのでベタつきもありません。
用途食品加工設備や飲食店、居酒屋、社員食堂、給食センターなどの調理器具の除菌・洗浄に。 成分エタノール68.2%(75度)、純水31.3%、その他0.5%(乳酸化ナトリウム、変性材) pH6.8 引火点(℃)22 エタノール含有率(%)68.2 密度(g/cm3 at15℃)0.873 関連資料参考資料 参考資料 安全データシート 商品タイプ業務用 効果除菌・防臭
1缶(15kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

健康でしっとりした素肌を保つスキンケアクリームです。 顔にも身体にも、全身のスキンケアに家族みんなで使えます。 肌にうるおいを与えるスクワラン、ホホバオイル配合。 お出かけ前や洗顔・入浴後のご使用が効果的です。 容器は缶(中・大)とチューブがございます。
仕様●内容量:56g●成分:水、ミネラルオイル、ワセリン、グリセリン、水添ポリイソブテン、シクロメチコン、マイクロクリスタリンワックス、ラノリンアルコール、パラフィン、スクワラン、ホホバ油、オレイン酸デシル、オクチルドデカノール、ジステアリン酸Al、ステアリン酸Mg、硫酸Mg、クエン酸、安息香酸Na、香料 アズワン品番68-4181-57
1個
369 税込406
当日出荷

インターナショナルコスメティックスハーバシン ハンドクリーム オリジナル 缶タイプ
ハーバシンハンドクリームオリジナル缶タイプカモミール(保湿成分)をはじめとする3つの成分の働きで、水仕事などで荒れたお肌もなめらかに整えます。グリセリン(保湿成分)が肌にうるおいを与えます、べたつくことなく柔らかくなめらかな肌に整えます。 シリコン成分が見えないベールとして日常生活の乾燥から手肌を守ります。パラベン、鉱物油、動物由来原料、合成着色料は不使用。手指だけでなく、ひじ※ひざ※脚などにも通年お使いいただけます。ポーチやポケットにスッポリ収まる、携帯性バツグンのミニ缶タイプです。 適量を手に取り、やさしくなじませてください。
1個
320 税込352
当日出荷

インターナショナルコスメティックスハーバシン ハンドクリーム 無香料 缶タイプ
ハーバシンハンドクリーム無香料缶タイプ無香料で軽やかなテクスチャー。手肌にスッとなじみ柔らかくなめらかな肌に整えます。植物由来のグリセリン、シリコンとカモミール成分で肌の乾燥を防ぎます。 パラベン、鉱物油、動物由来原料、合成着色料は不使用。手指だけでなく、ひじ※ひざ※脚などにも通年お使いいただけます。ポーチやポケットにスッポリ収まる、携帯性バツグンのミニ缶タイプです。 適量を手に取り、やさしくなじませてください。
1個(20mL)
320 税込352
10日以内出荷

パームやパーム核油からなるグリセリンを、工業用(Kシリーズ)、食品添加物用(Fシリーズ)、化粧品用(Cシリーズ)に管理し安定した製品供給を整えております。グリセリン100%品と純水15%希釈の85%品があります。食品添加物用(Fシリーズ)は軽減税率適応品。化粧品用(Cシリーズ)は医薬部外品原料規格2021準拠。
用途化粧品、石鹸、保湿ティッシュなど 液色透明液体 pH5~7 (50%水溶液) 臭気僅かな臭い 融点(℃)18以下 溶解度水:完全に溶解/その他:有機溶剤に溶解 爆発限界(voL%)上:11.3、下:2.6 凝固点(℃)18以下 RoHS指令(10物質対応)対応 自然発火点(℃)393以上
1缶
12,498 税込13,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)18 仕様鋼板0.32mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 質量(kg)約1.15 タイプ口金ローヤルタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)238×350 関連資料よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)グリセリン
エコ商品
名称グリセリン 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30mL×4個)
5,798 税込6,378
32日以内出荷

徹底した衛生管理を実現。
用途調理機器・まな板などの除菌 成分エタノール73.1%(重量%)、リンゴ酸、グリセリン脂肪酸エステル、リンゴ酸Na、グリセリン、精製水26% 商品タイプ詰替え用
1本(5L)ほか
3,598 税込3,886
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サラテクト 無香料 アース製薬 動画あり
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんベタつきにくい ●無香料 ・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分 種別スプレー 区分防除用医薬部外品 シリーズサラテクト 香り無香料 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称プロピレングリコール 特級 等級特級 化学式CH3CH(OH)CH2OH 濃度(%)≧99 比重d≒1.04 化学組成CH3CH(OH)CH2OH 危険等級 アズワン品番2-3127-24 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量76.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号57-55-6 別称1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野 材質(本体)シーラーRB、その他 耐熱温度(℃)約80 材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然由来又は食品添加物に指定されている原料のみを使用した除菌・防臭液です。 新型コロナウィルス(COVID-19)や季節性インフルエンザウィルス、多剤耐性菌にも有効です。 エタノール濃度75vol%で希釈の必要がなく、原液のまま使用できます。 塩素系除菌剤と違い、スプレー後の水洗いや拭き取りの手間がいりません。 PHは「中性」なのでサビの心配が無く、グリセリン類を配合していないのでベタつきもありません。
用途食品加工設備や飲食店、居酒屋、社員食堂、給食センターなどの調理器具の除菌・洗浄に。テーブル、手すり、カウンター、キッチンなどウィルスが気になる箇所にご使用ください。 成分エタノール75%、水24.6%、その他0.4%(乳酸ナトリウム、変性剤) 性状PH:6.8 エタノール含有率(%)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB) 商品タイプ業務用 効果除菌
1缶(16L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

イカリ消毒アロクリンE
食品添加物アルコールを使用。 食品の接触する機械器具の除菌が可能です。 グリセリンの配合により手荒れや機械が腐食しづらい除菌剤です。
1缶(17L)
19,980 税込21,578
翌日出荷

主成分は、食品に広く用いられているエタノールで、お酒の成分と同じアルコールです。除菌・防カビ・消臭に効果を発揮します。 調理器具。調理機器などに適量を噴霧してください。 エタノール70.0%なので、より除菌効果が期待できます。
用途キッチン・調理器具の除菌及び食中毒の予防に 効果除菌、消臭 成分エタノール70.0%、グリセリン0.5%、プロピレングリコール0.5%、精製水28.3% 使用方法調理器具、調理機器などに適量を噴霧または噴射してください。二度拭きは不要で、そのまま乾燥させてください。汚れがひどい場合は洗剤などでよく洗ってから上記の方法で使用してください。 種別食品添加物、エタノール製剤 保存方法室温 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限3年
1本(10L)ほか
7,998 税込8,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な用途の除菌に対応しているため、幅広い場面で使用いただけます。 揮発性が良く作業性が向上。 優れた除菌能力(リンゴ酸などの絶妙な配合バランスと58度のアルコールの相乗効果により、高い除菌能力を持ち、衛生管理を行う事ができます。)
用途食器調理器具・調理機器・まな板・包丁・食品などの除菌 液性弱酸性 成分エタノール54.04%(重量%)、リンゴ酸、グリセリン脂肪酸エステル、リンゴ酸Na、グリセリン、精製水45% 商品タイプ詰替え用
1本(5L)ほか
4,398 税込4,750
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡であそぼう♪るんるんバスタイム。嫌がるお風呂もこれで解決!お花の泡でかわいい。お風呂に浮かべたり、好きな形を作ったり、混ぜて色を変えて遊べます。約150個のお花が1缶で作れます(5cm大の場合)。ブルー(ラムネの香り)、ピンク(イチゴショコラの香り)、イエロー(グレープフルーツの香り)。
用途お風呂で 成分水、LPG、BG、ステアリン酸、TEA、PEG-60水添ヒマシ油、PEG-12ジメチコン、コカミドDEA、ミリスチン酸、セタノール、グリセリン、ゼラチン、セルロースガム、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料、着色料(ブルー=青1・黄4、ピンク=赤213、イエロー=黄4) 本体寸法(mm)Φ50×170 内容量(mL)120
1個
790 税込869
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お湯の上にお絵かき 。好きな形が作れる 。お湯にうかべるとだんだん溶けてふんわり広がるいい香り 。泡ボール(5cm大)約100個分入っているから、たっぷり遊べる 。保湿成分:シアバター&ホホバオイル配合 。アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) 。ブドウの香り 。ふんわり水色の泡
用途※よく振ってからお使いください。 。(1)缶をフリフリ、缶を下に向け泡をだす 。(2)湯面にお絵かき&手にとって形をコネコネ 。(3)お湯に浮かべて香りが広がる 。寒冷時泡が出にくい場合は、ぬるま湯に数分浸しよく振ってから使用する。 。【使用量の目安】5cm大の泡ボール5個から10個分を目安に使ってね 成分水、LPG、BG、ステアリン酸、TEA、PEG-60水添ヒマシ油、ジメチコン、コカミドDEA、ミリスチン酸、セタノール、グリセリン、ゼラチン、セルロースガム、メチルパラベン、プロピルパラベン、ホホバ種子油、シア脂油、香料、青 種別入浴剤 シリーズあわっぴー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×179×50 香りブドウの香り 湯の色ふんわり水色(泡の色)
1本(160mL)
699 税込769
翌日出荷

健康でしっとりした素肌を保つスキンケアクリームです。肌にうるおいを与えるスクワラン、ホホバオイル配合。
成分水、ミネラルオイル、ワセリン、グリセリン、水添ポリイソブテン、マイクロクリスタリンワックス、シクロメチコン、ラリンアルコールパラフイン、スクワラン、ホホバ油、オレイン酸デジル、オクチルドデカノール、ジステアリン酸AI、ステリアン酸Mg、硫酸Mg、クエン酸、安息香酸塩、トコフエノール、香料等 シリーズニベア
1個(169g)
728 税込801
当日出荷

室内用木材・家具・コルクタイル・リノリウムのワックス処理として使用。天然成分100% 汚れ落とし兼用だから下準備なしでいきなり塗れる。塗りムラ・ベタベタ感がなくサラサラなので後拭きの必要なし。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。フローリング・コルクタイル・リノリウムの定期的手入れに使用。 そのまま使用すればワックス大。初めは薄めずそのままワックスとして使い、その後は水で薄めて掃除とワックス掛けを同時に行なうことができる。 乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果あり。室内環境にプラス効果をもたらす。
クリア 成分水・カリ・シェラック・ワックス、カマウバワックス・漆ワックス・コーン胚油カリウム固形物・糖脂質酸濃縮剤・シトラス酸・エタノール・グリセリン 使用場所屋内用 特性静電気防止 使用方法使用する道具はハケ・布など 塗り面積(m2)55(原液) 主な用途 危険物の類別非危険物
1缶(250mL)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無垢の家具・窓枠・床など屋内木部。撥水効果が高く水廻りに最適です。 OSBボードにも適します。ベニヤや突板には使用できないこともあります。 複合ボードやキャビネット内部には適しません。 透明感のある光沢(3分ツヤ)。通気性がある防水機能についてのドイツ工業規格(DIN68 861.part1)に適合。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用木材玩具としてのドイツ工業規格(DIN EN 71 Part3)に適合。 アルドボス(No.266)やカルデット(No.270)などの上塗りとして使用すると、表面に薄い塗膜を形成し 撥水効果が増し、ほのかなツヤが得られます。
成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・アマニウッドスタンドオイル・非常に透明な酸化鉄・二酸化チタン・ 天然樹脂グリセリンエステル・アマニスタンドオイル・オレンジオイル・イソアリファーテ・珪酸・マイクロワックス・パインオイル・ローズマリーオイル・無 鉛乾燥剤 (色により成分は異なります) 使用場所屋内用 特性防水、撥水 比重0.89g/cm3(20℃) 引火点(℃)65以上 主な用途木床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(750mL)ほか
8,990 税込9,889
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

荒れがちな手肌にうるおいを与え、美しくしっとりなめらかな手肌に保ちます。 さらに、”見えないベール”で乾燥や水仕事等によるダメージから手肌をしっかり守ります。 うるおいキープ成分「セラミドE」に加え、カモミールエキス、月下香エキス(うるおい成分)配合。
成分酢酸トコフエノール、グリチルレチン酸ジカリウム、清製水、ソルビット液、グリセリン、セタノール、ミリスチルアルコール、モノステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム、ワセリン、メチルポリシロキサン、油溶性カモミラエキス、スクワラン、ミリスチン酸イソプロピル、プリオキシエチレンセチルエーテル、フエノキシエタノール、パラペン、エデト酸塩、ステアリアルコール、香料等 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(50g)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)水性グリーンボーセイ速乾
エコ商品
1)水で希釈可能であり、環境に優しい。 2)鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である。 3)無公害防錆顔料の働きによりすぐれた防食性を示す。 4)緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれている。 5 )刷毛塗り作業性はもちろんエアレススプレー、ローラー作業性も良好である。
仕様1液性 規格JIS K 5674 2 種 膜厚(μm)標準:35 希釈剤水道水 使用上の注意(1.)塗料の保管は雨露、直射日光を避け、気温が5.0℃以上、又は以下にならない場所で行って下さい。(2.)さびが残存した面に塗装すると、点さびが発生する場合があるため、さびの除去は確実に実施して下さい。(3.)油分、グリセリン、湿気、塵埃等の有害な付着物は完全に除去して下さい。(4.)以下の条件の場合には塗装作業を中止して下さい。 1.天候・・・雨天、および雨天が予想される場合 2.気温・・・5.℃以下 3.湿度・・・7.5.%RH以上、または被塗面が結露を生じる場合 4.被塗物温度・・・被塗物温度が5.0℃以上の場合(5.)乾燥が速いため刷毛が固まりやすいので、ナイロン製刷毛を使用して下さい。(6.)塗装終了後、刷毛などの用具は早目に水で洗浄して下さい。 固着した場合は、ラッカーシンナー等で洗浄して下さい。(7.)塗装後の養生は雨が当たらず、通気が良く、高湿度になりにくい環境で行ってください。(8.)結露が生じやすい箇所や水中部への適用は避けて下さい。 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛・ローラー塗り 0~10 エアレス塗装 0~10 光沢つや消し グリーン購入法適合 乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 120分 90分 30分 20分 15分半硬化 180分 120分 60分 40分 30分
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菌の増殖を99.9%抑制エタノールを61.6%配合。スプレーをするだけで、手に触れる有害環境を遮断。全ての菌がなくなるわけではありません。
仕様アルミ缶、ボタン、キャップ、フィルム 付属品無し 内容量(mL)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×190 測定方法エビデンスあり 主成分DME,エタノール,水,PEG-60水添ヒマシ油,BG,香料,グリセリン,カルボマー,TEA コード30589759 有効成分無し、抗菌成分としてエタノール アズワン品番65-0344-18 使用期限3年(未開封状態) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

剃り残しゼロでクリーンな素肌へ。Gillette PRO シェービングジェルフォーム。深剃りしながら、洗浄・保護・保湿※。1つで3種のケア※。ヒゲを保湿し、柔らかくすることで、剃りやすくなる。微香性。アロエベラ配合。195g 洗浄・保護・保湿※しながら快適な深剃りを。ジレットの進化した処方 ・皮脂や汚れ、バクテリアを洗い流す。ヒリヒリ感から肌をまもる。※ヒゲを保湿し、柔らかくすることで、剃りやすくなる。濃厚な泡に変化するジェル。 ジレットのカミソリとの併用をお勧めします。ご使用方法:ヒゲをお湯で充分に濡らした後、製品を適量手に取り、ひげ全体に良く刷り込む。シェービング後は水で洗い流す。
仕様●規格:195g●生産国:オーストラリア●ブランド:Gillette(Male)●成分:水、パルミチン酸、TEA、イソペンタン、オレイン酸グリセリル、ステアリン酸、グリセリン、イソブタン、ソルビトール、香料、ヒドロキシエチルセルロース、PEG-45M、メントール、(メチルビニルエーテル/マレイン酸)コポリマー、(アクリル酸グリセリル/アクリル酸)コポリマー、アロエベラ葉汁●使用方法:ヒゲをお湯で充分に濡らした後、製品を適量手に取り、ひげ全体に良く刷り 込む。シェービング後は 水で洗い流す。●使用上の注意:湿疹、かぶれ、ただれ等の皮膚障害のある時は、悪化させる恐れがあるので使用しないでください。 お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が生じた時は使用を中止し、皮膚科専門医等へご相談ください。 極端に高温または低温の場所には保管しないでください。 子供の手の届かない所に保管してください。 缶の錆による破裂を防ぐために、水回りや湿気の多いところにおかないでください。 アズワン品番65-8744-52
1ケース(24個)
14,980 税込16,478
8日以内出荷