「グリップ ソフトタイプ l」の検索結果
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。
背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。
柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。
ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。
抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業
土木建設業
清掃、サービス業
園芸、造園業
倉庫作業
引越、宅配業
ピッキング作業
荷物運搬作業
RoHS指令(10物質対応)対応
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。
トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。
より手にフィットする小指下がり構造。
指先の破れを抑制する補強加工。
RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
機能吸汗性
糸本数(本)2.5
材質(すべり止め)天然ゴム
素材表地:ポリエステル 裏地:綿
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。
着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。
特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。
繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。
厚さ(mm)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています
格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります
抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様手首ゴムタイプ
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。
縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。
厚さ(mm)1.4
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
強度大
RoHS指令(10物質対応)対応
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。
色黒
使用温度範囲(℃)-10~70
ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています。格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります。抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。
トラスコ品番206-0479
材質樹脂部:天然ゴム
色グリーン、リスト:ブラック
サイズLL
加工すべり止めあり
全長(cm)26.0
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)24.5
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5双)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
素材ポリエステル、綿、その他
エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。対辺6.35mmのビットに対応。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに
セット内容DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-50B
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32
適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ、対辺2.5、3mmの六角穴付きボルト
商品構成セット品
関連資料(8.37MB)
ダース質量400gの軍手の表面にPVC(塩ビ)材で滑り止め加工した手袋になります。
従来の滑り止め手袋より薄手の商品なので、細かな作業にもフィット感があり使いやすいです。
10ゲージ、2本編みの採用で編み目が細かく、泥や油も入りにくい。
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他、(すべり止め部)ポリ塩化ビニール
ストレート型とL型の使い分けができる差替グリップ。
手が痛くならないエラストマー樹脂。
プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
マグネット付(刃先)
材質(グリップ)CA、TPE
セット内容(-)ドライバー:-2.5、-5.5、-6/(+)ドライバー:+0、+1、+2/針/ギムネ/差替式ドライバーグリップ
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ通常
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
厚くクッション性に優れソフトな握り心地。ウェットタイプ。長尺対応。吸汗。厚手。
材質ポリウレタン
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×1200×0.8
軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L17
H47
質量(g)80
D45
D128
寸法w(mm)5
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L17
H65
質量(g)99
D45
D123
寸法w(mm)5
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L17
H65
質量(g)99
D45
D123
寸法w(mm)5
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
出し入れしやすいフルオープンタイプ。可動式ハンドルでツールの出し入れがしやすい。内側二段ポケットと外側の豊富なポケットで収納力抜群。手が痛くなりにくいソフトグリップ。持ち運びに便利ショルダーベルト付き
用途工具の収納・持ち運びに
材質本体:ポリエステル
質量(g)2090
外寸(mm)約幅550×高さ350×奥行き240
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約460×250×210
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)600
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)(生木)約30
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)750
全幅(mm)220
使用目的切断、剪定作業
切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
出し入れしやすいフルオープンタイプ。折りたためて携帯・収納に便利。内側と外側に豊富な工具差し・収納ポケット付き。手が痛くなりにくいソフトグリップ。自由に動かせる仕切板2枚付き。持ち運びに便利ショルダーベルト付き
用途工具の収納・持ち運びに
付属品仕切り板×2
材質本体:ポリエステル
質量(g)1550
外寸(mm)約幅420×高さ330×奥行き220
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:約420×330×き90
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×270×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
押し回しに適したラウンド形状のグリップで手の平が痛くなりません。グリップの素材は環境にやさしいエラストマを採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付き。
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)エラストマー樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
手のひら全体に天然ゴムをやわらかくコーティングした手袋です。
用途一般作業に、運搬・荷役作業に、農作業に、機械メンテナンスに
厚さ(mm)1.3
機能通気性
ゲージ数13
先端マグネット付です。
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)0.26
タイプ厚手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
軸径(Φmm)4
種類グリップドライバー
寸法d(mm)4
グリップ径(Φmm)20
寸法D(mm)20
材質(軸)クロムバナジウム鋼
寸法b(mm)4
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
寸法l(mm)300
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
仕様21世紀バージョン
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
寸法l(mm)300
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
全長(mm)383
種類グリップドライバー
寸法L(mm)383
グリップ径(Φmm)27
寸法D(mm)27
材質(軸)炭素鋼
寸法l(mm)288
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1
2
3
次へ