1,023件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200 適合サイズΦ25 収縮温度70℃(最小) 使用温度範囲-55℃~105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

コンパクトツールグリップカバー
ワンハンドサンダーの安定性向上に
用途ワンハンドサンダーのグリップ延長に 仕様W28×L70 トラスコ品番161-5933 適合機種910C、914L、914B2、917C、S914GES 材質スポンジ 質量(g)20
1個
649 税込714
当日出荷

モコモコシリーズにアシストグリップカバーが新登場!車内をモコモコシリーズで統一感アップ!。マジックテープ式で簡単取付け!
用途内装パーツ
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6 使用温度(℃)max80 min-20 材質(インサート)鋼材SUM22・三価クロメート
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm)170
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ 材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップカバーWステッチ
モコモコシリーズにアシストグリップカバーが新登場! 車内をモコモコシリーズで統一感アップ! マジックテープ式で簡単取付け!
用途約25mmΦのアシストグリップ等に取付可能 取付マジックテープ
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

突き出たドアレバーなどに取り付け、簡単にぶつかり事故対策が行えます。
用途ドアや操作のレバーの安全対策に 材質NBR(発泡ゴム) 質量(g)20
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

味気ない純正アシストグリップをとても簡単にドレスアップできるアシストグリップカバー。上質なレザー×上質なキルティングデザインで、あらゆるシチュエーションでご使用いただけるデザイン。また製品の裏面にはソフトな素材を採用しているので、純正アシストグリップにキズが付きにくい親切設計♪。取付方法は、マジックテープで止めるだけだから、誰にでも簡単に装着することが可能。また、縦向き、横向き両方の形状に取付けができる。
用途車内のアシストグリップに。 寸法(mm)約140×約115 (レザー)ブラック デザインキルティング
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ドカットグリップカバー
クッション入りで手に優しい! 重いタックルもクッション入りで手に優しく馴染みます。 太くなったグリップは握りやすく持ち運びをサポートします。
寸法(mm)130×155 対応D-4500/D-4700
1セット
739 税込813
10日以内出荷

メンテナンス、積載時のグリップの保護に最適です。マジックテープで簡単に取付けることができます。
材質ナイロン ブラック
1セット
1,498 税込1,648
11日以内出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)30 収縮後内径(Φmm)15
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 収縮率(%)約50
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2 全長(mm)100 セット内容左右1組
1ペア
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

杖にはめ込み式の簡単装着タイプ。表面ネームプレート、磁石付でテーブルや机に杖が掛けられます。 ※15~21mm杖用
ブラック
1個
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MAD MAX(マッドマックス)ドアグリップカバー
引き締まったサイドビューを演出するメッキドアグリップガーニッシュです。 上質クロームメッキ仕上げ。 両面テープで張るだけの簡単取り付け。
セット内容左右セット 表面仕上げ上質クロームメッキ
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロントマスクのアクセントに!! 両面テープで貼るだけの簡単取付!
用途外装パーツ 種別4t 材質樹脂 材質/仕上樹脂/クロームメッキ クロームメッキ 取付方式かぶせ式 メーカー日野
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


専用設計でピッタリフィット ライズ(A200系)ロッキー(A210系)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、ドアグリップにピッタリフィット。 巻き付けてマジックテープで留めるだけの簡単装着。 内装に合わせた革シボ生地にレッドステッチが施されている。 運転席側/助手席側2個セット。
ブラック/レッド メーカートヨタ・ダイハツ 適合車種ライズ・ロッキー
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷


X4の表面温度を下げることで、8Kでの長時間撮影時でも快適にホールド。グラフェンベースの相変化複合素材 (PCC) が、カメラ本体の表面温度を7℃まで効率的に下げます。無風環境でカメラを静止した状態で録画する場合に適しています。
セット内容サーモグリップカバー 対応製品X4 材質ポリカーボネート (PC)、グラフェン-PCM 寸法(mm)123.81×47.28×28.55 質量(g)11.3 保証期間3ヶ月
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。 材質エラストマー(TPE) 長さ(mm)900
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付部はマジックテープなので、容易に着脱できます。
適合(松葉杖)0-6617-11~13・0-9843-23~25 材質ナイロン生地(抗菌・消臭) 寸法(mm)約160×110×3 質量(g)約5 アズワン品番8-7200-02
1個
849 税込934
当日出荷


プロシェア(ナビス/アズワン)杖カバー 共通グリップカバー
ごわつかず、圧力分散するため不慣れな方が長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製の生地ですので、杖にフィットして装着できます。面ファスナーで着脱が簡単です。伸縮性とクッション性に優れています。
仕様共通グリップカバー 材質クロロプレンゴム アズワン品番7-3430-03 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1枚
1,782 税込1,960
翌々日出荷

乗降時に使用するアシストグリップをドレスアップ。マジックテープ式で簡単取付け。
用途内装パーツ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

乗降時に使用するアシストグリップをドレスアップ。 マジックテープ式で簡単取付け。 ファイブスターギガ/NEWプロフィアにぴったりです。
用途内装パーツ
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ドアグリップハンドルカバー登場!!ドアグリップハンドルを鮮やかに彩ります。 ドアグリップの端から端まで全てカバーする事が出来ます。ダブルステッチキルト仕様。
用途内装パーツ 適合車種UD大型クオン(H17.1~)/4tフレンズコンドル(H23.1~)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸縮性があり、面ファスナー式で容易に着脱できます。 クッション性・耐久性に優れ、荷重を吸収します。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ 寸法(mm)180×100(面ファスナーのオス・メス外端)
1枚
3,950 税込4,345
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラを冷やし、より快適に撮影。風のない環境でカメラが静止している状態での使用を推奨。カメラの表面温度を下げ、より快適に撮影
質量(g)10.4 防塵防水性能IPX5 サイズ(mm)126.4×47.7×27.7 素材プラスチック、グラフェン
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

対象車種:エブリイ/エブリイワゴン。左右セット。取付可能位置:エブリイワゴン(Aピラー、Bピラー)、エブリイ(Aピラー)。※エブリイワゴンでAピラー、Bピラー両方に装着する場合は2セット必要です
ブラック 適合車種EVERY/EVERYWAGON ステッチレッド
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

対象車種:エブリイ/エブリイワゴン/スマイル。左右セット。取付可能位置:エブリイワゴン(Aピラー、Bピラー)、エブリイ(Aピラー)。※エブリイワゴンDAピラー、Bピラー両方に装着する場合は2セット必要です
レッド 適合車種EVERY/EVERYWAGON/WAGONR SMILE ステッチグレー
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

リトルターンⅡKMと共通、リトルターンⅡと共通
アズワン品番69-9078-69
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます
接続方式プラグ 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-5~60
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象車種:スマイル。ソフトタッチで手ざわりの良い、上質な本革タイプのカバー。左右セット
ブラック 適合車種WAGONR SMILE ステッチレッド
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷