カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(79)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)

「グリース ちょう度0」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスグリースガン BOSCH(ボッシュ)コードレスグリースガンBOSCH(ボッシュ)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
ポンピングの回数と量を設定できるポンプモードで、最適なグリース充てんが可能です。最適な圧力と流量を実現する2つのスピードモードにより、高速で効率的な充てんが可能です。1.2mホースと90度カプラーにより、届きにくい場所にも簡単にアクセス可能です。すべての標準カートリッジシステムに対応します。
用途グリースの充てんセット内容本体、90度カプラー、ショルダーベルト質量(kg)4.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大流量300g/min寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×259×123最大吐出圧力69MPa(10,000psi)グリス容量450gホース長さ(mm)1200グリス種類ちょう度番号0-2号RoHS指令(10物質対応)対応
MPカートリッジ ニッペコ(旧 日本礦油)MPカートリッジニッペコ(旧 日本礦油)
13,980税込15,378特価
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色危険物の類別非危険物
WeissSoL W100 カートリッジ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)WeissSoL W100 カートリッジイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約430増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類00-0号
WeissSoL W101 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)WeissSoL W101イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
109,800税込120,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約345増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類1号
WeissSoL W100 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)WeissSoL W100イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
109,800税込120,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約430増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類00-0号
コードレスグリースガン HiKOKI(旧:日立工機)コードレスグリースガンHiKOKI(旧:日立工機)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる 軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時) トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min 国内初※10段階吐出量調整ダイヤル ホース用LEDライト搭載 ショルダーベルト標準付属 ※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時)電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時)最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL流量(mL/min)低速:115/高速:297ホース長さ(mm)1200適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
ペール缶用グリスポンプ(エア式) サモアペール缶用グリスポンプ(エア式)サモア
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
市販の16~18Kg缶にセットできます。ポンプレシオ55:1のハイパワーです。
用途各種機械車輌等へのグリス給脂付属品スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク適合グリスちょう度:#0~#2トラスコ品番137-9050幅(mm)314高さ(mm)785品名SG4170 サモア モバイルグリースポンプ最高吐出圧(MPa)55使用空気圧力(MPa)0.3~1.0ホース長さ(m)2、耐圧:2空気圧力(MPa)作動:0.3~1.0最大吐出圧力(MPa)55空気消費量(NL/min)165吐出量(mL/min)540 g/min最大吐出量(g/min)540危険物の類別非危険物直径(mm)314
ニッペコDXL ニッペコ(旧 日本礦油)ニッペコDXLニッペコ(旧 日本礦油)
19,980税込21,978
1缶(16kg×1缶)
4日以内出荷から5日以内出荷
基油に精製鉱油、カルシウムスルフォネート複合石けんを増ちょう剤としたグリース。(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
用途建設機械用に優れた性能。施盤チャック用に最適。付着が良行でグリースが飛び散りにくく、使用量が削減できる。使用目的建設機械用外観淡褐色増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合石けん(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)基油精製鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性
カートリッジモリブデングリース 神戸ルブリカンツカートリッジモリブデングリース神戸ルブリカンツ
499税込549
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高性能リチウムグリースに極圧添加剤、二硫化モリブデンをバランスよく配合させたグリース。 高温下で安定した性状を保ち、摩耗を防ぎます。
用途建設機械、やトラックの金属摺動部など、荷重や摩擦のある個所性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.981 W.P.3089 L.W.I.480(No.2)使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム基油鉱油
リチウム極圧グリース 神戸ルブリカンツリチウム極圧グリース神戸ルブリカンツ(1件のレビュー)
369税込406
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途各種車両、機械の潤滑部淡褐使用温度範囲(℃)-15~130耐荷重(N)チムケン式:176(No.2)
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 245℃ 16kg入 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 245℃ 16kg入ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)455滴点245増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3アズワン品番4-4653-03離油度(%)(100℃・24h)9.2mass蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 250℃以上 16kg入 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 250℃以上 16kg入ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
20,980税込23,078
1缶
8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)420滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)16.3アズワン品番4-4652-03離油度(%)(100℃・24h)4.9mass蒸発量(%)(99℃・22h)0.53mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)20
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 31.5mm2/s ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 31.5mm2/sENEOS(旧:JXTGエネルギー)
749税込824
1個(400g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。 電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)-20~175(目安)ちょう度(25℃・60回混和)364滴点250以上増ちょう剤ウレア動粘度(mm2/s)基油:(100℃)31.5離油度(%)(100℃・24h)4mass危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)(99℃・100h)5
W101カートリッジグリースペースト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)W101カートリッジグリースペーストイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,498税込4,948
1本(400mL)
5日以内出荷
耐水・耐高荷重用グリースペーストです。 厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合しリチウムで増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。 高機能な白色固体潤滑剤の働きにより劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重・フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。 使用されている無機の固体潤滑剤は極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。 鉄と非金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。
危険物の類別非危険物
ダフニーグリース 出光興産ダフニーグリース出光興産(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(400g×20本)ほか
翌々日出荷
淡褐色使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチウム基油鉱油動粘度(mm2/s)150色調淡褐色危険物の類別非危険物特性極圧、耐水、せん断安定性
ダフニーエポネックス 出光興産ダフニーエポネックス出光興産
15,980税込17,578
1箱(400g×20本)ほか
翌々日出荷
緑色使用温度範囲(℃)-20~160滴点(℃)260以上増ちょう剤複合Li基油鉱油動粘度(mm2/s)143.1(40℃)色調緑色危険物の類別非危険物特性耐熱、耐摩耗商品タイプリチウムコンプレックスグリース
充電式グリスガン マキタ充電式グリスガンマキタ(3件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)6電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145内径(mm)バレル:61グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
ニグルーブTRBグリス 出光NTGニグルーブTRBグリス出光NTG
53,980税込59,378
1缶(16kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
大型貨物車・トレーラーなどのボールベアリンググリスとして高加重がかかる潤滑箇所に最適なグリスです。一般的なホイルベアリンググリスに比べ極圧性が特に優れています。耐熱性、機械安定性に優れており、防水性に優れています。
用途高速・高荷重・耐衝撃荷重向け ホイールベアリング用に最適。仕様離油量(100℃ 24h)mass:0%、ロール安定度試験(混和ちょう度)(RT 20h):4青色配合Li複合/鉱物油混和ちょう度250(25℃)蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.58、高速四球試験(1770/min.RT.10s) WP N:2452危険物の類別非危険物銅板腐食合格特性耐熱性、機械安定性、防水性
シャーシグリス 出光NTGシャーシグリス出光NTG
16,980税込18,678
1缶(16kg)
当日出荷から5日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120混和ちょう度332滴点(℃)201増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油チムケン式耐荷重性能(kg)6.8銅板腐食合格特性付着性、耐水性危険物の類別非危険物
エクセライトEP(高機能汎用タイプ) 協同油脂エクセライトEP(高機能汎用タイプ)協同油脂
19,980税込21,978
1箱(20本)
7日以内出荷から10日以内出荷
複合型のウレアを増ちょう剤とした基油に中粘度精製鉱油と特殊EP添加剤を使用した、熱にも水にも強い万能グリスです。 特殊EP剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れ、機械の寿命延長と信頼度の向上をはかります。
用途一般産業設備用。 耐熱、耐水、耐荷重性能を求められる潤滑、摺動箇所。 汎用質量(kg)8主成分ウレア・鉱物油使用温度範囲(℃)-20~200淡褐色容量(g)400危険物の類別非危険物
次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ ニッペコ(旧 日本礦油)次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプニッペコ(旧 日本礦油)
18,980税込20,878
1箱(20本)
当日出荷
耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC淡褐色容量(mL)420質量(g)420使用温度範囲(℃)-15~200使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ ニッペコ(旧 日本礦油)次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプニッペコ(旧 日本礦油)
33,980税込37,378
1缶
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC質量(kg)16淡褐色使用温度範囲(℃)-15~200容量(kg)16使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドグリース スズキ機工超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドグリーススズキ機工(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(50mL)
当日出荷
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。材質主成分:鉱油、極圧剤琥珀容量(mL)50質量(g)68使用温度範囲(℃)-15~208
超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドカートリッジグリース スズキ機工超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドカートリッジグリーススズキ機工(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本(420mL)
当日出荷
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。LSベルハンマーに改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。材質主成分:鉱油、防錆剤、減摩剤琥珀色容量(mL)420質量(g)426使用温度範囲(℃)-15~208
ペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式) KWKペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式)KWK
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
エアー不要で電源さえあればどこでも給脂が可能です。電動プランジャポンプにより、いつでも定量吐出が可能です。混ぜながら吸い込む機構により、グリス残量を低減します。フォロワープレートがないのでペール缶の交換も容易です。
トラスコ品番160-9306質量(kg)16電源AC100Vちょう度#0~1(適応グリス)電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)15高圧ホース(m)5吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)113/136(50/60Hz)危険物の類別非危険物
自動車オートグリスタージャバラグリース ニッペコ(旧 日本礦油)自動車オートグリスタージャバラグリースニッペコ(旧 日本礦油)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(1000mL×15本)
当日出荷
集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。
用途自動車オートグリスター。トラスコ品番129-2398材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム淡黄褐色容量(mL)1000質量(g)900使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420使用目的オートグリスターアズワン品番64-8344-31危険物の類別非危険物
手動グリースポンプ KWK手動グリースポンプKWK
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に仕様【給油サイクル】1cc/stroke幅(mm)141~275ちょう度#0~1吐出圧力(MPa)14.7適合グリースNLGI#0~1吐出量(cm3/ストローク)1給油箇所約50箇所
デュアルライン用分配弁 KWKデュアルライン用分配弁KWK
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
用途搬送設備、建設機械など吐出圧力(MPa)20.6危険物の類別非危険物
シングルライン用分配弁 KWKシングルライン用分配弁KWK
9,398税込10,338
1個
当日出荷から翌々日出荷
シングル分配弁のエコノミータイプです。 低コストで集中給脂を実現しました。
吐出圧力(MPa)14.7吐出口径Rp1/8危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.3
スミオートグリスター #0 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミオートグリスター #0SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
429税込472
1個(300g)
当日出荷
安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
スミグリスリザーバー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスリザーバーSUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1000cc)
当日出荷
安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
ヤマハグリースD対塩水腐食性グリース YAMAHA(ヤマハ)ヤマハグリースD対塩水腐食性グリースYAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
599税込659
1本(50g)
当日出荷
アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。 特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。 特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい)危険物の類別非危険物
コスモ 集中グリース コスモ石油コスモ 集中グリースコスモ石油(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(16kg)
3日以内出荷
集中給脂装置は給脂の確実性、メンテナンス作業の簡易化などの利点から鉄鋼、印刷製紙、鉱山、荷役機械など各種産業機械をはじめ車両関係にも広く使用されています。●これらの潤滑個所では水と接触したり、振動や高荷重、衝撃荷重を受けますので、グリースは給脂性のよいことに加え、耐水性、耐荷重性などに優れていることが必要です。
種類【石けん基】リチウム潤滑性A級(14日)外観淡褐色軟膏状蒸発量(%)0.3(99℃/24hr)耐荷重(N)【チムケン式】176危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)【基油】12.41(100℃)銅板腐食合格(100℃/24hr)酸化安定度(kPa)40(99℃/100hr)きょう雑物(個/cm3)【25μm以上】200
リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプ TRUSCOリチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプTRUSCO
4,898税込5,388
1缶
当日出荷から翌日出荷
ちょう度No.0クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性主成分鉱物油危険物の類別非危険物
ニグリザーバー 出光NTGニグリザーバー出光NTG
17,980税込19,778
1箱(500mL×15本)
4日以内出荷
リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリースちょう度(25℃, 混和) 415使用目的グリース、集中給脂滴点(℃)176外観褐色バター状離油度(%)(50℃, 30hr) mass% 15.4蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類銅板腐食(A法, 室温, 24hr)合格酸化安定度(kPa)(70℃, 100hr)15.0
フリクトルグリース リックスフリクトルグリースリックス
2,998税込3,298
1本(400g)ほか
当日出荷から11日以内出荷
極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成する為、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。 FRICTTLEを使用することで油膜のみの潤滑でなく、金属表面に改質皮膜を作り、潤滑効果を持続できます。
用途すべり軸受や転がり軸受の潤滑に種類ジャバラカートリッジ使用目的潤滑危険物の類別非危険物
ニグタイトLMS 出光NTGニグタイトLMS出光NTG
19,980税込21,978
1缶(16kg)
5日以内出荷から22日以内出荷
潤滑性・耐摩耗性に優れています。 酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。 機械安定性が優れています。 耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。
用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性使用目的潤滑外観褐色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ニグタイトLE 出光NTGニグタイトLE出光NTG(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
優れた精油鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。 極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。
用途一般機械の軸受。 バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑。 その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑。商品タイプリチウムグリース特性極圧性、付着性、耐水性、耐熱性、機械安定性使用目的潤滑外観黄褐色バター状危険物の類別非危険物
ニグルーブ 出光NTGニグルーブ出光NTG
19,980税込21,978
1缶(16kg)
6日以内出荷
精製鉱油を基油とした褐色バター状のリチウム石けんグリースです。 極圧性・機械的安定性に優れているほか、耐熱性・耐水性・酸化安定性が良好であり、高荷重用の非鉛系潤滑グリースとしてご使用いただけます。
用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受。 プレス機械の潤滑箇所。 その他、高荷重が掛かる潤滑箇所。商品タイプリチウムグリース特性極圧性、機械的安定性、耐熱性、耐水性、酸化安定性、耐荷重性危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら