24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-104 危険物の類別非危険物
1個
6,110 税込6,721
当日出荷

手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様90°カプラー 適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番EA991CN-103 寸法(mm)78×30 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
当日出荷

ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。
用途グリースの注入作業。 セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケース ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-101 質量(g)41 タイプ標準 危険物の類別非危険物
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-102 タイプ耐漏構造強力型 危険物の類別非危険物
1個
2,520 税込2,772
当日出荷


グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。今までは届きにくかった奥まった個所などにあるグリースニップルに最適。
用途グリースの注入作業。 ねじサイズPT1/8"-27 thread 質量(g)159 全長(mm)128 危険物の類別非危険物
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。自動車の点火プラグの注油に最適。先端部は丸く傷をつけにくい仕様。
用途グリースの注入作業。 全長(mm)39.5 先端径(Φmm)14.3 質量(g)34 危険物の類別非危険物
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1 エスコ品番EA991CN-300 全長(mm)300 質量(g)約83 使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI 危険物の類別非危険物
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

収納ケース付。 グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。 グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm) アズワン品番64-7988-75 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8"NPT
1個
17,600 税込19,360
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
90日以内出荷

適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2 エスコ品番EA991CX-12 セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個) 危険物の類別非危険物
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷


【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。 危険物の類別非危険物
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 接続口径NPT1/8 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。
用途グリースの注入作業。 質量(g)23 先端径(Φmm)10 全長(mm)50 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適。
用途グリースの注入作業。 全長(mm)59.5 質量(g)24 先端径(Φmm)4 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
用途グリースの注入作業。 全長(mm)59 質量(g)4 先端径(Φmm)1.65 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。カプラー付。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ) ノズルフレキシブル 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ) 使用圧力(MPa)(推奨)0.62 容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め) 動作方式エア駆動式 吐出量212g/min(グリース温度25℃) ノズル長(mm)457 最大使用圧力(MPa)0.83 本体サイズ(mm)D250×H345 使用環境温度(℃)-10~50 推奨エアー圧(MPa)0.62 入力空気圧(MPa)0.4~0.9 適合グリースNLGI No0~2 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
欠品中

スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート 材質スチール 全長(mm)330 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷