20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,790 税込9,669
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆるガラス製、共通摺合せテーパー部に使用でき、摺合せ面を安定させ膠着を防止する製品です。
材質PFA
1袋(10枚)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋
3,790 税込4,169
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆるガラス製、共通摺合せテーパー部に使用でき、摺合せ面の安定膠着を防止する製品です。耐薬品性はほぼ万全で使用できます。差込み取り外しは自由自在です。
肉厚(mm)0.07
1セット(10個)ほか
8,498 税込9,348
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス製ジョイントを連結し、潤滑油の使用をなくします。スティッキングを防ぎます。
1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチアスPFAシート
PTFEとほぼ同じ性質を有し、熱融着、溶接ができます。
連続使用温度(℃)最高:+260
1枚
89,980 税込98,978
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEPFAフィルム
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
用途複雑な形状物の熱溶融成形。 材質PFA 寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000 連続使用温度(℃)-253~260 適合流体酸・アルカリなど テープ長さ(mm)1000
1枚
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摺り合わせの間に差し込むことにより、ガラス同士の固着を防止できます。上部に肉厚のフランジがあり、容易に着脱できます。
材質PTFE 耐熱温度(℃)-200~+250
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)1150 長さ(m)1 耐熱性 連続使用温度(℃)260 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)305 耐候性
1巻
5,990 税込6,589
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)