出力可変型電源の為、用途に合わせた電圧を出力することが可能です。保護回路付きです。
用途マイナス極性タイプ
仕様最大出力電圧(V):DC80k、最大出力電流:80μA
付属品コントローラー(制御部)、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番3-7538-01
1個
¥399,800
税込¥439,780
13日以内出荷
乾電池式タイプのため、場所を選ばず使用可能です。小型でシンプルな構造のため操作が簡単です。静電気を利用した簡易実験に適しています。
アズワン品番3-7492-01
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線
材質プラスターボード端材+卵殻
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18112163
1個(20kg)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1個
¥479,800
税込¥527,780
17日以内出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト
仕様炭酸カルシウム系白ライン
成分炭酸カルシウム
材質炭酸カルシウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999
税込¥1,099
欠品中
人工芝や天然芝へのライン引きにお困りの方!こちらをご使用ください!
成分卵殻カルシウム
容量(kg)20
リサイクルガラス瓶を発泡させた素材で、踏むと大きな音がする防犯対策商品。砂利の上を人や動物が歩くと、約72デシベルのジャリジャリという大きな音がし、防犯効果を発揮。(人がうるさいと感じる音:60デシベル)除草後に敷けば、雑草が生えにくくなる効果もあり。軽量で持ち運びしやすく、女性でも取り扱いが容易。鉢底の石としても使える。
用途防犯砂利、ジャリ、防草、草除け、草よけ、庭、音がする、防犯防草砂利、防犯防草ジャリとして。
材質ガラス発泡品(リサイクルガラス瓶)
質量(kg)9
容量(L)30
使用の目安1.5袋で約1m(厚さ4~5cm)
粒サイズ(mm)15-45
保水性・保肥性・通気性に優れた人工土壌です。駐車場緑化専用の植栽基盤材としてそのまま使用できます。
用途主に駐車場緑化の客土に(その他の植栽にも使用できます。)
容量(L)30
比重約0.6(出荷時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30L)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
駐車場で植物を永続的に生育させることを可能にした駐車場緑化システムです。植物を苛酷な生育環境から守る工夫を随所に凝らしたGTPパネルで緑あふれる駐車場をつくります。タマリュウなどの背丈の低い地被類の植栽が可能です。
用途駐車場/普通乗用車用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×625×100
質量(kg/枚)3.2
耐荷重(t)2(車重量)まで
長さ(m)0.625
色ブラック
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)100
耐候年数(年)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1袋(20kg)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
GTPパネルの下に敷く透水シート
用途透水シート
長さ(m)100
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.24
耐候年数(年)10
質量(g/m2)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
GTPパネルにはめ込むだけのオプション材です。緑被率を損なうことなく歩行の快適性が向上します。
用途GTPパネルのオプション品
長さ(m)0.146
色ブラック
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)45
耐候年数(年)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×146×45
質量(g/個)61.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
コンセント不要 電池で5万ボルトの静電気を発生
電源は安全スイッチ付き,アース着脱方式
発生電圧は5万ボルトと高いですが,エネルギーは20μAと小さく安全
仕様●重さ(g):750(ケーブル類を含む)●最大出力電圧:DC50kV固定(連続運転可)●連続運転:可能●出力電圧可変機能:無し●最大出力電流:20μA●消費電力:4VA●付属品:本体、コロナ放電用電極(GC-1)、アース線(3m)、単3乾電池×4本●マイナス極性タイプ
アズワン品番67-5519-55
1台
¥149,800
税込¥164,780
17日以内出荷
スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。
バー 接続用ソケット2個付き。
バーの設置・配線が簡単。
イオンバランス調整機能付き(パルス比)
過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。
用途SHシリーズ用
付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m
寸法(mm)62.7×138×230
質量(kg)1.5
消費電力(W)10
入力電源AC100~240V(50/60Hz)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。
ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。
湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
セット内容発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き
容量(L)約14
質量(kg)20
マイゾックスコード213457
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番181-4427
材質主原料:炭酸カルシウム
色白
容量(kg)20×1袋
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スタンドタイプの水のう袋。浸水・逆流を未然に防ぐ。安心の日本製。水を入れてつくるので、簡単便利。後始末も水を抜くだけ。1袋に25Lの水を入れ25kgの水のうに。付属品の結束バンドで水のうを連結し、水流をシャットアウト。マンションで問題となった排水口の逆流も、本品を横にして排水口に被せて逆流防止。キャンプやアウトドアでの野外貯水袋としても使用可能。水のう袋で使用する場合、全面をよく洗い乾いたら直射日光を避けた場所で保管すれば再利用が可能です。
用途水のう袋として。浸水、災害対策などに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×30×510
質量(kg)0.8
容量(L)25
1セット(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)
色グリーン
材質軟質ポリ塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
金具無し
使用流体空気
許容曲げ半径(mm)150
特性柔軟性/滑り性
圧電性の発電機です。大型の圧電素子を使用しており、グリップを握ると最大4.5kVの電圧が発生します。静電界の観察や雷実験、静電気除去装置として使用することができます。
寸法(mm)240×30×45
最高電圧(kV)約4.5
1個
¥38,000
税込¥41,800
当日出荷
根株腐朽状況等の診断に。コンパクトな分割携帯式。深さのわかる刻み入(10cm毎)。サビに強いステンレス製。
用途樹木診断
質量(kg)0.5
材質ステンレス鋼
長さ(cm)70(最大測定)
収納時寸法(mm)25×60×373
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
OH-Cは優れた養分効果の「腐熟堆肥」に土壌有効菌を配合し、さらに土壌の物理性改善に高い効果を示す「パーライト」をプラスした 有機無機複合土壌改良材です。プラスタイプは、OH-Cに樹勢回復において定評のある「炭」をブレンドした製品です。炭は多孔質なため長期にわたり土壌の通気・排水・保水に効果を発揮します。
用途土壌改良・樹勢回復
タイプOH-Cプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40L)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
透水試験が現場で可能に。現場で植穴の透水性が測定できるので、設計時や施工直前のチェックに最適。
用途透水試験
質量(kg)2.3
材質塩化ビニル、アクリルなど
収納時寸法(cm)12×40×48
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
OH-Cは優れた養分効果の「腐熟堆肥」に土壌有効菌を配合し、さらに土壌の物理性改善に高い効果を示す「パーライト」をプラスした 有機無機複合土壌改良材です。
用途土壌改良・樹勢回復
タイプOH-C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40L)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
硬い土層やレキ混じり層でも、少ない労力で土柱の採取が可能です。
用途土壌調査
質量(kg)5.4
材質ステンレス鋼、スチール
長さ(mm)1670
寸法(Φ×mm)17×350(採土部)
収納時寸法(cm)5×17×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
土を掘らず、深さ1mまで連続的に硬度を測定。組立式でコンパクトに持ち運べます。
用途土壌硬度
質量(kg)6.8
材質ステンレス鋼、スチール
組立寸法(mm)120×120×1760
収納時寸法(cm)15×15×103
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
PSマルチ同士を接着する際の補助ピン、及び根元カバーの固定ピン。
用途マルチングの固定
頭部径(Φmm)14
ピン径(Φmm)2.8
長さ(mm)42.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500本)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
固定ピン(Φ4~Φ6mm)用に規格化された形状により安定した防草効果。
用途固定ピン穴雑草対策
径(Φmm)65
厚さ(mm)8.5
色黒
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200枚)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
植付部用に規格化された形状のため設置も楽で安定した防草効果。
別売りのマルチタック(返し付きピン)でPSマルチとの密着性を高め遮光性を向上。
用途防草
色表:アースカラー(薄茶)/裏:黒
材質ポリエステル長繊維不織布
厚さ(mm)0.5
耐候年数(年)5~8
寸法(mm)300×300
使用目的除草・草よけ/遮光・遮熱
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
絶大な防草性、 抜群な乾燥防止効果、そして機能的な構造の苗木および中高木用マルチングに集水機能が付きました。砂質やレキ質盛土のり面などの保水性が乏しい植栽地に。
用途防草・植栽の乾燥防止
寸法(mm)1000×1000
使用目的除草・草よけ/防乾燥
シート厚さ(mm)0.18
長さ(m)1
色表:茶色、 裏:黒色
材質両面ポリエチレンラミネートクロスシート
耐候年数(年)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥699
税込¥769
3日以内出荷
落下が予見される枯れ枝や、折れて樹上に引っかかった枝を取り除くための作業器具。10m先の枝まで対応可。
長さ(m)最大約10
本体質量(kg)約1.6
収納時寸法(mm)120×70×1330
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
個人差のない草高測定が可能に。厚さが薄く、書類等と共に持ち運べます。
用途草高測定
質量(g)36
材質アルミ、ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
PSマルチのスリット加工部をふさぐ際に使用。
用途マルチングの固定
幅(mm)74
長さ(m)20
色アースカラー(薄茶)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20m×12巻)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ピン表面にキザミを入れることで、摩擦力の増加、サビの発生を促進し、ピンの支持力を増大させるインデント加工が施されています。
用途マルチングの固定
材質鉄線 表面インデント加工 鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
袋やシートなど固定に。破れ防止のため上部押え部分を曲げています。打ち込みやすいように突起を設けています。
用途固定用アンカーピン
幅(mm)30/80
長さ(mm)300
径(Φmm)8
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
獣皮や絹布などで摩擦することによって+/- の電荷を帯電させ、静電気の実験を行うのに使用します。
寸法(mm)Φ12×200
関連キーワード
1
2
次へ