グリーンパイルは、公園・庭園・街路樹・ゴルフ場の樹木などの打ち込み肥料です。打込む時期は年間を通じて、いつでも結構ですが、春と秋が最も効果的です。
用途樹木専用打込み肥料。
適合作物樹木
成分(チッソN-リン酸P-カリK)17-10-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×22×250
名称複合グリーンパイル
肥料の種類化成肥料
登録保証生第(号)48200
1個(3本)
¥878
税込¥966
当日出荷
名称複合グリーンパイル号
登録保証生第92839号
成分【保証】N:P:K=17-10-10
規格【登録保証:生第(号)】92839
関連資料(1.26MB)
鋼鉄製で特殊加工により強靭。
用途グリーンパイルの下穴開け用
仕様コノエ
質量(kg)7
マイゾックスコード217503
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!果樹・庭木がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、果樹や庭木が育ちやすい土にします。
海藻腐植(かいそうふしょく)が肥料もちをよくし、ミネラルを補給します。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
用途果樹・庭木
適合作物果樹、庭木
使用方法果樹や庭木が植えてある状態で土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。)
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率約100
主成分二価鉄イオン
移植によるアクシデント、環境の変化などで衰弱した樹木に生きる力を与える樹幹注入液です。幹に直接注入するため、樹木の組織にダイレクトに作用。素早く、確実な効果が期待できます。植物に必要な二価鉄イオンが主成分なので、続けて使用しても薬害の心配がありません。
用途樹木が衰弱したとき、樹木を植え付けたとき、樹木を移植したとき、葉の色をよくしたいとき。
適合作物樹木
主成分二価鉄イオン
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)62×65×155
1本(250mL)
¥888
税込¥977
当日出荷
天然原料100%。果樹・花木・庭木など幅広い樹木にご使用頂けます。
使いやすいペレットタイプで、果樹の味を良くする「米ぬか」を配合しています。
適合作物果樹・花木・庭木
成分N2%、P5%、K3%、Mg1%
名称有機入り配合253号
さまざまな庭木、花木に対応ができる有機質肥料です。花肥・お礼肥え・寒肥などさまざまな用途に使える栄養バランスです。厳選した有機質原材料を使用していますので、丈夫で元気な花木・庭木を育てます。花芽を付ける効果がある、有機質のアミノ酸・リン酸分を強化してあります。根にやさしく効く醗酵有機質肥料です。花木、庭木を健康で丈夫にする天然カリを強化しました。土壌有効微生物を活性化させ土を良くし、生育を促進します。庭木にまきやすい顆粒タイプ。
適合作物庭木、花木
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-3-0.3
容量(kg)2.5
名称東商463号
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×415×70
登録保証指定配合肥料
1袋(2.5kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鋼鉄製で特殊加工により強靭。
用途グリーンパイルの下穴開け用
質量(kg)7
マイゾックスコード219590
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。
寸法(mm)345×900×30
材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)830
うどんこ病に対して治療効果を発揮します。
加里肥料としての登録もあり、病害防除と同時に肥料効果も期待できます。
ミツバチ、蚕などに対して安全であり、チリカブリダニ、クモなどの天敵にもほとんど影響がありません。
作物の収穫前日まで使用でき、使用回数制限がありません。(但し、たばこの場合は収穫10日前まで2回散布です。)
有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
適合病害虫麦類、りんご(うどんこ病)、ブルーベリー(灰色かび病)、野菜類(うどんこ病、さび病、灰色かび病)、トマト・ミニトマト(うどんこ病、さび病、灰色かび病、葉かび病)、ホップ(うどんこ病、灰色かび病)、たばこ、花き類・観葉植物(うどんこ病)、きく(うどんこ病、白さび病)
有効成分炭酸水素カリウム80.0%
性状類白色水溶性粉末
農林水産省登録第(号)18358
毒劇区分普通物
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質普通鋼
全長(mm)330
適正回転数(回転/分)1500以下
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)240
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。
「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。
「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。
樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。
フェンス、柵、ネットの設置作業など。
小径深穴堀り作業用。
全長(mm)900
材質スチール
質量(kg)約1.3
使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。
ハンドル長さ(mm)350
仕上メラミン樹脂焼付け塗装
熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
炭酸水素カリウムが有効成分の、カリ肥料効果もある殺菌剤。有機農産物栽培(有機JAS)に使用できる。
用途野菜類・花き類・観葉植物のうどんこ病・灰色かび病に。
適合病害虫さび病、灰色かび病、葉かび病、うどんこ病、白さび病(適応作物以外には使用しないで下さい)
有効成分炭酸水素カリウム
剤形水和剤
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)18358
成分炭酸水素カリウム
容量(g)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×112
1箱(1.2g×10袋)
¥699
税込¥769
当日出荷
室内でも安心して使える、無臭で清潔な肥料です。
ゆっくりと長く効く緩効性肥料です。
花付きをよくするリン酸成分などバランスのとれた肥料成分。
草花から野菜まで、ほとんどの植物に使えます。
用途草花、野菜、観葉植物、洋ランなどほとんどの植物に使用できます。
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)10-10-10-1.0
名称尿素複合バーディーラージ
肥料の種類化成肥料
登録保証生第68153号
適合作物草花、野菜、観葉植物、洋ラン
刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。
全長(mm)約810
材質(刃)刃物鋼
短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)。メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)。測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様【使用環境気圧】70~106kPa
付属品取扱説明書(保証書付き)
測定範囲生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃
表示【体温】3桁+℃表示(0.1℃)
測定精度体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外
使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)
操作生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面)
使用環境温度(℃)15~40
測定距離3~5cm
電池寿命約3000回測定可能
保管温度範囲(℃)-20~55
アズワン品番64-9699-34
メモリー機能最大32件までデータを記録。(体温のみ)
使用環境湿度(%)85以下
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000
測定部位額、腋下(換算)
バックライト測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
保存湿度範囲(%RH)93以下(結露なし)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
商品特長。表(ブルー)・裏(グリーン)自由に使用でき、素材は綿パイル使用。巻き込み布付でずれにくい。
1個
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位体温:額
測定距離3~5cm
測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃
測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃)
操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面)
表示体温:3桁+℃表示(0.1℃)
電池寿命約2000回測定可能
オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。
メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ)
バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149
質量(g)114(電池含まず)
使用環境温度(℃)10~40
使用環境湿度(%)15~85
保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa
一般的名称皮膚赤外線体温計
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)
仕様測定換算部位:腋下
アズワン品番64-6434-46
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
お手頃な価格でお庭に緑を!。V型の特殊形状パイルを採用しながら、価格を抑えたエントリーモデル。クッション性も十分で最小限の機能で高いコストパフォーマンスを実現しました。推奨シーン:コストを抑えてリアルさを求めるお庭
長さ(m)10
パイル長(mm)約30
糸の規格カール&直毛
材質(パイル)ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)
裏面ウレタンコーティング
汎用性が高い定番フェイスタオルです。
パイルをやや長くしてたっぷりとした肌への当たり感をもたせたベージュ・グリーンの2色と、
パイルの長さをあえて短めに設定し、サラッとした質感をもたせた各種カラーがラインナップ
されています。
打ち込みが多いので型崩れしにくいのも特長です。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリー認証。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用た実績を持ちます。
用途消臭フェイスタオル、スポーツやアウトドアでの汗の拭きとりに
種別フェイスタオル
日本人向けのサイズで、夏場の肌かけやまくらカバー代わりでも活躍します。
パイルをやや長くしてたっぷりとした肌への当たり感をもたせたベージュ・グリーンの2色と、
パイルの長さをあえて短めに設定し、打ち込みを多くしてサラッとした質感をもたせた各種カラー
がラインナップされています。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリー認証。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績を持ちます。
用途消臭バスタオル、夏場の肌かけやまくらカバーにも
種別バスタオル
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。
除塵性に優れたループパイルタイプ。
ループ状のナイロンパイルが土砂をしっかりキャッチ。
歩き心地の良いクッション性。
用途学校やスーパーなど人通りの多い施設に
材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)4.3
パイル長(mm)ロー:4、ハイ:6
防炎性能試験番号E0.960281
サービス分類オーダー・加工
。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。高耐久で耐熱性に優れる牛革製の指サックです。
仕様●内径:62mm●高さ:85mm●色:グリーン●材質:牛革、パイルゴム●男性人差し指用
アズワン品番65-9251-48
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
水だけで茶しぶ汚れがすっきり落とせる。水だけで茶しぶ汚れがすっきり落ちる、たまご型のスポンジです。片面ハード樹脂加工で、ソフトとハードの使い分けができます。急須や湯のみ茶碗が洗いやすい、コンパクトサイズの2個セットです。折り曲げて使ってもOK!。アクリルタワシにありがちなキシキシ感がありません。使い分けができる二面タイプで洗うものによって使い分けができます。【濃いグレー/グリーン面】。独自のハード樹脂加工で茶しぶなどのしつこい汚れをかき出し、水だけで汚れをスッキリ落とせます。【薄いグレー/イエロー面】。ランダムに配置された柔らかいアクリルパイルで優しく洗えます。
寸法(cm)約9.5×7.0×1.5
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラック、赤黒の7色から選択できます。
あらゆる建物の出入り口におすすめの屋内用マット。
パイルにはナイロンを使用しているので、汚れや水に強く、耐久性も抜群。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。
水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。
幅広い用途に対応します。
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)
材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラウン、赤黒の7色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)3.9
パイル長(mm)7
防炎性能試験番号EO.790117
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。
極細繊維による高い吸水性。
極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。
パイルにはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。
乾きもスピーディー。
用途使用頻度の高い出入り口に
材質パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グリーン、グレー、レッドの3色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)3.9
パイル長(mm)6.5
防炎性能試験番号E.2200307
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。
再生繊維とゴムを使用した環境配慮型吸水マット。
パイルはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。
バッキングには、軽量で扱いやすく床面に馴染みやすいNBRを採用しました。
極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。
防炎性能登録番号E.2200305
用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に
材質パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:NBR
長さ(mm)750≦長さ(L)≦3000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グリーン、グレー、レッドの3色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)2.4
パイル長(mm)3.3
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)80
再生材使用使用
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの泥落とし用マットが作成できる別注フリーサイズマット。高周波縁付きです。
色はグリーン、グレー、ブラウン、ベージュ、レッドの5色から選択できます。
除塵、弾力、耐久性が高いループパイルを採用。様々なエントランスに活用できます。
素材に抗菌防カビ剤を配合。マットを衛生的に保ち、メンテナンスも掃除機と水洗いでOKです。
落とした砂やホコリはマット表面に残しません。
ソフトなクッション性と美しさが保てるループパイルを使用。
防炎性能登録番号EO.950559
用途学校・商業施設・オフィス等の出入り口に
材質PVC
長さ(mm)900≦長さ(L)≦5000
幅(mm)600≦幅(W)≦1800
厚さ(mm)14
色グリーン、グレー、ブラウン、ベージュ、レッドの5色から選択
質量(kg/m2)5
サービス分類オーダー・加工
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。高耐久で耐熱性に優れる牛革製の指サックです。
仕様●内径:68mm●高さ:70mm●色:グリーン●材質:牛革、パイルゴム●男性親指用
アズワン品番65-9251-47
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
マイクロファイバーを使用した指サックです。汚れの吸着や、傷をつけたくない繊細な作業に好適です。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
仕様●サイズ:L●内径:64mm●高さ:62mm●色:グリーン●材質:マイクロファイバー、パイルゴム●女性人差し指用
アズワン品番65-9251-60
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!。ショートパイルでおしゃれなミックスカラーのきめ細やかで高密度なリアル人工芝です。高密度打ち込みで高い耐久性のグリーンカール。自然で美しい色合いの日本製人工芝。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。
用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など
仕様透水穴:あり
形状パイル断面:平型
厚さ(mm)11
タイプショート
長さ(m)10
番号防災:E2180372
材質(基布)ポリプロピレン
パイル長(mm)10
材質(パイル)ポリエチレン(縮毛糸)
裏面SBRコーティング
幅(m)1
1巻(10m)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
商品名:1m×10m 日本防炎仕様 人工芝(2~4枚目の写真はサンプルのサイズです)。屋外や屋内での使用に最適で、安全性と美しさを兼ね備えています。あなたのスペースに緑の美しさをプラスし、くつろぎの空間を演出します。日本防炎仕様の人工芝の魅力。この人工芝は、パイルの長さが35mmで、まるで本物の芝生のような自然な見た目が特長です。高品質な素材を使用し、耐久性がありながらも柔らかく、足触りも心地よい仕上がりです。お庭やベランダ、テラスなど、様々なシーンで活躍します。 安全性と便利さ。防炎仕様となっており、安心してご使用いただけます。また、1ロールあたり約23キロの重量感があり、しっかりとした設置が可能です。雨水や直射日光にも強く、長期間美しさを保つことができます。 サイズと仕様。サイズは1m×10m(梱包サイズは1ロール104cm×Φ33cm)で、広い面積をカバーしながらも簡単にカットや設置ができるため、様々な用途に広がりを持たせることができます。人工芝の細やかなディテールがリアルな印象を与え、どんな空間にもマッチします。素材:PE・PP。 特別な空間を演出。この人工芝を取り入れることで、特別な空間がグレードアップします。家族や友人とのひとときを彩る癒しの空間を作り上げ、憩いの時間を提供します。
材質PE・PP
パイル長(mm)35
奥行(m)10
幅(m)1
1ロール
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
マイクロファイバーを使用した指サックです。汚れの吸着や、傷をつけたくない繊細な作業に好適です。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
仕様●サイズ:L●内径:68mm●高さ:56mm●色:グリーン●材質:マイクロファイバー、パイルゴム●女性親指用
アズワン品番65-9251-59
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
仕様【カールパイル】緑色&ベージュ色【トレートパイル】濃淡緑色2色
質量(kg)10
色グリーン
寸法(m)1×10
丈(mm)【芝】18
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ